絞り込み
ブランド
  • フィッシャー
  • サンコーテクノ(11)
  • 大阪魂(2)
  • タイセイ(1)
  • 尾崎亀商店(1)
長さ(mm)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(2)
  • 80(1)
適合材
  • ALC(2)
  • コンクリート(2)
  • レンガ(2)
  • 中空壁・母材(2)
  • 石材(2)
  • 石膏ボード(2)
ドリル径(Φmm)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 16(1)
ねじの呼び
  • その他(3)
材質
  • 樹脂すべて(3)
  • ナイロン(3)
樹脂
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
40(1)
50(1)
60(2)
80(1)
SXプラグ グリーン フィッシャーSXプラグ グリーンフィッシャー
1,398税込1,538
1セット(20本)ほか
当日出荷
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。 4方向拡張固定による強固なグリップです。 給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボード材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)仕様箱入適合ねじ木ねじ・タッピングねじ最大引張荷重(kN)2
SXプラグ SX(25本入) フィッシャーSXプラグ SX(25本入)フィッシャー
1,198税込1,318
1箱(25本)
当日出荷
4方向拡張固定による強固なグリップです。給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。適合ねじ木ねじ、タッピングねじ長さ(mm)60材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ・中空母材・石こうボード下穴径(Φmm)コンクリート:12呼び径(mm)12適合ねじ(mm)8~10最大引張荷重(kN)7.02穿孔深さ(mm)80
Sプラグ フィッシャーSプラグフィッシャー
1,198税込1,318
1箱(10本)
当日出荷
材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合ねじ木ねじ・タッピングねじ
オールプラグ