オールプラグ :「トリカ」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(mm)」から絞り込む
60(1)
フィッシャーSXプラグ SX(25本入)
4方向拡張固定による強固なグリップです。給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。 適合ねじ木ねじ、タッピングねじ 長さ(mm)60 材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6) 適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ・中空母材・石こうボード 下穴径(Φmm)コンクリート:12 呼び径(mm)12 適合ねじ(mm)8~10 最大引張荷重(kN)7.02 穿孔深さ(mm)80
1箱(25本)
1,298 税込1,428
当日出荷