絞り込み
ねじの呼び
M6・M8・M10・W1/2
長さ(mm)
44・45・60・70・80・100・110
外径(Φmm)
4・6・9.5・12・14.5・16.8
表面処理
3価ホワイト・パシペート・ラスパート・生地/未処理・高耐食メッキ
ブランド
HiKOKI(ハイコーキ)・WAKI(和気産業)・サンコーテクノ・大阪魂・若井産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アジャストアンカーとは、コンクリートの中に打ち込み、ボルトなどを留めることができるようにするための部品です。アジャストアンカーは、不陸面でのボルトレベルの調整を簡単にできるようにしてくれます。標準の埋め込み深さのラインが一目見てわかるのが特徴。コンクリートの他にも、断熱下地工事や外壁材などの取り付けに使用されているのが一般的です。アジャストアンカーの材質には、ステンレスや鉄などがあり、表面処理は三価ホワイトなどがあります。
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合材」から絞り込む
  • ステン 偏芯プラグ トラス(パック品) 若井産業

    ステン 偏芯プラグ トラス(パック品)

    若井産業(7件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1パック(15本)ほか
    当日出荷
    プラグとねじのW効果で強い締結感。 中空部・非中空部どちらもOK。
    用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。材質ステンレス下穴径(Φmm)6頭部形状トラス適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックプラグ外径(Φmm)6
  • 偏芯プラグ WAKI(和気産業)

    偏芯プラグ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1袋(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
    プラグとネジのW効果で強い締結感。中空部・非中空部、どちらにもOK。
    用途モルタル・ブロック・コンクリート用プラグ適合材モルタル・ブロック・コンクリート
  • 偏芯プラグ(ラスパート) トラス(パック品) 若井産業

    偏芯プラグ(ラスパート) トラス(パック品)

    若井産業(2件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1パック(15本)ほか
    当日出荷
    プラグとねじのW効果で強い締結感。 中空部・非中空部どちらもOK。
    用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。材質鉄表面処理高耐食メッキ頭部形状トラス仕上ラスパート適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック
  • 偏芯プラグ(モルタル・コンクリート用) 若井産業

    偏芯プラグ(モルタル・コンクリート用)

    若井産業(4件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1パック(50本)
    当日出荷
    ねじとプラグが相手材に密着することで強力な締結感が得られます。 中空部・非中空部のどちらの材料にも使用できます。 モルタルやブロックにも使用できます。
    用途コンクリート、アスロック等の中空建材。 モルタル、ブロック、中空押し出しセメント板、窯業系サイディング下地用。材質プラグ:ナイロン、ネジ:ステンレス(SUS410)適合材モルタル・コンクリート・ブロック等頭部トラス
  • 偏芯プラグ(ラスパート) サラ(パック品) 若井産業

    偏芯プラグ(ラスパート) サラ(パック品)

    若井産業(1件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1パック(20本)
    当日出荷
    プラグとねじのW効果で強い締結感。 中空部・非中空部どちらもOK。
    用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。材質鉄下穴径(Φmm)4ねじ長さ(mm)28表面処理高耐食メッキ頭部形状皿仕上ラスパート適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック最大引抜強度(kN)(コンクリート縁石)2.95下穴深さL(mm)38プラグ外径(Φmm)4
  • 3カ-W アジャストアンカー 大阪魂

    3カ-W アジャストアンカー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
  • SUSアジャストアンカー 大阪魂

    SUSアジャストアンカー

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1個
    翌々日出荷
  • シルバー ヘンシンプラグ(シンワッシャ 大阪魂

    シルバー ヘンシンプラグ(シンワッシャ

    大阪魂
    ¥6,009税込¥6,610
    1袋(125個)
    9日以内出荷
    偏芯プラグ シンワッシャー 化粧箱 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
    下穴径(Φmm)6ねじ長さ(mm)30外径(Φmm)6頭部形状シンワッシャー材質(プラグ)ナイロン下穴深さ(mm)40
  • SUS410 ヘンシンプラグ(シンワッシャ 大阪魂

    SUS410 ヘンシンプラグ(シンワッシャ

    大阪魂
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋(80個)
    翌々日出荷
    偏芯プラグ シンワッシャー 化粧箱 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
    下穴径(Φmm)6ねじ長さ(mm)30外径(Φmm)6頭部形状シンワッシャー材質(プラグ)ナイロン下穴深さ(mm)40
  • シルバー ヘンシンプラグ(シンW 大阪魂

    シルバー ヘンシンプラグ(シンW

    大阪魂
    ¥2,849税込¥3,134
    1個
    翌々日出荷
    偏芯プラグ シンワッシャー バリューパック <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
    下穴径(Φmm)6ねじ長さ(mm)30外径(Φmm)6頭部形状シンワッシャー材質(プラグ)ナイロン入数53下穴深さ(mm)40
  • SUS410 ヘンシンプラグ(シンW 大阪魂

    SUS410 ヘンシンプラグ(シンW

    大阪魂
    ¥4,705税込¥5,176
    1個
    翌々日出荷
    偏芯プラグ シンワッシャー バリューパック <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
    下穴径(Φmm)6ねじ長さ(mm)30外径(Φmm)6頭部形状シンワッシャー材質(プラグ)ナイロン入数53下穴深さ(mm)40
  • SUS410 ヘンシンプラグ(サラ 大阪魂

    SUS410 ヘンシンプラグ(サラ

    大阪魂
    ¥4,705~税込¥5,176~
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    偏芯プラグ 皿頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
    頭部形状サラ材質(プラグ)ナイロン
  • シルバー ヘンシンプラグ(サラ 大阪魂

    シルバー ヘンシンプラグ(サラ

    大阪魂
    ¥2,849~税込¥3,134~
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    偏芯プラグ 皿頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
    頭部形状サラ材質(プラグ)ナイロン
  • シルバー ヘンシンプラグ(トラス 大阪魂

    シルバー ヘンシンプラグ(トラス

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1袋(11個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    偏芯プラグ トラス頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
    頭部形状トラス材質(プラグ)ナイロン
  • SUS410 ヘンシンプラグ(トラス 大阪魂

    SUS410 ヘンシンプラグ(トラス

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1袋(7個)ほか
    翌々日出荷
    偏芯プラグ トラス頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
    頭部形状トラス材質(プラグ)ナイロン
  • トルク式アンカー HiKOKI(ハイコーキ)

    トルク式アンカー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥24,480税込¥26,928
    1箱(25個)
    翌々日出荷
    ハンマー不要で安全施工!。内部コーンをインパクトドライバーで締付ることにより引張強度を確保します。コーン挿入量を検尺することで設置完了を管理可能です。施工時間の短縮、熟練度によらない安定した施工、使用後のアンカー撤去を実現。引張強度 25.8KN。再使用可能(付属のコーションシートに記載の通り、再使用前にはアンカーのチェックが必要です)。日本製
    用途仮設足場取り付け、設備取り付けなど。その他【設置工具】インパクトドライバ AC100V/充電式14.4V以上を推奨、六角ビット (対辺6mm)、トルクレンチ等ねじ径W1/2ねじ長さ(mm)20ドリル径(Φmm)18外径(Φmm)16.8埋め込み深さ(mm)52
  • アジャストアンカーAGタイプ スチール製 ミリねじ サンコーテクノ

    アジャストアンカーAGタイプ スチール製 ミリねじ

    サンコーテクノ
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1箱(50本)ほか
    4日以内出荷
  • アジャストアンカー SAGタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ

    アジャストアンカー SAGタイプ(ステンレス)(小箱)

    サンコーテクノ
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1箱ほか
    4日以内出荷
    適合材コンクリート
  • アジャストアンカー AGタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノ

    アジャストアンカー AGタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    サンコーテクノ
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    材質鉄長さ(mm)(ねじ込み調節)44外径D(Φmm)9.5ドリル径(Φmm)10全長L(mm)60表面処理3価ホワイト埋め込み深さ(mm)35最大引張荷重kN(kgf)10.7[1100](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)ねじの呼びM6
  • アジャストアンカー AGタイプ(鉄/三価ホワイト) サンコーテクノ

    アジャストアンカー AGタイプ(鉄/三価ホワイト)

    サンコーテクノ
    ¥509税込¥560
    1個
    翌々日出荷
    材質鉄外径D(Φmm)12ドリル径(Φmm)12.5全長L(mm)110表面処理三価ホワイト埋め込み深さ(mm)40最大引張荷重kN(kgf)16.1(1650)ねじの呼びM8
  • アジャストアンカー AGタイプ(鉄/生地)(小箱) サンコーテクノ

    アジャストアンカー AGタイプ(鉄/生地)(小箱)

    サンコーテクノ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    材質鉄外径D(Φmm)9.5ドリル径(Φmm)10表面処理生地埋め込み深さ(mm)35最大引張荷重kN(kgf)10.7(1100)ねじの呼びM6
アジャストアンカー