アジャストアンカーとは、コンクリートの中に打ち込み、ボルトなどを留めることができるようにするための部品です。アジャストアンカーは、不陸面でのボルトレベルの調整を簡単にできるようにしてくれます。標準の埋め込み深さのラインが一目見てわかるのが特徴。コンクリートの他にも、断熱下地工事や外壁材などの取り付けに使用されているのが一般的です。アジャストアンカーの材質には、ステンレスや鉄などがあり、表面処理は三価ホワイトなどがあります。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合材から絞り込む
ステン 偏芯プラグ トラス(パック品) 若井産業ステン 偏芯プラグ トラス(パック品)若井産業(6件のレビュー)
409税込450
1パック(15本)ほか
当日出荷
プラグとねじのW効果で強い締結感。 中空部・非中空部どちらもOK。
用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。プラグ外径(Φmm)6下穴径(Φmm)6材質ステンレス頭部形状トラス適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック
偏芯プラグ(モルタル・コンクリート用) 若井産業偏芯プラグ(モルタル・コンクリート用)若井産業(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(60本)ほか
当日出荷
ねじとプラグが相手材に密着することで強力な締結感が得られます。 中空部・非中空部のどちらの材料にも使用できます。 モルタルやブロックにも使用できます。
用途コンクリート、アスロック等の中空建材。 モルタル、ブロック、中空押し出しセメント板、窯業系サイディング下地用。材質プラグ:ナイロン、ネジ:ステンレス(SUS410)適合材モルタル・コンクリート・ブロック等頭部トラス
偏芯プラグ(ラスパート) トラス(パック品) 若井産業偏芯プラグ(ラスパート) トラス(パック品)若井産業(2件のレビュー)
259税込285
1パック(15本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
プラグとねじのW効果で強い締結感。 中空部・非中空部どちらもOK。
用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。材質表面処理高耐食メッキ頭部形状トラス仕上ラスパート適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック
偏芯プラグ WAKI(和気産業)偏芯プラグWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
179税込197
1袋(4個)
当日出荷から翌々日出荷
プラグとネジのW効果で強い締結感。中空部・非中空部、どちらにもOK。
用途モルタル・ブロック・コンクリート用プラグ適合材モルタル・ブロック・コンクリート
偏芯プラグ(モルタル・コンクリート用) 若井産業偏芯プラグ(モルタル・コンクリート用)若井産業(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(50本)ほか
当日出荷
ねじとプラグが相手材に密着することで強力な締結感が得られます。 中空部・非中空部のどちらの材料にも使用できます。 モルタルやブロックにも使用できます。
用途コンクリート、アスロック等の中空建材。 モルタル、ブロック、中空押し出しセメント板、窯業系サイディング下地用。材質(ねじ部)表面処理(ねじ部)ラスパート適合材モルタル・コンクリート・ブロック等材質(プラグ)ナイロン頭部トラス
偏芯プラグ(モルタル・コンクリート用) 若井産業偏芯プラグ(モルタル・コンクリート用)若井産業
1,398税込1,538
1パック(50本)ほか
当日出荷
ねじとプラグが相手材に密着することで強力な締結感が得られます。 中空部・非中空部のどちらの材料にも使用できます。 モルタルやブロックにも使用できます。
用途コンクリート、アスロック等の中空建材。 モルタル、ブロック、中空押し出しセメント板、窯業系サイディング下地用。適合材モルタル・コンクリート・ブロック等頭部サラ
偏芯プラグ(ラスパート) サラ(パック品) 若井産業偏芯プラグ(ラスパート) サラ(パック品)若井産業(1件のレビュー)
289税込318
1パック(20本)
当日出荷
プラグとねじのW効果で強い締結感。 中空部・非中空部どちらもOK。
用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。プラグ外径(Φmm)4ねじ長さ(mm)28下穴径(Φmm)4下穴深さL(mm)38材質表面処理高耐食メッキ頭部形状仕上ラスパート適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック最大引抜強度(kN)(コンクリート縁石)2.95
アジャストアンカー