カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘/素材
    • ねじ・ボルト・釘
      • アンカーボルト
        • コンクリート用アンカー
          • アジャストアンカー
さらに商品を絞り込む
  • サンコーテクノ(1)
  • 40(1)
  • 12.5(1)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 44(1)
  • 45(1)
  • 60(1)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 110
  • 12(1)
  • M8(1)
  • 3価ホワイト(1)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
アジャストアンカーとは、コンクリートの中に打ち込み、ボルトなどを留めることができるようにするための部品です。アジャストアンカーは、不陸面でのボルトレベルの調整を簡単にできるようにしてくれます。標準の埋め込み深さのラインが一目見てわかるのが特徴。コンクリートの他にも、断熱下地工事や外壁材などの取り付けに使用されているのが一般的です。アジャストアンカーの材質には、ステンレスや鉄などがあり、表面処理は三価ホワイトなどがあります。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
適合材から絞り込む
アジャストアンカー AGタイプ(鉄/三価ホワイト) サンコーテクノアジャストアンカー AGタイプ(鉄/三価ホワイト)サンコーテクノ
509税込560
1個
4日以内出荷
ねじの呼びM8外径D(Φmm)12全長L(mm)110ドリル径(Φmm)12.5埋め込み深さ(mm)40材質表面処理三価ホワイト最大引張荷重kN(kgf)16.1(1650)
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら