絞り込み
ブランド
  • サンコーテクノ(3)
埋め込み深さ(mm)
  • 40(2)
ドリル径(Φmm)
  • 12.5(2)
長さ(mm)
  • 70(1)
  • 110(1)
70・110
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • (2)
ステンレス・鉄
外径(Φmm)
  • 12(2)
12
ねじの呼び
  • M8
  • M6(2)
  • M10(1)
  • W1/2(1)
表面処理
  • 3価ホワイト(1)
3価ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アジャストアンカーとは、コンクリートの中に打ち込み、ボルトなどを留めることができるようにするための部品です。アジャストアンカーは、不陸面でのボルトレベルの調整を簡単にできるようにしてくれます。標準の埋め込み深さのラインが一目見てわかるのが特徴。コンクリートの他にも、断熱下地工事や外壁材などの取り付けに使用されているのが一般的です。アジャストアンカーの材質には、ステンレスや鉄などがあり、表面処理は三価ホワイトなどがあります。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合材から絞り込む
アジャストアンカーAGタイプ スチール製 ミリねじ サンコーテクノアジャストアンカーAGタイプ スチール製 ミリねじサンコーテクノ
9,198税込10,118
1箱(50本)ほか
4日以内出荷
アジャストアンカー SAGタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノアジャストアンカー SAGタイプ(ステンレス)(小箱)サンコーテクノ
30,980税込34,078
1箱(50個)
4日以内出荷
ねじの呼びM8外径D(Φmm)12全長L(mm)70ドリル径(Φmm)12.5埋め込み深さ(mm)40材質ステンレス最大引張荷重kN(kgf)16.1[1650](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)
アジャストアンカー AGタイプ(鉄/三価ホワイト) サンコーテクノアジャストアンカー AGタイプ(鉄/三価ホワイト)サンコーテクノ
509税込560
1個
翌々日出荷
ねじの呼びM8外径D(Φmm)12全長L(mm)110ドリル径(Φmm)12.5埋め込み深さ(mm)40材質表面処理三価ホワイト最大引張荷重kN(kgf)16.1(1650)
アジャストアンカー