アジャストアンカーとは、コンクリートの中に打ち込み、ボルトなどを留めることができるようにするための部品です。アジャストアンカーは、不陸面でのボルトレベルの調整を簡単にできるようにしてくれます。標準の埋め込み深さのラインが一目見てわかるのが特徴。コンクリートの他にも、断熱下地工事や外壁材などの取り付けに使用されているのが一般的です。アジャストアンカーの材質には、ステンレスや鉄などがあり、表面処理は三価ホワイトなどがあります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びM8 外径D(Φmm)12 全長L(mm)110 ドリル径(Φmm)12.5 埋め込み深さ(mm)40 材質 表面処理三価ホワイト 最大引張荷重kN(kgf)16.1(1650)
1個
509 税込560
翌日出荷

ねじの呼びM8 外径D(Φmm)12 全長L(mm)70 ドリル径(Φmm)12.5 埋め込み深さ(mm)40 材質ステンレス 最大引張荷重kN(kgf)16.1[1650](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)
1箱(50個)
30,980 税込34,078
4日以内出荷