アジャストアンカーとは、コンクリートの中に打ち込み、ボルトなどを留めることができるようにするための部品です。アジャストアンカーは、不陸面でのボルトレベルの調整を簡単にできるようにしてくれます。標準の埋め込み深さのラインが一目見てわかるのが特徴。コンクリートの他にも、断熱下地工事や外壁材などの取り付けに使用されているのが一般的です。アジャストアンカーの材質には、ステンレスや鉄などがあり、表面処理は三価ホワイトなどがあります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグとねじのW効果で強い締結感。 中空部・非中空部どちらもOK。
用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。 材質 表面処理高耐食メッキ 頭部形状トラス 仕上ラスパート 適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック
1パック(20本)
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

プラグとねじのW効果で強い締結感。 中空部・非中空部どちらもOK。
用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。 プラグ外径(Φmm)4 ねじ長さ(mm)28 下穴径(Φmm)4 下穴深さL(mm)38 材質 表面処理高耐食メッキ 頭部形状 仕上ラスパート 適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック 最大引抜強度(kN)(コンクリート縁石)2.95
1パック(20本)
289 税込318
当日出荷