アジャストアンカーとは、コンクリートの中に打ち込み、ボルトなどを留めることができるようにするための部品です。アジャストアンカーは、不陸面でのボルトレベルの調整を簡単にできるようにしてくれます。標準の埋め込み深さのラインが一目見てわかるのが特徴。コンクリートの他にも、断熱下地工事や外壁材などの取り付けに使用されているのが一般的です。アジャストアンカーの材質には、ステンレスや鉄などがあり、表面処理は三価ホワイトなどがあります。
ねじの呼びM6
外径D(Φmm)9.5
全長L(mm)60
長さ(mm)(ねじ込み調節)44
ドリル径(Φmm)10
埋め込み深さ(mm)35
材質鉄
表面処理3価ホワイト
最大引張荷重kN(kgf)10.7[1100](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)
1箱(100個)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
ねじの呼びM6
外径D(Φmm)9.5
ドリル径(Φmm)10
埋め込み深さ(mm)35
材質鉄
表面処理生地
最大引張荷重kN(kgf)10.7(1100)
『コンクリート用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります
アンカーボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。