絞り込み
ブランド
  • 若井産業
  • 大阪魂(10)
  • サンコーテクノ(5)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
適合材
  • コンクリート(6)
  • ブロック(6)
  • モルタル(6)
埋め込み深さ(mm)
  • 38(2)
  • 40(2)
  • 55(2)
ドリル径(Φmm)
  • 4(5)
  • 6(6)
ねじ長さ(mm)
  • 28(2)
  • 30(3)
  • 45(2)
長さ(mm)
  • 28(3)
  • 30(2)
  • 45(3)
28・30・45
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(1)
  • SUS410(2)
  • (3)
ステンレス・鉄
外径(Φmm)
  • 6(1)
6
表面処理
  • その他(1)
  • パシペート(2)
  • ラスパート(4)
  • 高耐食メッキ(2)
その他・パシペート・ラスパート・高耐食メッキ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合材から絞り込む
コンクリート(6)
ブロック(6)
モルタル(6)
ステン 偏芯プラグ トラス(パック品) 若井産業ステン 偏芯プラグ トラス(パック品)若井産業(6件のレビュー)
409税込450
1パック(15本)ほか
当日出荷
プラグとねじのW効果で強い締結感。 中空部・非中空部どちらもOK。
用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。プラグ外径(Φmm)6下穴径(Φmm)6材質ステンレス頭部形状トラス適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック
偏芯プラグ(モルタル・コンクリート用) 若井産業偏芯プラグ(モルタル・コンクリート用)若井産業(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(50本)ほか
当日出荷
ねじとプラグが相手材に密着することで強力な締結感が得られます。 中空部・非中空部のどちらの材料にも使用できます。 モルタルやブロックにも使用できます。
用途コンクリート、アスロック等の中空建材。 モルタル、ブロック、中空押し出しセメント板、窯業系サイディング下地用。材質プラグ:ナイロン、ネジ:ステンレス(SUS410)適合材モルタル・コンクリート・ブロック等頭部トラス
偏芯プラグ(ラスパート) トラス(パック品) 若井産業偏芯プラグ(ラスパート) トラス(パック品)若井産業(2件のレビュー)
259税込285
1パック(15本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
プラグとねじのW効果で強い締結感。 中空部・非中空部どちらもOK。
用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。材質表面処理高耐食メッキ頭部形状トラス仕上ラスパート適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック
偏芯プラグ(モルタル・コンクリート用) 若井産業偏芯プラグ(モルタル・コンクリート用)若井産業(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(75本)ほか
当日出荷
ねじとプラグが相手材に密着することで強力な締結感が得られます。 中空部・非中空部のどちらの材料にも使用できます。 モルタルやブロックにも使用できます。
用途コンクリート、アスロック等の中空建材。 モルタル、ブロック、中空押し出しセメント板、窯業系サイディング下地用。材質(ねじ部)表面処理(ねじ部)ラスパート適合材モルタル・コンクリート・ブロック等材質(プラグ)ナイロン頭部トラス
偏芯プラグ(ラスパート) サラ(パック品) 若井産業偏芯プラグ(ラスパート) サラ(パック品)若井産業(1件のレビュー)
289税込318
1パック(20本)
欠品中
プラグとねじのW効果で強い締結感。 中空部・非中空部どちらもOK。
用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。プラグ外径(Φmm)4ねじ長さ(mm)28下穴径(Φmm)4下穴深さL(mm)38材質表面処理高耐食メッキ頭部形状仕上ラスパート適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック最大引抜強度(kN)(コンクリート縁石)2.95
偏芯プラグ(モルタル・コンクリート用) 若井産業偏芯プラグ(モルタル・コンクリート用)若井産業
1,398税込1,538
1パック(75本)ほか
当日出荷
ねじとプラグが相手材に密着することで強力な締結感が得られます。 中空部・非中空部のどちらの材料にも使用できます。 モルタルやブロックにも使用できます。
用途コンクリート、アスロック等の中空建材。 モルタル、ブロック、中空押し出しセメント板、窯業系サイディング下地用。適合材モルタル・コンクリート・ブロック等頭部サラ
偏芯プラグ 若井産業偏芯プラグ若井産業
2,298税込2,528
1パック(45本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
用途設備、内装、外装使用方法1.ドリルで下穴を開けます。非中空部分ではネジ長+10mmの深さにあけてください。2.取付物をあてがい偏芯プラグを樹脂の部分が埋まるまで差し込みます。3.ドライバーなどでビスを締め取付け完了。取付け、取外しも数回は可能です。※中空建材への穴あけにはダンバドリルが最適です。形状(ネジ頭部)トラス頭深さ(mm)40(下穴)材質(プラグ)ナイロン
アジャストアンカー