フィルター・濾紙 :「m3箱」の検索結果
23mm厚の中性能フィルターです。塗料ミストの極小粒子やクロム酸等の有害物質除去に対応できます。難燃性のフィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。原反(2.0m×20m巻)と標準サイズカット品(500mm×500mm)のラインナップ
用途用途:塗装ブース排気用、その他中性能フィルターとして
材質ポリエステル
厚さ(mm)23.0±3.0
種類中性能フィルター
風速(m/s)2.5
機能難燃性
捕集効率(%)98(3μmの粒子)
RoHS指令(10物質対応)対応
給塵量(g/m2)210
圧力損失(Pa)120~300
塗装補助用具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。