フィルター・濾紙 :「塗装用具」の検索結果
関連キーワード
特殊防炎加工紙を粗さの違う2種類のメッシュ状にオリジナルカットし、最大捕集効率が得られるように9枚を綴り、パッド状に組み合わせました。
乾式排気フィルターの代名詞のとおり、塗料適応性は幅広く、ほとんどの塗料に適応します。
用途排気一般用 塗料適応性(大)
仕様防炎性あり
材質防炎加工紙
寸法(mm)510×510
タイプ1次排気
風速(m/s)1
耐熱温度(℃)80
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)510×510×26
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力損失29.4Pa(3mm.Aq)
【製品特長】。粗さの違うグラスウールを噴霧塗料が効果的に捕集されるようにパッド状に組み合わせ、一般塗料の排気に使用します。圧縮して梱包してありますので保管するときもかさばりません。1箱50枚入りです。
用途【適用】。塗装ブース排気用。【用途】。排気一般用
その他防炎性有り
材質ガラス繊維
厚さ(mm)50
寸法(mm)500×500
型番NP#50
風速(m/s)1
耐熱温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力損失(Pa)0.98(0.1mmAq)
1箱(50枚)
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
【製品特長】。パーカーアレスターパッドをあらかじめフィルター枠に入れてあります。アレスターパッドは特殊防炎加工紙を粗さの違う2種類のメッシュ状にオリジナルカットし、最大捕集効果が得られるように9枚を綴り、パッド状に組み合わせた排気フィルターです。乾式排気フィルターの代名詞のとおり、塗料適応性が幅広く、ほとんどの塗料に適応します。アレスターセットの商品構成は、スチール枠+アレスターパッド2枚+格子2枚の組セットを4セットになります。フィルター枠固定用のビス、ナットが付属しています。
用途【適用】。塗装ブース排気用。【用途】。塗装ブース排気用アレスターパッドの枠を含めた交換用
その他防炎性有り
厚さ(mm)75
寸法(mm)500×500
型番APS-4
風速(m/s)1
構成(枠+押さえ2枚+アレスターパッド2枚)×4セット
耐熱温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力損失(Pa)29.4(3mmAq)
1箱(4個)
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
【製品特長】。不織布を奥行きの深い袋状にして、1枠内に2袋を連結してありますので、捕集面積が広くなり、平面フィルターに比べ使用寿命が長くなります。1箱10枚入りです。
用途【適用】。塗装ブース、大型塗装ブース、塗装室。【用途】。排気二次用フィルター、給気二次用フィルター
その他防炎性無し
材質ポリエステル
厚さ(mm)375
寸法(mm)500×500
型番WPF
風速(m/s)0.4
耐熱温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力損失(Pa)4.9(0.5mmAq)
1箱(10枚)
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
【製品特長】。植物繊維を特殊接着し、噴霧塗料が効果的に捕集できるようにパッド状にしてあります。ご使用塗料に応じて、25mm.と50mm.の厚さを選択できます。1箱25mm厚が40枚入り、50mm厚が20枚入りです。
用途【適用】。塗装ブース排気用。【用途】。排気一般用
その他防炎性無し
材質植物繊維
寸法(mm)500×500
風速(m/s)1
耐熱温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
【製品特長】。粗さの違うグラスウールをパッド状に組合せ、背面に不織布を接着してありますので、微細な粒子まで捕集できます。更新方法は詰まった面を切り取り、新しい面を引き下ろすだけですから作業時間が大幅に節約できます。排気一次フィルターとしても、給気一次フィルターとして給気装置の外部からのゴミの補修にご利用いただけます。間口に応じて、1.0mと1.5mの幅を選択できます。
用途【適用】。塗装ブース排気用、塗装ブース給気用。【用途】。排気一次フィルター、給気一次フィルター
その他防炎性有り
材質ガラス繊維
厚さ(mm)50
風速(m/s)1
耐熱温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力損失(Pa)15
【製品特長】。不織布を500mm×500mmのパッド状にカットしました。排気にご使用の場合は、一次フィルターの後ろに取り付け、噴霧塗料の補修効率を上げます。給気にご使用の場合は、塗装室の空気取り入れ口に取り付け、微細な粉塵を取り除きます。塗料,粉塵の粒子に応じ、4種類のストッパーを選択できます。1箱50枚入りです。
用途【適用】。塗装室、大型塗装ブース。【用途】。排気二次用フィルター、給気一次用フィルター
材質ポリエステル
寸法(mm)500×500
耐熱温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
【製品特長】。不織布を1.1M×1.6Mのパッド状にカットしました。オートブース用塗装室の新鮮空気吹き出し口に取り付け、さらに微細な粉塵を取り除きます。1箱6枚入りです。
用途【適用】。オートブース用塗装室。【用途】。オートブース用給気二次フィルター
その他防炎性有り
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)19
型番PS#6
風速(m/s)0.5
寸法(幅W×長さL)(m)1.1×1.6
耐熱温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力損失(Pa)44.1(4.5mmAq)
1箱(6枚)
¥70,980
税込¥78,078
3日以内出荷
【製品特長】。不織布を1.0M×1.5Mのパッド状にカットしました。オートブース用塗装室の空気取入口に取り付け、空気中の目視可能な粗大な粒子を取り除きます。取入口の清浄度により、2種類のフィルターを選択できます。PS#4<PS#5 PS#4よりPS#5の方がより清浄度が高い。給気でご使用の場合は、簡単な洗浄で数回使用できる経済的なフィルターです。1箱6枚入りです。
用途【適用】。オートブース用塗装室。【用途】。オートブース用給気一次フィルター
材質ポリエステル
寸法(幅W×長さL)(m)1×1.5
耐熱温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
【製品特長】。パーカー製各種フィルターの取り付け用フィルター枠とフィルター押え用格子です。枠は500mm×500mm×深さ75mm 焼付塗装をした1.6mmの鉄製です。フィルター押え用格子は亜鉛メッキ製です。フィルター枠は1箱4枚入りです。押え用格子は1箱20枚入りです。【ご使用方法】。スチール製フィルター枠の中にフィルターを入れ、3mmΦの格子で両面から押さえて使用します。枠をボルトでつなげることにより簡単に組み立てられます。
用途【適用】。乾式ブースの排気面、給気装置のフィルター枠。【用途】。パーカー各種フィルターのフィルター枠交換用、フィルター押え格子交換用
寸法(mm)500×500
【製品特長】。パーカークールパッドをあらかじめフィルター枠に入れてあります。クールパッドは植物繊維を特殊接着し、噴霧塗料が効果的に捕集できるようにパッド状にしてあります。ご使用塗料に応じて、25mmと50mmの厚さを選択できます。クールセットの商品構成は、スチール枠+25mm厚クールパッドパッド2枚+格子2枚の組セット4セットとスチール枠+50mm厚クールパッド1枚+格子2枚の組セット4セットになります。25mm厚のクールパッドのセットは1枚目が汚れたら2枚目を前に、新しいクールパッドを後ろに追加することで、フィルター寿命を延ばすことができます。連結用ビスとナットも付属しています。
用途【適用】。塗装ブース排気用。【用途】。塗装ブース排気用クールパッドの枠を含めた交換用
その他防炎性無し
厚さ(mm)75
寸法(mm)500×500
風速(m/s)1
耐熱温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力損失(Pa)7.84(0.8mmAq)
【製品特長】。パーカーネオパッドをあらかじめフィルター枠に入れてあります。ネオパッドは粗さの違うグラスウールを噴霧塗料が効果的に捕集されるようにパッド状に組み合わせ、一般塗料の排気に使用します。ネオセットの商品構成は、スチール枠+ネオパッド1枚+格子2枚の組セットを4セットになります。フィルター枠固定用のビス、ナットが付属しています。
用途【適用】。塗装ブース排気用。【用途】。塗装ブース排気用ネオパッドの枠を含めた交換用
その他防炎性有り
厚さ(mm)75
寸法(mm)500×500
型番NPS-4
風速(m/s)1
構成(枠+押さえ2枚+ネオパッド1枚)×4セット
耐熱温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力損失(Pa)0.98(0.1mmAq)
1箱(4個)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
【製品特長】。繊維を理想的な密度勾配にした不織布で圧力損失が低く、しかも高い捕集効率で粉塵保持容量が大きいロール状のフィルターです。大型サイズなので天井給気用に最適です。ロール幅1.7mと0.8mの2水準、20M巻です。
用途【適用】。オートブース用塗装室、大型塗装ブース。【用途】。中性能給気二次フィルター、天井フィルターに最適
その他防炎性有り
材質ポリエステル
厚さ(mm)19
風速(m/s)0.5
耐熱温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力損失(Pa)40
用途大型塗装ブース 一次排気用、二次排気用
材質特殊加工紙不燃布(ポリエステル)
寸法(mm)1000×7000×65
耐熱温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
【製品特長】。不織布を吹き流しタイプにし、一枠内に3袋を連結してありますので、捕集効率が広くなり、平面フィルターに比べ使用寿命が長くなります。1箱6枚入りです。
用途【適用】。オートブース用塗装室、大型塗装ブース。【用途】。給気二次フィルター
その他防炎性有り
材質ポリエステル
厚さ(mm)750
型番3PF
風速(m/s)3.2
寸法(幅W×長さL)(mm)600×300
耐熱温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力損失(Pa)63.7
1箱(6枚)
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。