「メッシュ」から絞り込む
GGAスプレーソックスGERSON7日以内出荷
塗装のミストやゴミ、ホコリなどから顔をや頭を守るために作られたもので、頭から首までスッポリとかぶれるように出来ています。
伸縮性があり、頭や顔にピッタリとフィットします。
目だけ出すようにも、目と鼻、または目と鼻と口を出すようにも自由に調整することが出来ます。
夏は涼しく汗も吸い取り、冬は防寒の役目も果たします。
用途車輌関係の作業で特にシャーシーや下廻り塗装など汚れのひどい時、建築塗装時の外装材塗装作業、一般工場塗装での工業用塗装などで飛散の多い作業などに。RoHS指令(10物質対応)対応
GGSスモールストレーナー PS1000 ナイロン中目GERSON当日出荷
水性塗料にも対応すべくコーティング紙を使用しました。
水性塗料専用ではありませんので溶剤系塗料でも従来通り安心してご使用いただけます。
メッシュ100種別小型材質ナイロン種類中目寸法(Φ×高さH)(mm)約120×75網目200μRoHS指令(10物質対応)対応
GGSスモールストレーナー PS1000 ナイロン細目GERSON当日出荷
水性塗料にも対応すべくコーティング紙を使用しました。
水性塗料専用ではありませんので溶剤系塗料でも従来通り安心してご使用いただけます。
メッシュ120種別小型材質ナイロン種類細目寸法(Φ×高さH)(mm)約120×75網目150μRoHS指令(10物質対応)対応
ペイントフィルター#2000 中目GERSON当日出荷
メッシュ約100材質ナイロン種類中目寸法(Φ×高さH)(mm)約155×110網目190μRoHS指令(10物質対応)対応
GGSペイントストレーナーGERSON当日出荷
優れた品質の密度の高い最高級のフィルター素材を使う事により、色のにじみが生じません。
ストレーナーの先端に塗料が残らないように設計されており、デリケートな色合せも正確に行えます。
特殊な先進デザインにより、フィルターの先端が開いたり弱くなるのを防止しました。
塗料をエアースプレーガンで噴霧する直前にろ過して混入異物を取り除くことが目的ですが、ろ過作業を行うことにより塗料の状態について異常の有無をチェックすることが出来ます。
用途塗料の濾過用に。
塗料をエアースプレーガンで噴霧する直前の濾過、混入異物の取り除き用に。メッシュ150μm種別細目型式PS1000寸法(Φ×高さH)(mm)115×90素材ナイロン(メッシュ)塗料タイプ溶剤、水性
塗装・養生・内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3