フィルター・濾紙 :「給気一次用フィルター」の検索結果

フィルター・濾紙とは、塗料を濾すためのフィルターと紙です。塗料のごみや不純物をとりのぞくために使います。フィルターのサイズには、スプレーガンの容器に直接乗せることのできる小さいものから、石油缶にちょうど良い大きなものまであるので、用途に応じて選択が可能。塗料の粘度に合わせて、メッシュの目の粗さを選ぶこともできます。素材も紙とナイロンを用いた使い捨てのものから、プラスチックやステンレス製の再利用可能なものまであるのが特徴。濾紙は必要な大きさに切って利用できるので、少ない塗料を濾すときに便利です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
密度勾配構造により低圧損で長期にわたって安定した性能を発揮します。
用途塗装ブース外気取入・循環・排気用。 仕様難燃性 トラスコ品番391-3457 材質ポリエステル 本体寸法(mm)500×500 耐熱温度(℃)80 捕集効率(%)98 圧力損失(初期)25Pa ろ過速度風速0.5(m/s)
1セット(50枚)
32,980 税込36,278
翌々日出荷

『塗装補助用具』には他にこんなカテゴリがあります