フィルター・濾紙とは、塗料を濾すためのフィルターと紙です。塗料のごみや不純物をとりのぞくために使います。フィルターのサイズには、スプレーガンの容器に直接乗せることのできる小さいものから、石油缶にちょうど良い大きなものまであるので、用途に応じて選択が可能。塗料の粘度に合わせて、メッシュの目の粗さを選ぶこともできます。素材も紙とナイロンを用いた使い捨てのものから、プラスチックやステンレス製の再利用可能なものまであるのが特徴。濾紙は必要な大きさに切って利用できるので、少ない塗料を濾すときに便利です。
115件中 81115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中性能フィルター IDN500  標準サイズ カット品 アンデックス中性能フィルター IDN500 標準サイズ カット品アンデックス
21,980税込24,178
1箱(40枚)ほか
4日以内出荷
23mm厚の中性能フィルターです。 塗料ミストの極小粒子やクロム酸等の有害物質除去に対応できます。 難燃性のフィルターです。 塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。 塗装ブースや空調設備、空調装置でよく使われる標準サイズのカット品です。 原反の取り扱いもあります。
用途塗装ブース排気用、その他中性能フィルターとして空調用設備・装置の外気取入用フィルターに使えます。その他【圧損】120~300Pa【保塵量】210(g/m2)材質ポリエステル厚さ(mm)23.0±3.0種類中性能フィルター荷姿ダンボール箱風速(m/s)2.5機能難燃性、JIS F☆☆☆☆捕集効率(%)98(3μmの粒子)RoHS指令(10物質対応)対応
塗装ブース用給気一次フィルター NF-100T  標準サイズ カット品 アンデックス塗装ブース用給気一次フィルター NF-100T 標準サイズ カット品アンデックス
17,980税込19,778
1箱(25枚)ほか
4日以内出荷
厚さ5mmのフィルターで、給気二次フィルターの寿命を延ばす補助フィルターです。 難燃性のフィルターです。 塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。 塗装ブースや空調設備、空調装置でよく使われる標準サイズのカット品です。 原反の取り扱いもあります。
用途塗装ブースの給気一次フィルターとしてお使いください。空調設備・空調措置の外気取入用フィルターとしてもご使用できます。その他【圧損】11~206Pa【保塵量】264(g/m2)材質ポリエステル/アクリル系厚さ(mm)5.0±1.5種類給気一次フィルター、エアハン用フィルター荷姿ダンボール箱風速(m/s)2.5機能難燃性耐熱温度(℃)100捕集効率(%)88RoHS指令(10物質対応)対応
塗装ブース用給気一次フィルター AD-330 標準サイズ カット品 アンデックス塗装ブース用給気一次フィルター AD-330 標準サイズ カット品アンデックス
26,980税込29,678
1箱(50枚)ほか
4日以内出荷
捕集効率90%の給気一次フィルターです。 柔軟性のあるフィルターです。 難燃性フィルター。 ◎捕集効率90%、耐熱温度100℃の高性能フィルター ◎信頼のアンデックスブース純正品 塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。 塗装ブースや空調設備、空調装置でよく使われる標準サイズのカット品です。 原反の取り扱いもあります。
用途塗装ブースの給気一次フィルターとしてお使いください。空調設備・空調措置の外気取入用フィルターとしてもご使用できます。その他【圧損】45~250Pa【保塵量】450(g/m2)材質ポリエチレンテレフタレート厚さ(mm)18.0±3.0種類給気一次フィルター、エアハン用フィルター荷姿ダンボール箱風速(m/s)1.5機能難燃性耐熱温度(℃)100捕集効率(%)90RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】フィレドン エアフィルター 塗装ブース給気二次天井フィルター PA/350HL カット品 日本バイリーン【オーダー】フィレドン エアフィルター 塗装ブース給気二次天井フィルター PA/350HL カット品日本バイリーン
3,390税込3,729
1枚
5日以内出荷
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース用給気二次天井フィルター フィレドン PA/350HLの特長】 粗大粒子を確実に除去し、塗装不良を削減。 1.主要自動車メーカーでの圧倒的な採用実績。 2.目視可能な浮遊粉じん(10μm以上)をほぼ確実に除去します。 3.整流されたやわらかい風で、塗装の最適理想空間を演出します。 4.難燃性を有しています。 5.振動にも強い粘着剤付与タイプです。 粘着機能のないPA/305HLもあります。 幅300mmから1.6m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。
用途塗装ブース給気二次天井フィルター材質ポリオレフィン厚さ(mm)18.0±3.0種類給気二次フィルター(天井フィルター)最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)0.5機能難燃性、JIS F☆☆☆☆その他の機能粘着剤付き耐熱温度(℃)80最大寸法(mm)1600×5000捕集効率(%)98RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)505圧力損失(Pa)45~400サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フィレドン エアフィルター 塗装ブース給気二次天井フィルター PA/305HL カット品 日本バイリーン【オーダー】フィレドン エアフィルター 塗装ブース給気二次天井フィルター PA/305HL カット品日本バイリーン
3,110税込3,421
1枚
5日以内出荷
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース用給気二次天井フィルター フィレドン PA/305HLの特長】 粗大粒子を確実に除去し、塗装不良を削減。 1.主要自動車メーカーでの圧倒的な採用実績。 2.目視可能な浮遊粉じん(10μm以上)をほぼ確実に除去します。 3.整流されたやわらかい風で、塗装の最適理想空間を演出します。 4.難燃性を有しています。 粘着剤を付与したPA/350HLもあります。 幅300mmから1.6m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。
用途塗装ブース給気二次天井フィルター材質ポリオレフィン厚さ(mm)19.0±3.0種類給気二次フィルター(天井フィルター)最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)0.5機能難燃性、JIS F☆☆☆☆耐熱温度(℃)80最大寸法(mm)1600×5000捕集効率(%)98RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)524圧力損失(Pa)45~400サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フィレドン エアフィルター 塗装ブース排気用 FR-580 カット品 日本バイリーン【オーダー】フィレドン エアフィルター 塗装ブース排気用 FR-580 カット品日本バイリーン
2,930税込3,223
1枚
5日以内出荷
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース排気フィルター フィレドン FR-580の特長】 保塵量が多く、10μmの粒子を82%補修できる。 排気フィルターですが、難燃性はありません。 幅300mmから1.6m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。
用途塗装ブース排気フィルター材質ポリオレフィン厚さ(mm)20.0±3.0種類塗装ブース排気フィルター最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)2.5機能JIS F☆☆☆☆耐熱温度(℃)60最大寸法(mm)1600×5000捕集効率(%)80RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)984圧力損失(Pa)54~200サービス分類オーダー・加工
【オーダー】塗装ブース用給気二次フィルター PX-400  カット品 アンデックス【オーダー】塗装ブース用給気二次フィルター PX-400 カット品アンデックス
3,200税込3,520
1枚
5日以内出荷
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース用給気二次フィルター PX-400の特長】 目視可能な粒子(10μm以上)をほとんど確実に除去します。 あえて一層式にして細かい粒子(10μm以下のサイズ)の補修にもこだわりました。 ◎振動にも強い粘着剤付き。 ◎耐熱試験130℃ 720時間で0.5%以下の収縮率。 ◎高品質製品(high quality products) ◎難燃性フィルター 塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。 幅300mmから1.6m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。 お買い得な規格サイズカット品の販売、原反(1.6m×20m巻)の販売もございますのでご利用ください。
用途塗装ブースの給気二次フィルターとしてお使いください。材質ポリエステル厚さ(mm)18.0±3.0種類給気二次フィルター(天井フィルター)最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)0.5機能難燃性その他の機能粘着剤付き耐熱温度(℃)130最大寸法(mm)1600×5000捕集効率(%)98RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)510圧力損失(Pa)45~400サービス分類オーダー・加工
【オーダー】塗装ブース用給気一次フィルター NF-100T  カット品 アンデックス【オーダー】塗装ブース用給気一次フィルター NF-100T カット品アンデックス
2,630税込2,893
1枚
5日以内出荷
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース用給気一次フィルター NF-100Tの特長】 厚さ5mmのフィルターで、給気二次フィルターの寿命を延ばす補助フィルターです。 難燃性のフィルターです。 ◎信頼のアンデックスブース純正品 塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。 幅300mmから2m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。 お買い得な規格サイズカット品の販売、原反(2m×50m巻)の販売もございますのでご利用ください。
用途塗装ブースの給気一次フィルターとしてお使いください。空調用フィルターとしてもご使用いただけます。材質ポリエステル/アクリル系厚さ(mm)5.0±1.5種類給気一次フィルター最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)2.5機能難燃性耐熱温度(℃)100最大寸法(mm)2000×5000捕集効率(%)88RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)264圧力損失(Pa)11~206サービス分類オーダー・加工
【オーダー】塗装ブース用給気二次フィルター AX-01F  カット品 アンデックス【オーダー】塗装ブース用給気二次フィルター AX-01F カット品アンデックス
3,170税込3,487
1枚
5日以内出荷
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース用給気二次フィルター AX-01Fの特長】 高品質給気二次フィルターにカビや細菌の発生を防ぐ、防カビ・抗菌機能が追加! 加湿や梅雨時にカビの発生を抑制し、バクテリアへの効果も証明されています。 ≪新製品特許出願中≫ ◎人体や環境に優しい世界初の天井フィルターです。 ◎振動にも強い粘着剤付き。 ◎難燃性のフィルターです。 塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。 幅300mmから2m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。 お買い得な規格サイズカット品の販売、原反(2m×20m巻)の販売もございますのでご利用ください。
用途塗装ブースの給気二次フィルターとしてお使いください。材質ポリエチレンテレフタレート(防カビ剤/抗菌剤)厚さ(mm)20.0±3.0種類給気二次フィルター(天井フィルター)最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)0.5機能難燃性(JACA No.11A-2003 クラス3)、防カビ・抗菌その他の機能粘着剤付き耐熱温度(℃)120(MAX)最大寸法(mm)2000×5000捕集効率(%)98(ASHRAE質量法)RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)450圧力損失(Pa)30~390サービス分類オーダー・加工
ネオセット 塗装ブース排気用フィルター パーカーエンジニアリングネオセット 塗装ブース排気用フィルターパーカーエンジニアリング
27,980税込30,778
1箱(4個)
3日以内出荷
【製品特長】パーカーネオパッドをあらかじめフィルター枠に入れてあります。ネオパッドは粗さの違うグラスウールを噴霧塗料が効果的に捕集されるようにパッド状に組み合わせ、一般塗料の排気に使用します。ネオセットの商品構成は、スチール枠+ネオパッド1枚+格子2枚の組セットを4セットになります。フィルター枠固定用のビス、ナットが付属しています。
用途【適用】塗装ブース排気用【用途】塗装ブース排気用ネオパッドの枠を含めた交換用その他防炎性有り厚さ(mm)75寸法(mm)500×500型番NPS-4風速(m/s)1構成(枠+押さえ2枚+ネオパッド1枚)×4セット耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)0.98(0.1mmAq)
ネオパッドロールフィルター 塗装ブース・給気、排気一次用 パーカーエンジニアリングネオパッドロールフィルター 塗装ブース・給気、排気一次用パーカーエンジニアリング
83,980税込92,378
1巻(50m)
3日以内出荷
【製品特長】粗さの違うグラスウールをパッド状に組合せ、背面に不織布を接着してありますので、微細な粒子まで捕集できます。更新方法は詰まった面を切り取り、新しい面を引き下ろすだけですから作業時間が大幅に節約できます。排気一次フィルターとしても、給気一次フィルターとして給気装置の外部からのゴミの補修にご利用いただけます。間口に応じて、1.0mと1.5mの幅を選択できます。
用途【適用】塗装ブース排気用、塗装ブース給気用【用途】排気一次フィルター、給気一次フィルターその他防炎性有り材質ガラス繊維厚さ(mm)50風速(m/s)1耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)15
パーカー・エアフィルター PS#8 塗装ブース給気二次用 パーカーエンジニアリングパーカー・エアフィルター PS#8 塗装ブース給気二次用パーカーエンジニアリング
58,980税込64,878
1巻(20m)
3日以内出荷から7日以内出荷
【製品特長】繊維を理想的な密度勾配にした不織布で圧力損失が低く、しかも高い捕集効率で粉塵保持容量が大きいロール状のフィルターです。大型サイズなので天井給気用に最適です。ロール幅1.7mと0.8mの2水準、20M巻です。
用途【適用】オートブース用塗装室、大型塗装ブース【用途】中性能給気二次フィルター、天井フィルターに最適その他防炎性有り材質ポリエステル厚さ(mm)19風速(m/s)0.5耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)40
スリーポケットフィルター 塗装ブース給気二次用 パーカーエンジニアリングスリーポケットフィルター 塗装ブース給気二次用パーカーエンジニアリング
76,980税込84,678
1箱(6枚)
7日以内出荷
【製品特長】不織布を吹き流しタイプにし、一枠内に3袋を連結してありますので、捕集効率が広くなり、平面フィルターに比べ使用寿命が長くなります。1箱6枚入りです。
用途【適用】オートブース用塗装室、大型塗装ブース【用途】給気二次フィルターその他防炎性有り材質ポリエステル厚さ(mm)750型番3PF風速(m/s)3.2寸法(幅W×長さL)(mm)600×300耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)63.7
パーカー・エアフィルター PS#6 塗装ブース給気二次用 パーカーエンジニアリングパーカー・エアフィルター PS#6 塗装ブース給気二次用パーカーエンジニアリング
70,980税込78,078
1箱(6枚)
3日以内出荷
【製品特長】不織布を1.1M×1.6Mのパッド状にカットしました。オートブース用塗装室の新鮮空気吹き出し口に取り付け、さらに微細な粉塵を取り除きます。1箱6枚入りです。
用途【適用】オートブース用塗装室【用途】オートブース用給気二次フィルターその他防炎性有り材質ポリプロピレン厚さ(mm)19型番PS#6風速(m/s)0.5寸法(幅W×長さL)(m)1.1×1.6耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)44.1(4.5mmAq)
パーカー・エアフィルター PS#4/PS#5 塗装ブース給気一次用 パーカーエンジニアリングパーカー・エアフィルター PS#4/PS#5 塗装ブース給気一次用パーカーエンジニアリング
46,980税込51,678
1箱(6枚)
3日以内出荷
【製品特長】不織布を1.0M×1.5Mのパッド状にカットしました。オートブース用塗装室の空気取入口に取り付け、空気中の目視可能な粗大な粒子を取り除きます。取入口の清浄度により、2種類のフィルターを選択できます。PS#4給気でご使用の場合は、簡単な洗浄で数回使用できる経済的なフィルターです。1箱6枚入りです。
用途【適用】オートブース用塗装室【用途】オートブース用給気一次フィルター材質ポリエステル寸法(幅W×長さL)(m)1×1.5耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
ペイントストレーナー FINIXAペイントストレーナーFINIXA
9,898税込10,888
1箱(250枚)
5日以内出荷
水性塗料/溶剤系塗料のどちらにも利用可能耐水性が高い精密度の高いナイロンメッシュを採用小箱あたり250枚入り(小箱はディスペンサーとして利用可能
メッシュ寸法(μm)125
塗装ブース用二次フィルター AX-01F アンデックス塗装ブース用二次フィルター AX-01Fアンデックス
85,980税込94,578
1箱(50枚)ほか
3日以内出荷
高品質給気二次フィルターにカビや細菌の発生を防ぐ、防カビ・抗菌機能が追加!加湿や梅雨時にカビの発生を抑制し、バクテリアへの効果も証明されています。≪新製品特許出願中≫◎人体や環境に優しい世界初の天井フィルターです。◎振動にも強い粘着剤付き。◎難燃性のフィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。原反(2.0m×20m巻)と標準サイズカット品(500mm×500mm)のラインナップ
用途用途:塗装ブースの給気二次フィルター(天井フィルター)としてお使いください。※風速0.5m/s付近で使用してください。材質ポリエチレンテレフタレート(防カビ剤/抗菌剤)厚さ(mm)20.0±3.0種類給気二次フィルター(天井フィルター) 原反風速(m/s)0.5機能難燃性(JACA No.11A-2003 クラス3)耐熱温度(℃)120(MAX)捕集効率(%)98(ASHRAE質量法)RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)450圧力損失(Pa)30~390
フロアフィルター ノングラス アンデックスフロアフィルター ノングラスアンデックス
29,980税込32,978
1箱(30枚)ほか
3日以内出荷
ガラス繊維製品の取り扱いの難しさや廃棄処理の悩みを解決する!!ダウンフローブースのフロア用排気フィルター。難燃性のフィルターです。〔取扱ラクラク!〕〔簡単廃棄〕◎地域により廃棄が困難になったガラス繊維製と違い、従来通り廃棄できます。◎取付作業時等、ガラス繊維で皮膚を傷つける心配がありません。◎グレーチングで抑えると1~2mmの厚さになります。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。原反(2m×21m巻)と標準サイズカット品(500mm×500mm)のラインナップ
用途用途:塗装ブース排気用フロアフィルターとしてお使いください。材質ポリエチレンテレフタレート厚さ(mm)50.0±5.0種類フロアフィルター風速(m/s)1.5機能難燃性捕集効率(%)73RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)580圧力損失(Pa)30~70
塗装ブース用給気一次フィルター NF-100T アンデックス塗装ブース用給気一次フィルター NF-100Tアンデックス
33,980税込37,378
1箱(50枚)ほか
3日以内出荷
厚さ5mmのフィルターで、給気二次フィルターの寿命を延ばす補助フィルターです。難燃性のフィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。原反(2m×50m巻)と標準サイズカット品(500mm×500mm)のラインナップ
用途用途:塗装ブースの給気一次フィルターとしてお使いください。材質ポリエステル/アクリル系厚さ(mm)5.0±1.5風速(m/s)2.5機能難燃性耐熱温度(℃)100捕集効率(%)88RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)264圧力損失(Pa)11~206
塗装ブース用二次フィルター PX-400 アンデックス塗装ブース用二次フィルター PX-400アンデックス
94,980税込104,478
1箱(50枚)ほか
3日以内出荷
目視可能な粒子(10μm以上)をほとんど確実に除去します。あえて一層式にして細かい粒子(10μm以下のサイズ)の補修にもこだわりました。◎振動にも強い粘着剤付き。◎耐熱試験130℃ 720時間で0.5%以下の収縮率。◎高品質製品(high quality products)◎難燃性フィルター塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。原反(1.6m×20m巻)と標準サイズカット品(500mm×500mm)のラインナップ
用途用途:塗装ブースの給気二次フィルター(天井フィルター)としてお使いください。※風速0.5m/s付近で使用してください。材質ポリエステル厚さ(mm)18.0±3.0風速(m/s)0.5機能難燃性耐熱温度(℃)100捕集効率(%)98RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)510圧力損失(Pa)45~400
塗装ブース用給気一次フィルター AD-330 500mm角カット品 アンデックス塗装ブース用給気一次フィルター AD-330 500mm角カット品アンデックス
41,980税込46,178
1箱(50枚)
3日以内出荷
捕集効率90%の給気一次フィルターです。柔軟性のあるフィルターです。難燃性フィルター。◎捕集効率90%、耐熱温度100℃の高性能フィルター◎信頼のアンデックスブース純正品塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。使いやすい500mm角(500mm×500mm)のカット品です。原反の取り扱いもあります。
用途用途:塗装ブースの給気一次フィルターとしてお使いください。材質ポリエチレンテレフタレート厚さ(mm)18.0±3.0寸法(mm)500×500種類給気一次フィルター荷姿ダンボール箱風速(m/s)1.5機能難燃性捕集効率(%)90RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)450圧力損失(Pa)45~250
塗装ブース用給気二次フィルター AD-980 500mm角カット品 アンデックス塗装ブース用給気二次フィルター AD-980 500mm角カット品アンデックス
41,980税込46,178
1箱(25枚)
3日以内出荷
捕集効率98%の高性能天井フィルター。世界で初めて、塗装ブースメーカー主導で開発されたフィルターです。振動にも強い粘着剤付きです。◎捕集効率98%、耐熱温度120℃(MAX)の高性能フィルター◎AD-980は信頼のアンデックス純正マーク入りです。◎難燃性のフィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。使いやすい500mm角(500mm×500mm)のカット品です。原反の取り扱いもあります。
用途用途:塗装ブースの給気二次フィルター(天井フィルター)としてお使いください。※風速0.25m/s付近で使用してください。材質ポリエチレンテレフタレート厚さ(mm)20.0±3.0寸法(mm)500×500種類給気二次フィルター(天井フィルター)荷姿ダンボール箱風速(m/s)0.25機能難燃性捕集効率(%)98RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)450圧力損失(Pa)30~390
塗装ブース給気用フィルター 1.6×20M巻 橋本クロス塗装ブース給気用フィルター 1.6×20M巻橋本クロス
89,980税込98,978
1本
3日以内出荷
圧力損失が低く捕集能力が優れています。 片面にメッシュを貼り合わせています。 粗大粒子を除去し塗装不良を減少させます。 <用途> 塗装ブース吸気用(HCR230W)。 塗装ブース排気、一般空調、外気取入・循環・排気用(HCR250L)
仕様●難燃性:JACA NO.11A-2003 クラス3適合●ロールタイプ●ノンハロゲンタイプ●捕集効率(%):98●ろ過風速(m/s):0.5●初期圧力損失(Pa):23●耐熱温度(℃):80●長さ(m):20●厚さ(mm):19●幅(m):1.6●材質:ポリエステルアズワン品番68-1975-77
塗装ブース排気フィルター アンデックス塗装ブース排気フィルターアンデックス
68,980税込75,878
1巻(20m)
4日以内出荷
青いワリフが目印の排気フィルターです。 網の替わりにフィルムにしたので、交換もスムーズです。 密度勾配構造が圧力損失を抑え、粉じん保持量を増します。 10μmのミストを90%以上捕集できます。
用途塗装ブース用排気フィルター仕様難燃性有材質ポリエチレン、ポリプロピレン厚さ(mm)25.0±4.0寸法(m)1.6×20風速(m/s)2.5捕集効率(%)85RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失75~250Pa給塵量(g/m2)527
ミニストレーナー スタンド付 ビッグミニストレーナー スタンド付ビッグ
1,598税込1,758
1箱(100枚)
翌々日出荷から5日以内出荷
従来からの綿糸タイプのミニストレーナー。
メッシュ綿糸寸法(mm)Φ115×90
塗装ブース用給気二次フィルター アンデックス塗装ブース用給気二次フィルターアンデックス
159,800税込175,780
1本(20m)
4日以内出荷
捕集効率98%の高性能天井フィルター。 振動にも強い粘着剤付。
仕様難燃性有り材質ポリエチレンテレフタレート厚さ(mm)20.0±3.0風速(m/s)0.25耐熱温度(℃)120(最大)捕集効率(%)98RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失30~390Pa給塵量(g/m2)450
塗装ブース用給気一次フィルター アンデックス塗装ブース用給気一次フィルターアンデックス
75,980税込83,578
1本(20m)
4日以内出荷
捕集効率90%の給気一次フィルター。 柔軟性のあるフィルターです。
用途塗装ブースの給気一次フィルターとして仕様難燃性有り材質ポリエチレンテレフタレート厚さ(mm)18.0±3.0風速(m/s)1.5耐熱温度(℃)100捕集効率(%)90RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失45~250Pa給塵量(g/m2)450
給気一次用フィルター 旭化成給気一次用フィルター旭化成
80,980税込89,078
1本
4日以内出荷
圧力損失が低く、捕集効率が高いです。抗菌、着色などの特殊加工にも幅広く対応しています。圧力損失が低く、捕集効率が高いです。抗菌、着色などの特殊加工にも幅広く対応しています。
用途塗装ブース用。塗装ブーストラスコ品番448-0082材質ポリエステル質量(kg)11.2捕集効率(%)98
排気フィルター 旭化成排気フィルター旭化成
66,980税込73,678
1本
4日以内出荷
圧力損失が低く、捕集効率が高いです。抗菌、着色などの特殊加工にも幅広く対応しています。圧力損失が低く、捕集効率が高いです。抗菌、着色などの特殊加工にも幅広く対応しています。
用途塗装ブース用。塗装ブーストラスコ品番448-0040材質ポリエステル、ビニロン質量(kg)12.2捕集効率(%)52
給気二次用フィルター 旭化成給気二次用フィルター旭化成
63,980税込70,378
1本
4日以内出荷
圧力損失が低く、捕集効率が高いです。抗菌、着色などの特殊加工にも幅広く対応しています。圧力損失が低く捕集効率が高いです。抗菌着色などの特殊加工にも幅広く対応しています。
用途塗装ブース用。塗装ブーストラスコ品番448-0023材質ポリエステル質量(kg)6捕集効率(%)92
ペイントスキット 下げ缶用セット 大塚刷毛製造ペイントスキット 下げ缶用セット大塚刷毛製造
3,898税込4,288
1セット
3日以内出荷
●専用ネットを装着し下げ缶に置くだけで塗料を簡単にろ過します。
用途塗料濾過用ネットして。ネット目#100前後セット内容フレーム1個・スペアネット50枚寸法(Φ×高さH)(mm)195×43RoHS指令(10物質対応)対応
塗装ブース用フィルター枠 スチール製 アンデックス塗装ブース用フィルター枠 スチール製アンデックス
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
塗装ブースフィルター用 スチール枠 500mm×500mmスチール網押さえ枠付き、別売りで枠のみ、フィルター押え網のみ、フィルター押え網ゴム付きのみがあります。
用途用途:塗装ブースフィルター(カット品)用アルミ枠塗装ブースに設置排気用材質スチール種類フィルター用スチール枠荷姿ダンボール箱RoHS指令(10物質対応)対応
ハニカムフィルター MICROハニカムフィルターMICRO
8,398税込9,238
1個
翌日出荷
大型ストレーナー スタンド付 ビッグ大型ストレーナー スタンド付ビッグ
2,898税込3,188
1箱(100枚)
翌々日出荷
従来からの綿糸タイプの大型ストレーナー。
メッシュ綿糸寸法(mm)Φ160×125
ステンレスとうし 好川産業ステンレスとうし好川産業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

塗装補助用具』には他にこんなカテゴリがあります

フィルター・濾紙