絞り込み
メッシュ
- #150
- #30(1)
- #36(1)
- #40(2)
- #60(4)
- #80(2)
- #90(1)
- #100(9)
- #110(1)
- #120(6)
- #135(4)
- #140(1)
- #200(5)
- #220(2)
- #250(3)
- #300(4)
- #400(1)
- #420(1)
- #508(1)
- その他(1)
ブランド
- ヨトリヤマ(世取山)(2)
- ビッグ(2)
- GERSON(1)
- 日本特殊織物(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
フィルター・濾紙とは、塗料を濾すためのフィルターと紙です。塗料のごみや不純物をとりのぞくために使います。フィルターのサイズには、スプレーガンの容器に直接乗せることのできる小さいものから、石油缶にちょうど良い大きなものまであるので、用途に応じて選択が可能。塗料の粘度に合わせて、メッシュの目の粗さを選ぶこともできます。素材も紙とナイロンを用いた使い捨てのものから、プラスチックやステンレス製の再利用可能なものまであるのが特徴。濾紙は必要な大きさに切って利用できるので、少ない塗料を濾すときに便利です。
「メッシュ」から絞り込む
#60(4)
#80(2)
#100(9)
#120(6)
#135(4)
#150
#200(5)
#220(2)
#250(3)
#300(4)

マイクロ ストレーナー
ビッグ(43件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(100枚)当日出荷メッシュの隙間が真四角なので塗料のろ過が早い。 ろ過部分のナイロンメッシュの支柱が2本あるので塗料を急いで入れた際にもカップ内にストレーナーが落ち込まない。 コシのある上質紙を使用しているので、2回目以降の使用時も使いやすい。種別ナイロン材質紙、ナイロン(メッシュ部分)寸法(Φ×高さH)(mm)115×85
ナイロンメッシュシート 10枚入り
日本特殊織物(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(10枚)当日出荷から8日以内出荷メッシュ精度が高く、塗料粒子の大きさに合わせてメッシュ選定ができ安定した濾過が可能。塗料材料の遺物濾過制度が上がり品質向上につながります。単繊維なので毛羽立ちもなく、高品質の必需品。
ふるい&とうし
ヨトリヤマ(世取山)(10件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷石油缶(18L)にピッタリサイズ材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス外径×高さH(Φmm×mm)262×90RoHS指令(10物質対応)対応
新・大型ストレーナー
ビッグ(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(100枚)当日出荷メッシュの隙間が真四角なので塗料のろ過が早い。 ろ過部分のナイロンメッシュの支柱が2本あるので形状がしっかりしている。 腰のある上質紙を使用しているので2回目以降の使用時も使いやすい。 ろ過後にストレーナーの底部から塗料がしたたり落ちない形状です。種別ナイロン材質紙、ナイロン(メッシュ部分)寸法(Φ×高さH)(mm)155×110
GGSペイントストレーナー
GERSON¥2,898税込¥3,1881箱(100枚)当日出荷優れた品質の密度の高い最高級のフィルター素材を使う事により、色のにじみが生じません。 ストレーナーの先端に塗料が残らないように設計されており、デリケートな色合せも正確に行えます。 特殊な先進デザインにより、フィルターの先端が開いたり弱くなるのを防止しました。 塗料をエアースプレーガンで噴霧する直前にろ過して混入異物を取り除くことが目的ですが、ろ過作業を行うことにより塗料の状態について異常の有無をチェックすることが出来ます。用途塗料の濾過用に。 塗料をエアースプレーガンで噴霧する直前の濾過、混入異物の取り除き用に。種別細目型式PS1000寸法(Φ×高さH)(mm)115×90メッシュ150μm素材ナイロン(メッシュ)塗料タイプ溶剤、水性