フィルター・濾紙 :「塗装用品」の検索結果

フィルター・濾紙とは、塗料を濾すためのフィルターと紙です。塗料のごみや不純物をとりのぞくために使います。フィルターのサイズには、スプレーガンの容器に直接乗せることのできる小さいものから、石油缶にちょうど良い大きなものまであるので、用途に応じて選択が可能。塗料の粘度に合わせて、メッシュの目の粗さを選ぶこともできます。素材も紙とナイロンを用いた使い捨てのものから、プラスチックやステンレス製の再利用可能なものまであるのが特徴。濾紙は必要な大きさに切って利用できるので、少ない塗料を濾すときに便利です。
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メッシュから絞り込む
床ガラスフィルター 大塚刷毛製造床ガラスフィルター大塚刷毛製造
18,980税込20,878
1巻
3日以内出荷
塗装ブース・床用の排気フィルターです。
厚さT(mm)50耐熱温度(℃)100捕集効率(%)93圧力損失(Pa)20(2.5m/sec)
ペイントストレーナー FINIXAペイントストレーナーFINIXA
8,898税込9,788
1箱(250枚)
5日以内出荷
水性塗料/溶剤系塗料のどちらにも利用可能耐水性が高い精密度の高いナイロンメッシュを採用小箱あたり250枚入り(小箱はディスペンサーとして利用可能
メッシュ寸法(μm)125
ディスポフィルター135メッシュ ヨトリヤマ(世取山)ディスポフィルター135メッシュヨトリヤマ(世取山)
73税込80
1個
当日出荷
ろ過用のネットが付いてます。 樹脂製のフィルターなので、紙製と比較して濾過のスピードが速いです。
用途塗料の濾過に。トラスコ品番103-0194材質本体:ポリプロピレン(PP)、フィルター:ポリエステル寸法(mm)A×B×高さ:50×128×83タイプ135メッシュメッシュ135上径×下径×高さ(mm)128×50×83
ディスポフィルター120メッシュ ヨトリヤマ(世取山)ディスポフィルター120メッシュヨトリヤマ(世取山)
83税込91
1個
当日出荷
ろ過用のネットが付いてます。 樹脂製のフィルターなので、紙製と比較して濾過のスピードが速いです。
用途塗料の濾過に。トラスコ品番103-0193材質本体:ポリプロピレン(PP)、フィルター:ポリエステル寸法(mm)A×B×高さ:50×128×83タイプ120メッシュメッシュ120上径×下径×高さ(mm)128×50×83
BB型ブース用二次フィルタ アネスト岩田BB型ブース用二次フィルタアネスト岩田
43,980税込48,378
1箱(20枚)
当日出荷
アネスト岩田の乾式塗装ブースBB形すべてに適合します。バッフル板に付着しなかったわずかな塗料ミストをろ過捕集します。
用途塗料ミスト飛散抑制互換性BB-C/-D/-E/-F/-G/-H 形寸法(mm)500×500RoHS指令(10物質対応)対応
ブルドックストレーナー 大塚刷毛製造ブルドックストレーナー大塚刷毛製造(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(100枚)
当日出荷から3日以内出荷
塗料をエアースプレーガンで噴霧する直前の濾過、混入異物を取り除き用として。内側にコーティングを施し、溶剤・水性塗料両方に対応。
用途塗料の濾過用に。材質(本体)寸法(Φ×高さH)(mm)約110×約84
排気用フィルター クラフトパッド 大塚刷毛製造排気用フィルター クラフトパッド大塚刷毛製造(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット(4枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
特殊な防炎処理を施した紙を原料とし、12層で1枚になったハイスペックフィルター。 あらゆる塗装ブースの塗料ミスト補修用防炎排気フィルターとして使用可能です。 国内製のため安心 乾式排気フィルターの代名詞のとおり、塗料適応性は幅広いです。
用途排気一般用 塗料適応性(大)材質12層防炎クラフト紙寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)510×510×26捕集効率(%)約90RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
排気用フィルター ウエーブフィルター パーカーエンジニアリング排気用フィルター ウエーブフィルターパーカーエンジニアリング
24,980税込27,478
1箱
4日以内出荷
用途大型塗装ブース 一次排気用、二次排気用材質特殊加工紙不燃布(ポリエステル)寸法(mm)1000×7000×65耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
塗装ブース排気フィルター アンデックス塗装ブース排気フィルターアンデックス
68,980税込75,878
1巻(20m)
4日以内出荷
青いワリフが目印の排気フィルターです。 網の替わりにフィルムにしたので、交換もスムーズです。 密度勾配構造が圧力損失を抑え、粉じん保持量を増します。 10μmのミストを90%以上捕集できます。
用途塗装ブース用排気フィルター仕様難燃性有材質ポリエチレン、ポリプロピレン厚さ(mm)25.0±4.0寸法(m)1.6×20風速(m/s)2.5捕集効率(%)85RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失75~250Pa給塵量(g/m2)527
ろ過用ホルダー ヨトリヤマ(世取山)ろ過用ホルダーヨトリヤマ(世取山)(9件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
材質(ホルダー)ナイロン、(ネット)ポリエステル
三角フィルター 本体のみ・網なし ヨトリヤマ(世取山)三角フィルター 本体のみ・網なしヨトリヤマ(世取山)
439税込483
1個
翌日出荷
材質ポリプロピレン底寸法(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
三角フィルター ヨトリヤマ(世取山)三角フィルターヨトリヤマ(世取山)(1件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応底寸法(mm)50
ディスポフィルター ヨトリヤマ(世取山)ディスポフィルターヨトリヤマ(世取山)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(50枚)
当日出荷
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
ふるい&とうし 本体のみ(網無し) ヨトリヤマ(世取山)ふるい&とうし 本体のみ(網無し)ヨトリヤマ(世取山)(1件のレビュー)
699税込769
1個
翌日出荷
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
ふるい & とうし ヨトリヤマ(世取山)ふるい & とうしヨトリヤマ(世取山)
989税込1,088
1個
予約販売
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
超スーパーミニ    ストレーナー ビックツール超スーパーミニ ストレーナービックツール(6件のレビュー)
799税込879
1箱(100枚)
当日出荷
用途容器からカップへ塗料を移し替える際に寸法(直径Φ×高さH)(mm)115×84
ミニストレーナー スタンド付 ビッグミニストレーナー スタンド付ビッグ
1,598税込1,758
1箱(100枚)
翌々日出荷から5日以内出荷
従来からの綿糸タイプのミニストレーナー。
メッシュ綿糸寸法(mm)Φ115×90
塗装ブース排気用フィルター IKフィルター 池田環材塗装ブース排気用フィルター IKフィルター池田環材(21件のレビュー)
649税込714
1枚
当日出荷
材質ヤシの実繊維タイプ1次排気RoHS指令(10物質対応)対応
排気用フィルター アレスターパッド パーカーエンジニアリング排気用フィルター アレスターパッドパーカーエンジニアリング(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
特殊防炎加工紙を粗さの違う2種類のメッシュ状にオリジナルカットし、最大捕集効率が得られるように9枚を綴り、パッド状に組み合わせました。 乾式排気フィルターの代名詞のとおり、塗料適応性は幅広く、ほとんどの塗料に適応します。
用途排気一般用 塗料適応性(大)仕様防炎性あり材質防炎加工紙寸法(mm)510×510タイプ1次排気風速(m/s)1耐熱温度(℃)80寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)510×510×26RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失29.4Pa(3mm.Aq)
塗装ブース用給気二次フィルター アンデックス塗装ブース用給気二次フィルターアンデックス
139,800税込153,780
1本(20m)
4日以内出荷
捕集効率98%の高性能天井フィルター。 振動にも強い粘着剤付。
仕様難燃性有り材質ポリエチレンテレフタレート厚さ(mm)20.0±3.0風速(m/s)0.25耐熱温度(℃)120(最大)捕集効率(%)98RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失30~390Pa給塵量(g/m2)450
塗装ブース用給気一次フィルター アンデックス塗装ブース用給気一次フィルターアンデックス
75,980税込83,578
1本(20m)
4日以内出荷
捕集効率90%の給気一次フィルター。 柔軟性のあるフィルターです。
用途塗装ブースの給気一次フィルターとして仕様難燃性有り材質ポリエチレンテレフタレート厚さ(mm)18.0±3.0風速(m/s)1.5耐熱温度(℃)100捕集効率(%)90RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失45~250Pa給塵量(g/m2)450
ナイロンメッシュシート 10枚入り 日本特殊織物ナイロンメッシュシート 10枚入り日本特殊織物(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10枚)
当日出荷から8日以内出荷
メッシュ精度が高く、塗料粒子の大きさに合わせてメッシュ選定ができ安定した濾過が可能。塗料材料の遺物濾過制度が上がり品質向上につながります。単繊維なので毛羽立ちもなく、高品質の必需品。
マイクロストレーナー(極細・100ミクロン) ビッグマイクロストレーナー(極細・100ミクロン)ビッグ(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(100枚)
当日出荷
メッシュの隙間が真四角なので塗料のろ過が早い。ろ過部分のナイロンメッシュの支柱が2本あるので塗料を急いで入れた際にもカップ内にストレーナーが落ち込まない。コシのある上質紙を使用しているので、2回目以降の使用時も使いやすい。
メッシュ#250程度種別ナイロン材質紙、ナイロン(メッシュ部分)タイプ極細目のメタリック用 粘度の低いソリッド用 極細目のパール用 クリヤー用寸法(Φ×高さH)(mm)115×85網目100ミクロン
GGAスプレーソックス GERSONGGAスプレーソックスGERSON
4,198税込4,618
1箱(12枚)
7日以内出荷
塗装のミストやゴミ、ホコリなどから顔をや頭を守るために作られたもので、頭から首までスッポリとかぶれるように出来ています。 伸縮性があり、頭や顔にピッタリとフィットします。 目だけ出すようにも、目と鼻、または目と鼻と口を出すようにも自由に調整することが出来ます。 夏は涼しく汗も吸い取り、冬は防寒の役目も果たします。
用途車輌関係の作業で特にシャーシーや下廻り塗装など汚れのひどい時、建築塗装時の外装材塗装作業、一般工場塗装での工業用塗装などで飛散の多い作業などに。RoHS指令(10物質対応)対応
GGSスモールストレーナー PS1000 ナイロン極細目 GERSONGGSスモールストレーナー PS1000 ナイロン極細目GERSON(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(100枚)
当日出荷
水性塗料にも対応すべくコーティング紙を使用しました。 水性塗料専用ではありませんので溶剤系塗料でも従来通り安心してご使用いただけます。
メッシュ135種別小型材質ナイロン種類極細目寸法(Φ×高さH)(mm)約120×75網目125μRoHS指令(10物質対応)対応
GGSスモールストレーナー PS1000 ナイロン中目 GERSONGGSスモールストレーナー PS1000 ナイロン中目GERSON
1,798税込1,978
1箱(100枚)
当日出荷
水性塗料にも対応すべくコーティング紙を使用しました。 水性塗料専用ではありませんので溶剤系塗料でも従来通り安心してご使用いただけます。
メッシュ100種別小型材質ナイロン種類中目寸法(Φ×高さH)(mm)約120×75網目200μRoHS指令(10物質対応)対応
GGSスモールストレーナー PS1000 ナイロン細目 GERSONGGSスモールストレーナー PS1000 ナイロン細目GERSON
1,798税込1,978
1箱(100枚)
当日出荷
水性塗料にも対応すべくコーティング紙を使用しました。 水性塗料専用ではありませんので溶剤系塗料でも従来通り安心してご使用いただけます。
メッシュ120種別小型材質ナイロン種類細目寸法(Φ×高さH)(mm)約120×75網目150μRoHS指令(10物質対応)対応
ペイントフィルター#2000 中目 GERSONペイントフィルター#2000 中目GERSON
4,298税込4,728
1箱(100枚)
当日出荷
メッシュ約100材質ナイロン種類中目寸法(Φ×高さH)(mm)約155×110網目190μRoHS指令(10物質対応)対応
クリンセルター フェザークリンセルターフェザー(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
乾式塗装ブース用背面フィルターです。 ハニカム構造のため、低圧損でありながら高保持量をも可能にした製品です。
用途吹付け塗装時の余剰塗料を吸着させる背面フィルター仕様45度傾斜切断ペーパーハニカム交互積層縦(mm)500横(mm)500
ろ過用ネット ヨトリヤマ(世取山)ろ過用ネットヨトリヤマ(世取山)(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(100枚)
当日出荷
多量の濾過に最適。濾過用ネットは使い捨てタイプ。特注ネットにも対応できます。
材質(ホルダー)ナイロン、(ネット)ポリエステル
ふるい&とうし(特注サイズ) ヨトリヤマ(世取山)ふるい&とうし(特注サイズ)ヨトリヤマ(世取山)(6件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
石油缶(18L)にピッタリサイズ
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス外径×高さH(Φmm×mm)262×90幅(mm)262高さ(mm)90底面サイズ(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応
ディスポフィルター ヨトリヤマ(世取山)ディスポフィルターヨトリヤマ(世取山)(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(50個)
当日出荷
1)価格が安い:効率的な生産方法により、プラスチック使い捨て可能な価格を実現しました 2)濾過時間早く塗料が残らない:塗料を吸い込ませない繊維を使用していますので、従来のフィルターと比較し2、3倍の早さで濾過できます。また、フィルター底部の構造により塗料が残らず素早く濾過できます。 3)再利用が可能:本体はプラスチック製ですので下手ることがなく、同色であればフィルター部分を溶剤に浸しておくことで数回の再利用が可能です。
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
三角フィルター ヨトリヤマ(世取山)三角フィルターヨトリヤマ(世取山)(9件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
洗浄して繰り返し使用できます
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス底寸法(mm)50
フィレドンエアフィルター(塗装ブース用) 日本バイリーンフィレドンエアフィルター(塗装ブース用)日本バイリーン
119,800税込131,780
1巻
翌々日出荷から3日以内出荷
粗大粒子(10μm以上)をほぼ確実に除去し塗装不良を減少させます。
用途塗装ブース用。仕様難燃性材質PA:ポリオレフィン、PH:ポリエステル寸法(m)1.6×20捕集効率(%)98圧力損失(初期)45Paろ過速度(風速)0.5m/s
ろ過布 好川産業ろ過布好川産業(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(2本)
当日出荷
塗料に混入したゴミ等をろ過します。 ストッキングより丈夫で破れにくく、 伸縮性に優れています。
サイズ7cm×4.3m ×2本RoHS指令(10物質対応)対応
給気二次用フィルター 金井重要工業給気二次用フィルター金井重要工業
32,980税込36,278
1セット(50枚)
翌々日出荷
密度勾配構造により低圧損で長期にわたって安定した性能を発揮します。
用途塗装ブース外気取入・循環・排気用。仕様難燃性トラスコ品番391-3457材質ポリエステル本体寸法(mm)500×500耐熱温度(℃)80捕集効率(%)98圧力損失(初期)25Paろ過速度風速0.5(m/s)
塗料こし(茶こし) 大塚刷毛製造塗料こし(茶こし)大塚刷毛製造(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
型式寸法(Φ×高さH)(mm)75×182
マルテーペイントストレーナー 大塚刷毛製造マルテーペイントストレーナー大塚刷毛製造(7件のレビュー)
759税込835
1袋(4個)
当日出荷
PC-4/4Sなど400mL上カップの中に入れておくだけで、塗料のゴミをろ過します。 軽量で作業中でも気になりません。
適合機種岩田PC-4・4SRoHS指令(10物質対応)対応
ペイントスキット 一斗缶用スペアネット 大塚刷毛製造ペイントスキット 一斗缶用スペアネット大塚刷毛製造
2,198税込2,418
1箱(50枚)
当日出荷
ペイントスキット一斗缶用の交換用ネットです。
用途塗料こしネット目(Φ) #100前後適合ペインスキット一斗缶用種別スペアネット材質ポリエステル寸法(mm)170×260耐熱温度(℃)-30~100RoHS指令(10物質対応)対応

塗装補助用具』には他にこんなカテゴリがあります

フィルター・濾紙
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら