「ねじの呼び」から絞り込む
M2(10)
M2.6(6)
M3(12)
M4(9)
M5(5)
基板や保護カバー、部品取付に便利なジュラコン(R)製サポーターです。
ねじ径M3
仕様RoHS対応品
材質(本体)ジュラコン(R)
ピッチ(mm)0.5
色(本体)乳白色
RoHS指令(10物質対応)対応
ケース内部で基板を好みの高さに取り付けたり、基板周りにスペースを作るために使用されます。
材質本体:ジュラコン(R)(UL94HB)ネジ部:黄銅+Niメッキ
ピッチISO規格
耐熱温度(℃)-30~110
1パック(3個)
¥529
税込¥582
翌日出荷
材質ジュラコン(R)(POM)
色乳白色
熱変形温度(℃)1.82MPa…110
関連部品鉄タッピンネジ ナベBタイト / Pタイト
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
色乳白色
熱変形温度(℃)1.82MPa…110
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
磨耗、摩擦係数が小さく、耐化学、薬品性に優れています。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。
ねじ径M3
仕様メス-メスタイプ、六角タイプ
材質ジュラコン(R)
色乳白色
対辺(mm)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー・スペーサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。