絞り込み
ブランド
  • 廣杉計器(15)
  • MYG(8)
  • ノーブランド(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • 篠原電機(2)
  • 大阪魂(2)
  • エスコ(1)
  • カメダデンキ(1)
  • OHSATO(大里)(1)
ねじの呼び
  • M6
  • 1/4(1)
  • 1/2(1)
  • 4mm(3)
  • 5mm(2)
  • 6mm(2)
  • M1.4(2)
  • M1.7(7)
  • M2(38)
  • M2.5(19)
  • M2.6(43)
  • M3(160)
  • M4(102)
  • M5(63)
  • M8(28)
  • M10(2)
  • M12(2)
  • No.4(4)
  • No.6(2)
  • その他(2)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(15)
  • SUS303(6)
  • SUS304(10)
  • 樹脂すべて(1)
  • PEEK(1)
  • 鉄すべて(17)
  • SS400(4)
  • SUM23(1)
  • 黄銅(真鍮)(8)
外径(Φmm)
  • 10(5)
表面処理
  • 3価クロメート(6)
  • 3価ホワイト(2)
  • その他(2)
  • ニッケル(5)
  • 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(2)
  • 無電解ニッケル(2)
  • 生地/未処理(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
1/4(1)
1/2(1)
4mm(3)
5mm(2)
6mm(2)
M1.4(2)
M1.7(7)
M2(38)
M2.5(19)
M2.6(43)
M3(160)
M4(102)
M5(63)
M6
M8(28)
M10(2)
M12(2)
No.4(4)
No.6(2)
その他(2)
ねじの呼びをもっと見る
六角雄ねじ・雌ねじスペーサーBSU(SUS303) 廣杉計器六角雄ねじ・雌ねじスペーサーBSU(SUS303)廣杉計器(20件のレビュー)
469税込516特価
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
六角オネジ・メネジ(Mタイプ)黄銅六角スペーサーオネジメネジ MYG六角オネジ・メネジ(Mタイプ)黄銅六角スペーサーオネジメネジMYG(16件のレビュー)
3,598税込3,958
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質黄銅 C3604BD表面処理Niメッキ
六角支柱(オスメスタイプ SUS) ノーブランド六角支柱(オスメスタイプ SUS)ノーブランド(12件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質SUS304表面処理なしタイプオスメス
六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 廣杉計器六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)廣杉計器(7件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から翌日出荷
表面処理ニッケル
ECO-FE 六角支柱(鉄(鉛フリー鋼)/三価ホワイト) 大阪魂ECO-FE 六角支柱(鉄(鉛フリー鋼)/三価ホワイト)大阪魂(22件のレビュー)
439税込483
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
材質鉄(鉛フリー鋼)表面処理三価ホワイト
六角両メネジ(Fタイプ)黄銅六角スペーサー両メネジ MYG六角両メネジ(Fタイプ)黄銅六角スペーサー両メネジMYG(16件のレビュー)
4,998税込5,498
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ
六角支柱(メスメスタイプ SUS) ノーブランド六角支柱(メスメスタイプ SUS)ノーブランド(3件のレビュー)
349税込384特価
1本
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS304タイプメスメス表面処理なし
六角支柱(オスメスタイプ 黒染) ノーブランド六角支柱(オスメスタイプ 黒染)ノーブランド(7件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質SS400表面処理四三酸化鉄被膜タイプオスメス
六角変換サポーター メスオス OHSATO(大里)六角変換サポーター メスオスOHSATO(大里)
509税込560
1パック(1個)
当日出荷から翌々日出荷
片方からめねじタップが切っていて片方からおねじが立っています。RoHS対応品です。
用途ねじの径を変えたい時に使用。材質表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
六角支柱(オスメスタイプ 無電解ニッケルメッキ) ノーブランド六角支柱(オスメスタイプ 無電解ニッケルメッキ)ノーブランド
389税込428特価
1本
当日出荷から18日以内出荷
材質SS400表面処理無電解ニッケルタイプオスメス
六角両雌ねじスペーサーASU(SUS303) 廣杉計器六角両雌ねじスペーサーASU(SUS303)廣杉計器(1件のレビュー)
469税込516特価
1個
当日出荷から翌日出荷
材質SUS303
ステンレス スペーサー(六角) / ASU 廣杉計器ステンレス スペーサー(六角) / ASU廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷から15日以内出荷
種別両メネジ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSF-E(鉄/三価ホワイト) 廣杉計器六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSF-E(鉄/三価ホワイト)廣杉計器
399税込439特価
1個
当日出荷から翌日出荷
材質表面処理三価クロメート
六角サポーター カメダデンキ六角サポーターカメダデンキ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。
表面処理3C 三価クロメート仕様RoHS対応品(3C)種別標準材質鉄SUM-23
六角ポスト 篠原電機六角ポスト篠原電機(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
RoHS対応。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。スパナーやモンキーで締付けができます。
用途盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
六角オネジ・メネジ(Mタイプ)ステンレス六角スペーサーオネジメネジ MYG六角オネジ・メネジ(Mタイプ)ステンレス六角スペーサーオネジメネジMYG(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス(SUS303Cu)
六角支柱(メスメスタイプ 黒染) ノーブランド六角支柱(メスメスタイプ 黒染)ノーブランド(4件のレビュー)
289税込318特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質SS400タイプメスメス表面処理四三酸化鉄被膜
SHA 六角支柱 NBK(鍋屋バイテック会社)SHA 六角支柱NBK(鍋屋バイテック会社)
459税込505
1個
翌日出荷から4日以内出荷
絶縁六角ポスト 篠原電機絶縁六角ポスト篠原電機
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
RoHS対応。 六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
スチール スペーサー(六角) / ASF-E 廣杉計器スチール スペーサー(六角) / ASF-E廣杉計器(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
種別両メネジ材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
六角支柱(メスメスタイプ 無電解ニッケルメッキ) ノーブランド六角支柱(メスメスタイプ 無電解ニッケルメッキ)ノーブランド(3件のレビュー)
299税込329特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質SS400タイプメスメス表面処理無電解ニッケル
六角両雌ねじスペーサー ASF-E(鉄/三価クロメート) 廣杉計器六角両雌ねじスペーサー ASF-E(鉄/三価クロメート)廣杉計器(3件のレビュー)
429税込472
1パック(1個)
当日出荷から翌日出荷
材質表面処理3価クロメート
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-600Eシリーズ(M=6 ピッチ1.0) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-600Eシリーズ(M=6 ピッチ1.0)廣杉計器(3件のレビュー)
459税込505
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M6種別オネジ/メネジ
SJN ジョイントナット NBK(鍋屋バイテック会社)SJN ジョイントナットNBK(鍋屋バイテック会社)
479税込527
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-600Eシリーズ(M=6 ピッチ1.0) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-600Eシリーズ(M=6 ピッチ1.0)廣杉計器
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M6種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックススペーサー(六角) / ASR RoHS2対応品 廣杉計器セラミックススペーサー(六角) / ASR RoHS2対応品廣杉計器
4,498税込4,948
1袋(2個)
当日出荷から11日以内出荷
材質アルミナ96耐熱温度(℃)1300RoHS指令(10物質対応)対応
スチール スペーサー(六角)オネジロング / LSF-ERoHS2対応品 廣杉計器スチール スペーサー(六角)オネジロング / LSF-ERoHS2対応品廣杉計器
1,398税込1,538特価
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
材質快削鋼(SUM)表面処理三価クロムクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
六角両メネジ(Fタイプ)ステンレス六角スペーサー両メネジ MYG六角両メネジ(Fタイプ)ステンレス六角スペーサー両メネジMYG
7,598税込8,358
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
ステンレススペーサー(六角)オネジロング / LSU RoHS2対応品 廣杉計器ステンレススペーサー(六角)オネジロング / LSU RoHS2対応品廣杉計器
2,498税込2,748
1袋(10個)
8日以内出荷から11日以内出荷
材質快削ステンレス鋼(SUS303)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
SHVAS 六角支柱(ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)SHVAS 六角支柱(ガス抜き用穴つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
989税込1,088
1個
翌日出荷から3日以内出荷
表面処理表面処理なしd21.5
SHB 六角支柱 NBK(鍋屋バイテック会社)SHB 六角支柱NBK(鍋屋バイテック会社)
449税込494
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
樹脂ねじ(PEEK / 六角支柱) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角支柱)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から3日以内出荷
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ1袋入数(個)5ねじ規格並目材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
六角支柱 エスコ六角支柱エスコ
265税込292
1個
翌日出荷
盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。 1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。 スパナーやモンキーで締付けができます。
ECO-FE 六角支柱(鉄(鉛フリー鋼)/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂ECO-FE 六角支柱(鉄(鉛フリー鋼)/三価ホワイト)(小箱)大阪魂
12,980税込14,278
1箱(50個)ほか
翌日出荷
材質鉄(鉛フリー鋼)表面処理三価ホワイト
六角両オネジ異型スペーサー MMタイプ MYG六角両オネジ異型スペーサー MMタイプMYG
4,698税込5,168
1袋(10個)
15日以内出荷
材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M5・M6アズワン品番4-134-06
六角雄ねじ・雌ねじスペーサBSU(SUS303)(小箱) 廣杉計器六角雄ねじ・雌ねじスペーサBSU(SUS303)(小箱)廣杉計器
30,980税込34,078
1箱(70個)
翌日出荷
材質SUS303
六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSU(SUS303)(小箱) 廣杉計器六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSU(SUS303)(小箱)廣杉計器
26,980税込29,678
1箱(50個)ほか
翌日出荷
材質SUS303

スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります

六角
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら