六角 :「m4」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(2)
M4(54)
M5(3)
ねじ径M4
ねじピッチ0.7
ねじ長さ(mm)7
二面幅(mm)7
種別オネジ/メネジ
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
色スペーサー:乳白色
熱変形温度(℃)スペーサー:1.82MPa…110
UL規格UL94-HB(スペーサー)
材質(ねじ部)快削黄銅(C3604BD)
表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ(Ni)
形状六角型
材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
熱変形温度(℃)(1.82Mpa)152
色(本体)うす茶
UL規格UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(オネジ)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状六角型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
チタンの比重はステンレス鋼の約60%と軽く耐薬品性、特に耐海水性に優れています。
チタンは非磁性ですので非磁性特性を必要とする電子機器・半導体製造装置・医療機器等にご使用頂けます。
種別両メネジ
材質純チタン
仕上処理脱脂
色スペーサー:乳白色
材質(ねじ部)快削黄銅(C3604BD)
表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ(Ni)
熱変形温度(℃)スペーサー:1.82MPa…110
UL規格UL94-HB(スペーサー)
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ
ワッシャー・スペーサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。