- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- スペーサー
- 六角
- 16ページ目
16ページ目: 六角
「ねじの呼び」から絞り込む
色スペーサー:乳白色
材質(ねじ部)快削黄銅(C3604BD)
表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ(Ni)
熱変形温度(℃)スペーサー:1.82MPa…110
UL規格UL94-HB(スペーサー)
RoHS指令(10物質対応)対応
色乳白色
熱変形温度(℃)1.82MPa…110
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質快削黄銅(C3604BD)
ピッチ(mm)0.5
ねじ径M3
表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
ピッチ(mm)0.5
材質快削黄銅(C3604BD)
表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
オス、オスタイプに出来ています。
材質黄銅
仕上ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性、耐薬品性にすぐれたネジです。
材質PEEK(R)(UL94V-0)
色茶
使用温度範囲(℃)-40~+200
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。
悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303
仕上脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性、耐薬品性にすぐれた材質です。
材質PEEK(R)(UL94V-0)
色茶
使用温度範囲(℃)-40~+200
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。
悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303
仕上脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。
悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303
仕上脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅
仕上ニッケルメッキ
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法L(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅
仕上ニッケルメッキ
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法L(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥9,498
税込¥10,448
9日以内出荷
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅
仕上ニッケルメッキ
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法L(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥8,898
税込¥9,788
9日以内出荷
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅
仕上ニッケルメッキ
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法L(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥8,598
税込¥9,458
9日以内出荷
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅
仕上ニッケルメッキ
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法L(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅
仕上ニッケルメッキ
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法L(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅
仕上ニッケルメッキ
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法L(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥7,798
税込¥8,578
9日以内出荷
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅
仕上ニッケルメッキ
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法L(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥7,798
税込¥8,578
9日以内出荷
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅
仕上ニッケルメッキ
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法L(mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥7,798
税込¥8,578
9日以内出荷
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅
仕上ニッケルメッキ
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法L(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥7,798
税込¥8,578
9日以内出荷
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅
仕上ニッケルメッキ
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法L(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥7,498
税込¥8,248
9日以内出荷
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅
仕上ニッケルメッキ
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法L(mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥7,498
税込¥8,248
33日以内出荷
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅
仕上ニッケルメッキ
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法L(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅
仕上ニッケルメッキ
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法L(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅
仕上ニッケルメッキ
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法L(mm)8
ねじの呼びM2.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅
仕上ニッケルメッキ
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターです。RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。
ねじ径M4
ねじ長さ(mm)オス10、メス10
材質鉄、三価クロメートメッキ
仕様オス-メスタイプ、六角タイプ
トラスコ品番487-9104
全長(mm)50
質量(g)161
対辺(mm)7
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
2018年トラスコ掲載ページ3 0698
1セット(10個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ねじ径M2.6・メネジ2
種別オネジ/メネジ
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー・スペーサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。