「ねじの呼び」から絞り込む
M1.4(6)
M1.7(8)
M2(8)
M2.5(4)
M2.6(7)
M3(16)
M4(14)
M5(4)
M10(1)
M12(1)
ねじの呼びをもっと見る
材質樹脂部/ジュラコン(R)(POM)、金属部/快削黄銅(C3604BD)
表面処理金属部/ニッケルメッキ(Ni)
色乳白色
熱変形温度(℃)110
種別両メネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
外径(Φmm)5
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6個)
¥529
税込¥582
当日出荷
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状丸型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状丸型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
ねじ径M2用
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状丸型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
内径(Φmm)1.5(-0.1~+0.1)
ねじ径M1.4用
外径(Φmm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
仕様カドミウム含有量10ppm未満
形状丸型
材質(本体)黄銅(C2700T-H)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
POM材両端に金属ネジ加工を施し、ネジの締め付けトルクUP!!。圧入タイプで、ローコストを実現しました。
材質POM(UL94-HB)
材質(ねじ部)黄銅:C3604、ネジ:鉄、ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様カドミウム含有量10ppm未満
形状丸型
材質(本体)黄銅(C2700T-H)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)メッキ無
材質快削黄銅(C3604BD)
ピッチ(mm)0.35
ねじ径M1.7
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質快削黄銅(C3604BD)
ピッチ(mm)0.35
ねじ径M1.7
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅
仕上ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状丸型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)黒ニッケルメッキ
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状丸型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
ねじ径M2.5(0.45)(スリ割付)
外径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状丸型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)黒ニッケルメッキ
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状丸型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
ねじ径M2.5(0.45)(スリ割付)
ねじ長さ(mm)5
外径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状丸型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)メッキ無
スペーサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。