絶縁被覆付ブレード端子 :「つえ」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様オス/メス = オス絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニールシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWG内径 = 4.5mm刃幅 = 2.4mm厚さ = 0.8mmフック = なし色 = 青表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様オス/メス = オス絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニールシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWG内径 = 1.7mm刃幅 = 2.3mm厚さ = 0.75mmフック = なし色 = 赤コンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
UL認定、UL認定(カナダ). フックブレード(品番 ; 267-4063 267-4063 を参照)の全体長は27・4 (赤)、28・4 (青)、30・2 (黄色)です。表記サイズはブレードの幅です。. RS PRO絶縁ダブル圧着フックブレード端子. RS PROシリーズの絶縁ダブル圧着フックブレード端子は、銅スリーブ付きバレルを備えた真鍮製です。これらのコネクタは、耐久性の高い設計のナイロン絶縁を備えており、最適な利便性を実現しています。さまざまな色があるため、用途に適したバージョンを見つけることができます。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。 組み立てが簡単なため、これらの端子ははんだ付けなしで接続エンドに取り付けることができ、ワイヤを振動から保護するビニールがプリインストールされています。これにより、強力で頑丈な接続ジョイントが得られます。. 特長. ;ul> ;li>性別: オス ;/li> ;li>絶縁: 絶縁 ;/li> ;li>シュラウド: シュラウドなし ;/li> ;li>絶縁材質: ナイロン ;/li> ;li>さまざまな色を用意 ;/li> ;li>コンタクト材質: 銅コンタクトめっき: スズ ;/li> ;/ul>. フックブレードカラーコード. ;ul> ;li>赤 0.5 - 1.5 mm2 ;/li> ;li>青 1 - 2.6 mm2 ;/li> ;li>黄色 2.5 - 6.5 mm2 ;/li> ;/ul>. 注. フックブレードの全長は27.4 mm (赤)、28.4 mm (青)、30.2 mm (黄)です。引用されているサイズはブレード幅です。. 承認. UL認定、カナダのUL認定
仕様オス/メス = オス絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロンシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG全長 = 28.2mm内径 = 4.5mm刃幅 = 3mm厚さ = 0.75mmフック = あり色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
仕様オス/メス = オス絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニールシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG全長 = 21.8mm内径 = 4mm刃幅 = 3mm厚さ = 0.75mmフック = なし色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
UL認定、UL認定(カナダ). ブレード長で見積もられたサイズ. RS PRO絶縁ダブル圧着ブレード端子. RS PROシリーズの絶縁ダブル圧着フックブレード端子は、銅スリーブ付きバレルを備えた真鍮製です。これらのコネクタは、耐久性の高い設計のナイロン絶縁を備えており、最適な利便性を実現しています。さまざまな色があるため、用途に適したバージョンを見つけることができます。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。 組み立てが簡単なため、これらの端子ははんだ付けなしで接続エンドに取り付けることができ、ワイヤを振動から保護するビニールがプリインストールされています。これにより、強力で頑丈な接続ジョイントが得られます。. 特長. ;ul> ;li>性別: オス ;/li> ;li>絶縁: 絶縁 ;/li> ;li>シュラウド: シュラウドなし ;/li> ;li>絶縁材質: ナイロン ;/li> ;li>さまざまな色を用意 ;/li> ;li>コンタクト材質: 銅コンタクトめっき: スズ ;/li> ;/ul>. フックブレードカラーコード. ;ul> ;li>赤 0.5 - 1.5 mm2 ;/li> ;li>青 1 - 2.6 mm2 ;/li> ;li>黄色 2.5 - 6.5 mm2 ;/li> ;/ul>. 注. 引用されているサイズはブレード長です. 承認. UL認定、カナダのUL認定
仕様オス/メス = オス絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロンシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWG内径 = 4.5mm刃幅 = 2.2mm厚さ = 0.75mmフック = なし色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
RS PRO絶縁圧着ブレード端子. RS PROシリーズのこの圧着端子ブレードを使用して、はんだ付けを必要とせずにストレンダー付きシングルワイヤ電気接続を終了します。金属製の内部を腐食から保護するしっかりとしたフィット感のある設計により、長期間使用できる選択肢となっています。 この圧着ブレードは、スズめっき銅製で、強力で信頼性の高い電気接続を実現します。このブレードは、接続の損傷を防止するためにフラードビニールで絶縁されています。識別が簡単なため、絶縁は青色で色分けされています。汎用性と使いやすさにより、電気技術者はこのような圧着端子ブレードを定期的に使用します。. 特長. ;ul> ;li>赤又は青の色 ;/li> ;li>銅コンタクト材質 ;/li> ;li>スズコンタクトめっき ;/li> ;li>オスジェンダー ;/li> ;li>フックなし ;/li> ;li>ビニール絶縁材質 ;/li> ;li>さまざまな長さを用意 ;/li> ;li>シールドなし ;/li> ;/ul>
仕様オス/メス = オス絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニールシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWG内径 = 4mm刃幅 = 3mm厚さ = 0.75mmフック = なし色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様オス/メス = オス絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロンシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG全長 = 20.8mm内径 = 4.5mm刃幅 = 2.3mm厚さ = 0.75mmフック = なし色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
仕様オス/メス = オス絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニールシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWG内径 = 4.5mm刃幅 = 4.6mm厚さ = 0.8mmフック = あり色 = 青表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥71,980
税込¥79,178
7日以内出荷
仕様オス/メス = オス絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニールシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm2適合電線サイズmm2 Max = 6mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWG全長 = 27mm内径 = 6.4mm刃幅 = 4mm厚さ = 1mmフック = なし色 = 黄表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
UL認定、UL認定(カナダ). ブレード長で見積もられたサイズ. RS PRO絶縁ダブル圧着ブレード端子. RS PROシリーズの絶縁ダブル圧着フックブレード端子は、銅スリーブ付きバレルを備えた真鍮製です。これらのコネクタは、耐久性の高い設計のナイロン絶縁を備えており、最適な利便性を実現しています。さまざまな色があるため、用途に適したバージョンを見つけることができます。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。 組み立てが簡単なため、これらの端子ははんだ付けなしで接続エンドに取り付けることができ、ワイヤを振動から保護するビニールがプリインストールされています。これにより、強力で頑丈な接続ジョイントが得られます。. 特長. ;ul> ;li>性別: オス ;/li> ;li>絶縁: 絶縁 ;/li> ;li>シュラウド: シュラウドなし ;/li> ;li>絶縁材質: ナイロン ;/li> ;li>さまざまな色を用意 ;/li> ;li>コンタクト材質: 銅コンタクトめっき: スズ ;/li> ;/ul>. フックブレードカラーコード. ;ul> ;li>赤 0.5 - 1.5 mm2 ;/li> ;li>青 1 - 2.6 mm2 ;/li> ;li>黄色 2.5 - 6.5 mm2 ;/li> ;/ul>. 注. 引用されているサイズはブレード長です. 承認. UL認定、カナダのUL認定
仕様オス/メス = オス絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロンシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWG内径 = 5.2mm刃幅 = 2.2mm厚さ = 0.8mmフック = なし色 = 青表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
RS PRO V19
仕様オス/メス = オス絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニールシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm2適合電線サイズmm2 Max = 6mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWG適合電線サイズAWG Max = 10AWG内径 = 6.6mm刃幅 = 3mm厚さ = 1mmフック = なし色 = 黄表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
『ブレード型(板)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります
- 裸ブレード(板形)端子
- 絶縁被覆付ブレード端子
圧着端子 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。