4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「幅(mm)」から絞り込む
2.2(1)
2.8(1)
3(1)
3.0(1)
3.4(1)
4.5(1)
4.6(1)
22(1)
RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120 定格電圧(V)600 材質(絶縁体)ポリカーボネート 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ) 材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
1箱(50個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト 定格電圧(V)600 使用温度範囲(℃)-40~125 端子形状ブレード形(BT形) 種類絶縁被覆付圧着端子
1箱(100個)ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
透明 種類絶縁被覆付圧着端子 端子形状ブレード形(BT形) 電線抱合範囲AWG(#)22~16 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷

接触面(舌部)が板状である裸ブレード端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に 材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁キャップ:ポリ塩化ビニル シルバー 質量(g)30 外形寸法(mm)1.2 電線抱合範囲AWG(#)24~20 内寸(mm)1 適合電線範囲 撚線(mm2)0.2~0.5
1箱(50個)
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ブレード型(板)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります