71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「端子形状」から絞り込む
PANDUIT(パンドウイット)銅製圧縮端子 標準バレル 2つ穴
銅線用2つ穴の圧縮端子です。適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。サビを防止するためにすずメッキが施されています。
用途電線の接続に。 種類裸圧着端子 端子形状二つ穴端子 取付穴径(Φmm)6.9
1袋(50個)
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)銅製圧縮端子 標準バレル 1つ穴
銅線用1つ穴の圧縮端子です。 適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。 バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。 サビを防止するためにすずメッキが施されています。
用途電線の接続に 材質 規格UL・CSA適合品 取付穴径(Φmm)6.9
1袋(50個)
4,998 税込5,498
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(6個)
84,980 税込93,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (484種類の商品があります)

1袋(6個)
95,980 税込105,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
24,980 税込27,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

適合NOP60、NOM60、NOP150、NOM150 種類裸圧着端子
1箱(50個)ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
36,980 税込40,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2816」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 公称断面積(mm2)14 適合電線径(Φmm)【より線】4.8 より線構成(本/mm)7/1.6 関連資料(0.07MB)
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2827」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 公称断面積(mm2)38 適合電線径(Φmm)【より線】7.3 関連資料(0.08MB)
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2832」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 公称断面積(mm2)75 適合電線径(Φmm)【より線】11.1 より線構成(本/mm)7/3.7 関連資料(0.07MB)
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2840」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 公称断面積(mm2)400 適合電線径(Φmm)【より線】26.1 より線構成(本/mm)61/2.9 関連資料(0.07MB)
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2809」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 公称断面積(mm2)38 適合電線径(Φmm)【より線】7.3 関連資料(0.08MB)
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2828」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 公称断面積(mm2)55 適合電線径(Φmm)【より線】9.6 より線構成(本/mm)7/3.2 関連資料(0.07MB)
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2805」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 公称断面積(mm2)14 適合電線径(Φmm)【より線】4.4 関連資料(0.08MB)
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2823」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 公称断面積(mm2)250 適合電線径(Φmm)【より線】19 関連資料(0.08MB)
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2820」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 公称断面積(mm2)22 適合電線径(Φmm)【より線】6 より線構成(本/mm)7/2.0 関連資料(0.07MB)
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2829」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 関連資料(0.08MB)
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2817」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 公称断面積(mm2)14 適合電線径(Φmm)【より線】4.4 関連資料(0.08MB)
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2824」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 公称断面積(mm2)325 適合電線径(Φmm)【より線】23.4 より線構成(本/mm)61/2.6 関連資料(0.07MB)
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2811」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 公称断面積(mm2)60 適合電線径(Φmm)【より線】9.3 関連資料(0.08MB)
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2825」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 公称断面積(mm2)325 適合電線径(Φmm)【より線】21.7 関連資料(0.08MB)
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

1袋(100個)ほか
15,980 税込17,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2807」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 公称断面積(mm2)22 適合電線径(Φmm)【より線】5.5 関連資料(0.08MB)
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2813」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 公称断面積(mm2)100 適合電線径(Φmm)【より線】12 関連資料(0.08MB)
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2847」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 公称断面積(mm2)725 適合電線径(Φmm)【より線】35.2 より線構成(本/mm)91/3.2 関連資料(0.07MB)
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2838」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 公称断面積(mm2)325 適合電線径(Φmm)【より線】23.4 より線構成(本/mm)61/2.6 関連資料(0.07MB)
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2836」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 公称断面積(mm2)250 適合電線径(Φmm)【より線】20.7 より線構成(本/mm)61/2.3 関連資料(0.07MB)
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2845」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 公称断面積(mm2)1000 適合電線径(Φmm)【より線】31.9 より線構成(本/mm)91/2.9 関連資料(0.07MB)
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2848」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 関連資料(0.08MB)
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2839」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 公称断面積(mm2)325 適合電線径(Φmm)【より線】21.7 関連資料(0.08MB)
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2851」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 公称断面積(mm2)850 適合電線径(Φmm)【より線】37.7 より線構成(本/mm)127/2.9 関連資料(0.07MB)
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2806」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 公称断面積(mm2)22 適合電線径(Φmm)【より線】6 より線構成(本/mm)7/2.0 関連資料(0.07MB)
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2821」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 公称断面積(mm2)22 適合電線径(Φmm)【より線】5.5 関連資料(0.08MB)
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2846」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 公称断面積(mm2)600 適合電線径(Φmm)【より線】29.5 関連資料(0.08MB)
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2841」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 公称断面積(mm2)400 適合電線径(Φmm)【より線】24.1 関連資料(0.08MB)
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2815」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 公称断面積(mm2)125 適合電線径(Φmm)【より線】13.5 関連資料(0.08MB)
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2818」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 公称断面積(mm2)150 適合電線径(Φmm)【より線】16.1/16 より線構成(本/mm)37/2.6,19/3.2 関連資料(0.07MB)
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2831」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 公称断面積(mm2)60 適合電線径(Φmm)【より線】9.3 関連資料(0.08MB)
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2852」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 関連資料(0.08MB)
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング