圧着銅管端子(TR形) :「銅管端子」の検索結果
関連キーワード
銅線用1つ穴の圧縮端子です。
適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。
バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。
サビを防止するためにすずメッキが施されています。
用途電線の接続に
材質銅
規格UL・CSA適合品
取付穴径(Φmm)9.6
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2804」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
公称断面積(mm2)14
適合電線径(Φmm)【より線】4.8
より線構成(本/mm)7/1.6
関連資料(0.07MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2816」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
公称断面積(mm2)14
適合電線径(Φmm)【より線】4.8
より線構成(本/mm)7/1.6
関連資料(0.07MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2805」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
公称断面積(mm2)14
適合電線径(Φmm)【より線】4.4
関連資料(0.08MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2817」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
公称断面積(mm2)14
適合電線径(Φmm)【より線】4.4
関連資料(0.08MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
『圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります
圧着銅管端子(TR形) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。