「定格電流(A)」から絞り込む
4mmセーフティソケットストーブリ / マルチコンタクト¥1,598~税込¥1,758~
1セット(10個)
当日出荷から48日以内出荷
4mmケーブルラグアダプターストーブリ / マルチコンタクト当日出荷から47日以内出荷
材質(導体メッキ)Au品名B4-I/KA種類プラグジョイントコネクタ定格電圧(V)1000端子形状先開形定格電流(A)20A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mmカテゴリーCATII
4mmセーフティソケットストーブリ / マルチコンタクト¥1,798~税込¥1,978~
1セット(10個)
当日出荷から47日以内出荷
適合プラグ4mm適合安全規格IEC61010材質(導体メッキ)Ni
絶縁BNCコネクタストーブリ / マルチコンタクト当日出荷から47日以内出荷
材質(導体メッキ)Au; Ni品名XBS-58定格1000 V, CAT II適合安全規格IEC61010関連資料(0.2MB)
4mmスタック接続プラグストーブリ / マルチコンタクト47日以内出荷
関連資料(0.2MB)品名XZGL-425定格600 V, CAT II, 32 A適合プラグ4mm適合安全規格IEC61010材質(導体メッキ)Ni
4mmクリップオンセーフティプラグストーブリ / マルチコンタクト当日出荷
材質(導体メッキ)Ni品名SKLS4定格600 V, CAT II, 10 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
2mmプラグストーブリ / マルチコンタクト¥1,798~税込¥1,978~
1セット(10個)
当日出荷から47日以内出荷
定格30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A適合プラグ2mm材質(導体メッキ)Au
4mmセーフティソケットストーブリ / マルチコンタクト47日以内出荷
材質(導体メッキ)Ni品名XUB-G定格1000 V, CAT II, 20 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm関連資料(0.2MB)
4mm/2mm変換アダプターストーブリ / マルチコンタクト当日出荷から47日以内出荷
材質(導体メッキ)Au品名R4/2-A定格30 VAC, 25 A / 60 VDC, 25 A適合プラグ4mm/2mm
4mmケーブルラグアダプターストーブリ / マルチコンタクト当日出荷
材質(導体メッキ)Au品名B4-I/K定格1000 V, CAT II, 32 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
1mmソケットストーブリ / マルチコンタクト当日出荷から47日以内出荷
材質(導体メッキ)Au品名EB1定格30 VAC, 20 A / 60 VDC, 20 A適合プラグ1mm関連資料(1.0MB)
4mmケーブルラグアダプターストーブリ / マルチコンタクト47日以内出荷から48日以内出荷
材質(導体メッキ)Ni品名B4-I/KS定格1000 V, CAT II, 20 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
4mmターミナル端子ストーブリ / マルチコンタクト47日以内出荷
材質(導体メッキ)Ni品名PK4-T定格30 VAC, 35 A / 60 VDC, 35 A適合プラグ4mm
4mmプラグストーブリ / マルチコンタクト当日出荷
材質(導体メッキ)Ni品名LS410-I定格30 VAC, 30 A / 60 VDC, 30 A適合プラグ4mm
4mmプラグストーブリ / マルチコンタクト当日出荷から47日以内出荷
材質(導体メッキ)Ni品名X-GL-438定格600 V, CAT II, 32 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm関連資料(0.2MB)
4mm絶縁ソケットストーブリ / マルチコンタクト47日以内出荷
材質(導体メッキ)Au品名XHB-5000定格1000 V, CAT IV, 10 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
4mmセーフティソケットストーブリ / マルチコンタクト47日以内出荷
適合プラグ4mm適合安全規格IEC61010材質(導体メッキ)Ni
4mmセーフティアングルソケットストーブリ / マルチコンタクト47日以内出荷
材質(導体メッキ)Au品名XELW-4定格1000 V, CAT III, 24 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm関連資料(0.2MB)
2mmソケットストーブリ / マルチコンタクト47日以内出荷
品名SLB2-R定格600 V, CAT III, 10 A / 1000 V, CAT II, 10 A適合安全規格IEC61010適合プラグ2mm関連資料(0.3MB)
2mmスタック接続プラグストーブリ / マルチコンタクト47日以内出荷
材質(導体メッキ)Au品名SL205-K定格600 V, CAT II, 10 A適合安全規格IEC61010適合プラグ2mm関連資料(0.2MB)
2mm絶縁ソケットストーブリ / マルチコンタクト47日以内出荷
材質(導体メッキ)Au品名SEB2-F2,8定格600 V, CAT III, 10 A適合安全規格IEC61010適合プラグ2mm関連資料(0.2MB)
2mmソケットストーブリ / マルチコンタクト47日以内出荷
材質(導体メッキ)Au品名SLB2-F2,8定格600 V, CAT III, 10 A適合安全規格IEC61010適合プラグ2mm関連資料(0.3MB)
4mmソケットアダプターストーブリ / マルチコンタクト47日以内出荷
材質(導体メッキ)Au品名A-SLK4定格1000 V, CAT II, 32 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm関連資料(0.5MB)
4mmプラグアダプターストーブリ / マルチコンタクト47日以内出荷
材質(導体メッキ)Ni色赤品名A4/4-Z規格CE適合定格30 VAC, 25 A / 60 VDC, 25 A適合プラグ4mm
4mmソケットストーブリ / マルチコンタクト¥1,398~税込¥1,538~
1セット(10個)
47日以内出荷
2mmソケットストーブリ / マルチコンタクト¥1,398~税込¥1,538~
1セット(10個)
当日出荷から47日以内出荷
材質(導体メッキ)Au定格30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A適合プラグ2mm関連資料(1.0MB)
2mmソケットストーブリ / マルチコンタクト¥2,398~税込¥2,638~
1セット(10個)
47日以内出荷
定格30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A適合プラグ2mm
4mmクリップオンプラグストーブリ / マルチコンタクト47日以内出荷
材質(導体メッキ)Ni品名KLS4定格30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A適合プラグ4mm
4mmジャンパコネクタストーブリ / マルチコンタクト¥5,798~税込¥6,378~
1セット(10個)
47日以内出荷
色黒定格30 VAC, 32 A / 60 VDC, 32 A適合プラグ4mm
『差込みコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
ページ: 1/ 3
丸形端子JST(日本圧着端子製造)税込¥41~¥37~