絞り込み
ブランド
  • はくでん
  • サトーパーツ(44)
  • エスコ(37)
  • ストーブリ / マルチコンタクト(30)
  • T.SIN(テイシン電機)(22)
  • GB[制御機器](11)
  • LINKMAN(10)
  • ノーブランド(7)
  • ワゴジャパン(7)
  • ニチフ(6)
  • POMONA(5)
  • スタック電子(4)
  • ELPA(3)
  • WIMA(3)
  • MSK(3)
  • アズワン(2)
  • ネグロス電工(2)
  • 明工社(2)
  • マル信無線電機(2)
定格電流(A)
  • 12(2)
  • 25(1)
定格電圧(V)
  • 30(1)
  • 60(1)
  • 1000(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
12(2)
25(1)
バナナプラグ メス型 はくでんバナナプラグ メス型はくでん
579税込637
1個
当日出荷
赤色黒色のカバーが各5個、内部の取り付け金具が10個付属カバー・取り付け金具はそれぞれ分離した状態です。
セット内容黒色×5/赤色×5/取り付け金具×10材質[カバー] PVC [取り付け金具] 銅・ニッケルメッキ内径(Φmm)4本体寸法(mm)直径9×35
バナナプラグ 連結可能タイプ はくでんバナナプラグ 連結可能タイプはくでん
779税込857
1セット
当日出荷
側面から連結することが出来ます。梱包は赤黒の絶縁カバーと内部接続端子別。 ケーブル長は用途に応じ、任意の長さでご使用下さい。
セット内容黒色×2, 赤色×2, 接続端子×4材質[カバー] PVC [接続端子] 真鍮 [接続端子表面] ニッケルメッキ全長(mm)55.8内径(Φmm)4.5ピン径(Φmm):4ピン長L(mm)17.5(カバーからの露出部分)
バナナプラグ 4mm 連結可能タイプ はくでんバナナプラグ 4mm 連結可能タイプはくでん
689税込758
1個
5日以内出荷
定格電圧 AC30V, DC60V, 12A直径4mmの連結可能なバナナプラグです。
定格電圧(V)AC30 DC60定格電流(A)12材質(絶縁体)PVC材質(表面)ABSリード線長さ(mm)1000リード線太さ(mm2)1入数(本)1
L字型バナナプラグ はくでんL字型バナナプラグはくでん
379税込417
1個
6日以内出荷
部品内部でねじ止めできる構造となっているため、リード線の取り付けの際、半田付けが不要です。
材質純銅・金メッキ直径(Φmm)端子:4
バインディングポスト はくでんバインディングポストはくでん
329税込362
1個
5日以内出荷
直径4mmのバナナプラグ、ワイラグ、ワイヤー等を接続することができるバインディングポストです。
適合端子内径:Φ4mm
バナナプラグ 保護カバー付き はくでんバナナプラグ 保護カバー付きはくでん
749税込824
1個
5日以内出荷
定格は1000 CATIII 12A、保護カバー付きの直径4mmのバナナプラグです。
定格電圧(V)1000 CATIII定格電流(A)12材質(絶縁体)PVC材質(表面)PVCリード線長さ(mm)1000リード線太さ(mm2)1入数(本)1
セーフティターミナル 4mm はくでんセーフティターミナル 4mmはくでん
289税込318
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
金属露出を極力抑えて、金属部分への接触を防止するソケットです。バナナプラグで接続することができるソケット接続口内径4mmのセーフティターミナルです。ケーブル・リード取り付け用のナット2個・ソケット組み込み用の樹脂ナット1個が本体に付属しています。取り付け寸法図は画像を参照ください。
材質【絶縁】ABS定格電圧(V)1000 CATIII定格電流(A)25材質(導体)ニッケルメッキ真鍮

差込みコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

プラグジョイントコネクタ