絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(2)
  • 昭和コーポレーション(1)
  • 大阪魂(1)
ねじの呼び
  • M10(4)
内径(Φmm)
  • 10
  • 1.5(4)
  • 1.8(5)
  • 3(4)
  • 3.2(12)
  • 4(3)
  • 4.1(3)
  • 4.2(8)
  • 4.3(4)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 6.2(3)
  • 6.3(4)
  • 8(3)
  • 8.2(3)
  • 10.2(3)
  • 12(3)
  • 13(3)
  • 15(2)
  • 16(2)
外径(Φmm)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 30(2)
材質
  • 樹脂すべて(2)
  • テフロン(PTFE)(2)
  • (2)
厚さ(mm)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 15(2)
  • 20(2)
10・12・15・20
表面処理
  • 無電解ニッケル(1)
  • 黒染め(1)
無電解ニッケル・黒染め
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スペーサーとは、円筒または多角柱形状の部品で、固定する部品と部品の間に一定の隙間を設ける場合に挟み込んで使用する部品です。特によく使われるのは、電子基板の固定時に基板を支えながら、締め付け部との隙間を確保する固定足としてスペーサー。材質は絶縁性の高い樹脂製のものから、金属製のものがあります。六角スペーサーと呼ばれる、スペーサーと取り付けネジを兼ねた商品もあり、連結させて長くすることも可能です。使用する場所と、確保したい隙間に応じて最適なスペーサーを選択してください。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄肉スペーサー S45C 黒染め TRUSCO薄肉スペーサー S45C 黒染めTRUSCO(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から9日以内出荷
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
薄肉スペーサー 無電解ニッケル TRUSCO薄肉スペーサー 無電解ニッケルTRUSCO(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から翌々日出荷
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁スリーブ(ボルト用)(PTFE) 大阪魂絶縁スリーブ(ボルト用)(PTFE)大阪魂(5件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌日出荷
材質PTFE
絶縁スリーブ ボルト用 昭和コーポレーション絶縁スリーブ ボルト用昭和コーポレーション
350税込385
1個
4日以内出荷
電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質はPTFE製で、耐熱温度は200℃となります。
用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質PTFE耐熱温度(℃)200

ワッシャー・スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります

スペーサー