絞り込み
ブランド
  • 廣杉計器(25)
  • TRUSCO(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • ケミス(1)
  • 大阪魂(1)
ねじの呼び
  • M2(1)
  • M2.5(9)
  • M2.6(10)
  • M3(10)
内径(Φmm)
  • 2.7(2)
  • 3(2)
  • 3.2(6)
外径(Φmm)
  • 5
  • 3(10)
  • 4(30)
  • 5.3(5)
  • 5.5(10)
  • 6(39)
  • 6.3(9)
  • 7(8)
  • 8(42)
  • 10(31)
  • 11(5)
  • 12(11)
  • 12.2(5)
  • 14(6)
  • 15(6)
  • 16(6)
  • 20(6)
  • 24(4)
  • 25(5)
  • 30(4)
材質
  • アルミ(3)
  • ステンレスすべて(8)
  • SUS303(7)
  • SUS304(1)
  • 樹脂すべて(8)
  • ジュラコン(R)(6)
  • ポリアセタール(2)
  • (5)
  • 黄銅(真鍮)(7)
厚さ(mm)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 15(2)
  • 20(2)
10・12・15・20
表面処理
  • ニッケル(3)
  • 無電解ニッケル(1)
  • 黒染め(1)
ニッケル・無電解ニッケル・黒染め
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スペーサーとは、円筒または多角柱形状の部品で、固定する部品と部品の間に一定の隙間を設ける場合に挟み込んで使用する部品です。特によく使われるのは、電子基板の固定時に基板を支えながら、締め付け部との隙間を確保する固定足としてスペーサー。材質は絶縁性の高い樹脂製のものから、金属製のものがあります。六角スペーサーと呼ばれる、スペーサーと取り付けネジを兼ねた商品もあり、連結させて長くすることも可能です。使用する場所と、確保したい隙間に応じて最適なスペーサーを選択してください。
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄肉スペーサー S45C 黒染め TRUSCO薄肉スペーサー S45C 黒染めTRUSCO(3件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から9日以内出荷
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
丸型中空スペーサー CU(SUS303) 廣杉計器丸型中空スペーサー CU(SUS303)廣杉計器(23件のレビュー)
529税込582
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質SUS303
薄肉スペーサー 無電解ニッケル TRUSCO薄肉スペーサー 無電解ニッケルTRUSCO(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から9日以内出荷
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
POM 丸型中空 スペーサー C(ジュラコン(R))(パック品) 廣杉計器POM 丸型中空 スペーサー C(ジュラコン(R))(パック品)廣杉計器(9件のレビュー)
529税込582特価
1パック(8個)
当日出荷から翌日出荷
種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)
丸型中空 スペーサー CB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品) 廣杉計器丸型中空 スペーサー CB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)廣杉計器(4件のレビュー)
529税込582
1パック(7個)
当日出荷から翌々日出荷
材質黄銅(低カドミ材)表面処理ニッケル
SJN ジョイントナット NBK(鍋屋バイテック会社)SJN ジョイントナットNBK(鍋屋バイテック会社)
389税込428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-2000シリーズ(M=2用外径Φ5) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-2000シリーズ(M=2用外径Φ5)廣杉計器(2件のレビュー)
889税込978
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M2用外径(Φmm)5種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)乳白色熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
POM 丸型 両雌ねじスペーサー AR(ジュラコン(R))(パック品) 廣杉計器POM 丸型 両雌ねじスペーサー AR(ジュラコン(R))(パック品)廣杉計器(4件のレビュー)
529税込582
1パック(5個)
当日出荷から翌日出荷
ねじ長さ(mm)全ねじ
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-300-5Eシリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CB-300-5Eシリーズ(M=3用)廣杉計器
999税込1,099
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3用材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満外径(Φmm)5表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス スペーサー(中空)/CU 廣杉計器ステンレス スペーサー(中空)/CU廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
形状丸型材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)脱脂
アルミ スペーサー(中空・酸洗処理)/CL-E 廣杉計器アルミ スペーサー(中空・酸洗処理)/CL-E廣杉計器
1,198税込1,318
1袋(50個)
8日以内出荷から10日以内出荷
形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)酸洗
黄銅 スペーサー(丸型)/ARB-E 廣杉計器黄銅 スペーサー(丸型)/ARB-E廣杉計器
1,498税込1,648
1袋(50個)
当日出荷から19日以内出荷
仕様カドミウム含有量75ppm未満形状丸型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
黄銅 スペーサー(丸型)/BRB-E 廣杉計器黄銅 スペーサー(丸型)/BRB-E廣杉計器
1,598税込1,758
1袋(50個)
8日以内出荷から10日以内出荷
仕様カドミウム含有量75ppm未満形状丸型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
六角スペーサー ASB-5E M3・平径=5(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品) 廣杉計器六角スペーサー ASB-5E M3・平径=5(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)廣杉計器
529税込582
1パック(5個)
翌日出荷
ねじ径M3ねじピッチ0.5外径(Φmm)5平径(mm)5長さ(mm)8ねじ長さ(mm)全ねじ材質黄銅表面処理ニッケル
スペーサ(ポリアセタール)(小箱) 大阪魂スペーサ(ポリアセタール)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1箱(1000個)
当日出荷から翌日出荷
材質ポリアセタール
スチール スペーサー(中空)/CF-E 廣杉計器スチール スペーサー(中空)/CF-E廣杉計器
1,898税込2,088
1袋(50個)
8日以内出荷から10日以内出荷
形状丸型材質(本体)快削鋼(SUM)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)三価クロムクロメート
スペーサー(ポリアセタール)(小箱) ケミススペーサー(ポリアセタール)(小箱)ケミス
9,598税込10,558
1箱(250個)ほか
翌日出荷から71日以内出荷
材質ポリアセタール
丸型中空スペーサー CU(SUS303)(小箱) 廣杉計器丸型中空スペーサー CU(SUS303)(小箱)廣杉計器
57,980税込63,778
1箱(1000個)ほか
翌日出荷
材質SUS303
アルミ スペーサー(中空・カニゼンメッキ処理)/CL-KE 廣杉計器アルミ スペーサー(中空・カニゼンメッキ処理)/CL-KE廣杉計器
1,288税込1,417
1袋(50個)
8日以内出荷から10日以内出荷
形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)カニゼンメッキ
アルミ スペーサー(中空・黒アルマイト処理)/CL-BE 廣杉計器アルミ スペーサー(中空・黒アルマイト処理)/CL-BE廣杉計器
3,490税込3,839
1袋(50個)
10日以内出荷
形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)黒アルマイト(BAL)
スチール スペーサー(中空)/CF-N 廣杉計器スチール スペーサー(中空)/CF-N廣杉計器
2,298税込2,528
1袋(50個)
10日以内出荷
形状丸型材質(本体)快削鋼(SUM)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)無電解ニッケルメッキ(無電解Ni)
ステンレス スペーサー(丸型・スリ割付)/BRU-S 廣杉計器ステンレス スペーサー(丸型・スリ割付)/BRU-S廣杉計器
5,798税込6,378
1袋(50個)
当日出荷から10日以内出荷
形状丸型材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303)ねじ径M2.5(0.45)(スリ割付)ねじ長さ(mm)5外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)脱脂
ステンレス スペーサー(丸型)/BRU 廣杉計器ステンレス スペーサー(丸型)/BRU廣杉計器
4,488税込4,937
1袋(50個)
10日以内出荷
形状丸型材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)脱脂
黒ジュラコン(R) スペーサー(丸型)/BR-BE 廣杉計器黒ジュラコン(R) スペーサー(丸型)/BR-BE廣杉計器
2,598税込2,858
1袋(50個)
10日以内出荷
仕様カドミウム含有量75ppm(オネジ)材質(本体)ジュラコン(R)(POM)ねじ長さ(mm)5熱変形温度(℃)(1.82Mpa)110色(本体)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応材質(オネジ)快削黄銅(C3604BD)表面処理(オネジ)ニッケルメッキ(Ni)
ステンレス スペーサー(丸型・スリ割付)/ARU-S 廣杉計器ステンレス スペーサー(丸型・スリ割付)/ARU-S廣杉計器
5,288税込5,817
1袋(50個)
10日以内出荷
形状丸型材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303)ねじ径M2.5(0.45)(スリ割付)外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)脱脂
ステンレス スペーサー(丸型)/ARU 廣杉計器ステンレス スペーサー(丸型)/ARU廣杉計器
3,998税込4,398
1袋(50個)
10日以内出荷
形状丸型材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)脱脂
黄銅 スペーサー(丸型)スリ割付/ARB-SE 廣杉計器黄銅 スペーサー(丸型)スリ割付/ARB-SE廣杉計器
2,488税込2,737
1袋(50個)
10日以内出荷
仕様カドミウム含有量75ppm未満形状丸型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)ねじ径M2.5(0.45)(スリ割付)外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
ジュラコン(R) スペーサー(丸型)/AR-B 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(丸型)/AR-B廣杉計器
1,688税込1,857
1袋(50個)
10日以内出荷
用途取り替え用材質(本体)ジュラコン(R)(POM)熱変形温度(℃)(1.82Mpa)110色(本体)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
黒ジュラコン(R) スペーサー(丸型)ネジ込み接着固定/BR-BWE 廣杉計器黒ジュラコン(R) スペーサー(丸型)ネジ込み接着固定/BR-BWE廣杉計器
2,488税込2,737
1袋(50個)
10日以内出荷
仕様カドミウム含有量75ppm(オネジ)材質(本体)ジュラコン(R)(POM)熱変形温度(℃)(1.82Mpa)110色(本体)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応材質(オネジ)快削黄銅(C3604BD)表面処理(オネジ)ニッケルメッキ(Ni)
黄銅 スペーサー(丸型)スリ割付/BRB-SE 廣杉計器黄銅 スペーサー(丸型)スリ割付/BRB-SE廣杉計器
2,598税込2,858
1袋(50個)
10日以内出荷
仕様カドミウム含有量75ppm未満形状丸型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)ねじ径M2.5(0.45)(スリ割付)ねじ長さ(mm)5外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)

ワッシャー・スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります

スペーサー