スペーサーとは、円筒または多角柱形状の部品で、固定する部品と部品の間に一定の隙間を設ける場合に挟み込んで使用する部品です。特によく使われるのは、電子基板の固定時に基板を支えながら、締め付け部との隙間を確保する固定足としてスペーサー。材質は絶縁性の高い樹脂製のものから、金属製のものがあります。六角スペーサーと呼ばれる、スペーサーと取り付けネジを兼ねた商品もあり、連結させて長くすることも可能です。使用する場所と、確保したい隙間に応じて最適なスペーサーを選択してください。
42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質鉄(SS) 表面処理三価クロメートメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
499 税込549
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に 材質鉄(クロゾメ) 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

1個ほか
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1袋(10個)
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に 材質鉄(無電解ニッケルメッキ) 表面処理無電解ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
特価
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

用途配電盤、制御盤、計器盤用BOX。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
87 税込96
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

材質鉄(SS) 表面処理三価クロメートメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
64 税込70
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
特価
499 税込549
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質鉄(SS)、(絶縁チューブ)ポリオレフィン 表面処理三価クロメートメッキ 仕様絶縁チューブ付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
81 税込89
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。
表面処理3C 三価クロメート 仕様RoHS対応品(3C) 種別標準 材質鉄SUM-23
1袋(10個)
919 税込1,011
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

表面処理銅めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48 税込53
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

材料はポリアセタールを使用していますので耐熱性、耐薬品性に優れています。
用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。 材質ポリアセタール
1袋(200個)
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1袋(10個)
359 税込395
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ホシモトSUS製スタッドボス
RoHS
材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

丸型サポーター カメダデンキ 動画あり
基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。 頭部のスリ割り溝により、マイナスドライバーで締付けできます。
仕様RoHS対応品(3C) 種別プラスネジ 材質鉄SS400 表面処理3C 3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
4,698 税込5,168
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ねじ径M4用 外径(Φmm)8 長さ(mm)7 材質黄銅 表面処理生地
1パック(6個)
529 税込582
当日出荷

1パック(3個)
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)SHVAS 六角支柱(ガス抜き用穴つき)
表面処理表面処理なし d21.5
1個
849 税込934
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

先端が十字になっており、各種ドライバーで取り付け可能です。絶縁仕様のチューブを圧着しております。
材質(本体)鉄、(絶縁チューブ)ポリオレフィン 表面処理三価クロメートめっき 寸法M(mm)4 寸法L2(mm)10 寸法L3(mm)12 寸法D(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
97 税込107
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじ径M4用 外径(Φmm)8 材質 表面処理三価クロムクロメート処理
1パック(2個)
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

形状丸型 RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)カニゼンメッキ
1袋(10個)
889 税込978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

形状丸型 RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)酸洗
1袋(10個)
769 税込846
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

種別M4用スペーサー 材質ジュラコン(R) ねじ径M4用 外径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56 税込62
3日以内出荷

種別M4用スペーサー 材質ジュラコン(R) ねじ径M4用 外径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49 税込54
3日以内出荷

種別M4用スペーサー 材質ジュラコン(R) ねじ径M4用 外径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
97 税込107
3日以内出荷

種別M4用スペーサー 材質ジュラコン(R) ねじ径M4用 外径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
74 税込81
3日以内出荷

丸ポストに灰色の熱収縮チューブの被覆を施してあります。 M4は0.07m/m厚のもの(耐電圧5,000V)、 M5、M6は0.1m/m厚のもの(耐電圧6,000V)がL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。 ねじ径M4 全長(mm)50+10(ネジ部) 材質鋼製で三価クロメートメッキ仕上の上に熱収縮チューブが被覆されています。※環境に配慮した三価クロメートメッキ品です。 太さ(mm)Φ8
1本
259 税込285
3日以内出荷

1袋(10個)
1,498 税込1,648
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(300個)ほか
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

種別中空(パイプ) 材質ジュラコン(R)(POM)
1箱(300個)ほか
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

形状丸型 RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)酸洗
1袋(10個)
649 税込714
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

仕様カドミウム含有量75ppm未満 形状丸型 材質(本体)快削黄銅(C3604BD) RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)黒ニッケルメッキ
1袋(50個)
3,598 税込3,958
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

仕様カドミウム含有量75ppm未満 形状丸型 材質(本体)快削黄銅(C3604BD) RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)黒ニッケルメッキ
1袋(50個)
3,798 税込4,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

チタンの比重はステンレス鋼の約60%と軽く耐薬品性、特に耐海水性に優れています。 チタンは非磁性ですので非磁性特性を必要とする電子機器・半導体製造装置・医療機器等にご使用頂けます。
形状丸型 材質(本体)純チタン 内径(Φmm)4.2(-0.15~+0.15) ねじ径M4用 外径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)脱脂
1袋(10個)
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『ワッシャー・スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります