スペーサーとは、円筒または多角柱形状の部品で、固定する部品と部品の間に一定の隙間を設ける場合に挟み込んで使用する部品です。特によく使われるのは、電子基板の固定時に基板を支えながら、締め付け部との隙間を確保する固定足としてスペーサー。材質は絶縁性の高い樹脂製のものから、金属製のものがあります。六角スペーサーと呼ばれる、スペーサーと取り付けネジを兼ねた商品もあり、連結させて長くすることも可能です。使用する場所と、確保したい隙間に応じて最適なスペーサーを選択してください。
樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。
10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。
9mm以下のタイプは電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅
仕上ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
材質ジュラネックス(PBT)グレード#CN7030LN
種別中空(パイプ)
色灰白色
熱変形温度(℃)200(1.82Mpa)
UL規格UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
LED用スペーサーに表示スペースがつきました。
色分け表示、文字表示も出来ます。
文字表示は、シール、シルク印刷、ゴム印で行なって下さい。
垂直取付、横取付、両方向に取付けることが出来ます。
横取付の場合は、LL-4以上の長さの物を御利用下さい。(安定性良好)
材質PBT樹脂(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
適合LED足ピッチ:2.54mm・2.5mm、頭径:5Φ・3Φ
LED用スペーサー連結タイプで表示スペースがあります。
表示スペースに文字シール等を貼付け出来ます。
垂直取付、横取付、両方向に取付け可能です。
2本足LEDを最大6個取付けられます。
材質PBT樹脂黒色(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
適合LED5Φ、足ピッチ:2.54mm、2.5mm
1袋(10個)
¥719
税込¥791
9日以内出荷
プリント板をシャーシーに取りつける場合等に御利用下さい。
材質PBT(UL94V-0)
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板をシャーシーに取りつける場合等に御利用下さい。
材質PBT(UL94V-0)
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6用
種別中空(パイプ)
材質PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6用
種別中空(パイプ)
材質PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
LED頭径3Φ、5Φに使用できます。
LEDを二段にすることができます。
LEDをスペーサーに差し込み、直角に足を曲げて下さい。
材質PBT樹脂(UL94V-0)
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,600
税込¥3,960
9日以内出荷
LED用スペーサー連結タイプで表示スペースがあります。
表示スペースに文字シール等を貼付け出来ます。
垂直取付、横取付、両方向に取付け可能です。
2本足LEDを最大10個取付けられます。
材質PBT樹脂黒色(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
適合LED3Φ、足ピッチ:2.54mm、2.5mm
1袋(10個)
¥719
税込¥791
32日以内出荷
樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。
10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。
9mm以下のタイプは電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅
仕上ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。
10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。
9mm以下のタイプは上下は電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅
仕上ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。
10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。
9mm以下のタイプは上下は電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅
仕上ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー・スペーサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。