スペーサーとは、円筒または多角柱形状の部品で、固定する部品と部品の間に一定の隙間を設ける場合に挟み込んで使用する部品です。特によく使われるのは、電子基板の固定時に基板を支えながら、締め付け部との隙間を確保する固定足としてスペーサー。材質は絶縁性の高い樹脂製のものから、金属製のものがあります。六角スペーサーと呼ばれる、スペーサーと取り付けネジを兼ねた商品もあり、連結させて長くすることも可能です。使用する場所と、確保したい隙間に応じて最適なスペーサーを選択してください。
41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別オネジ/メネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)90°LED用スペーサー
エコ商品
3Φ、5ΦのLEDを直角に取付けることが出来ます。 高さは2~10mmまであります。 LEDを本製品に入れ直角に曲げて下さい。
材質PPS樹脂黒色(UL94V-0) 仕様リフロー可 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6以下
1袋(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

廣杉計器PPS スペーサー(六角) / ASP
エコ商品
種別両メネジ 材質PSS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)90°LED用スペーサー(3本足タイプ)
エコ商品
2色発光タイプ(3本足タイプ)のLEDを直角に取付けることが出来ます。 LED頭径3Φ、5Φタイプに使用出来ます。 高さは2~10mmまであります。 LEDを本製品に入れて直角に曲げて下さい。
材質PPS樹脂黒色(UL94V-0) 仕様リフロー可 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6以下
1袋(100個)
2,798 税込3,078
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ねじ径M3 種別オネジ/メネジ 材質PSS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ねじ径M3 種別オネジ/メネジ 材質PPS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ねじ径M4用 種別中空(パイプ) 材質PSS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ねじ径M3用 種別中空(パイプ) 材質PSS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ねじ径M3 種別オネジ/メネジ 材質PSS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ねじ径M3 種別オネジ/メネジ 材質PSS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ねじ径M6用 種別中空(パイプ) 材質PSS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ねじ径M5用 種別中空(パイプ) 材質PSS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,288 税込1,417
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ねじ径M2.6用 種別中空(パイプ) 材質PSS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,198 税込1,318
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ねじ径M4 種別両メネジ 材質PPS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ねじ径M3 種別両メネジ 材質PSS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,698 税込4,068
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ねじ径M4 種別オネジ/メネジ 材質PSS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,500 税込3,850
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)LED用スペーサー(三段型)
エコ商品
LEDを三段に取付ける時に使用するスペーサーです。 LEDを頭径3Φ、5Φ用に2種類用意しています。
材質PPS樹脂(UL94V-0) 仕様リフロー可 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,798 税込4,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)5端子電源レギュレーター用スペーサー
エコ商品
5端子電源レギュレーターに適合するスペーサーです。 ゴミの付着によるリークを防止することが出来ます。
材質PPS樹脂(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,298 税込3,628
9日以内出荷

MAC8(マックエイト)90°LED用スペーサー(3本足タイプ)
エコ商品
2色発光タイプ(3本足タイプ)のLEDを直角に取付けることが出来ます。 LED頭径3Φ、5Φタイプに使用出来ます。 高さは2~10mmまであります。 LEDを本製品に入れて直角に曲げて下さい。
材質PPS樹脂黒色(UL94V-0) 仕様リフロー可 使用温度範囲(℃)-40~+125 寸法H(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6以下
1袋(100個)
2,798 税込3,078
33日以内出荷

MAC8(マックエイト)LED用スペーサー(二段型)(3本足タイプ)
エコ商品
2色発光タイプ(3本足タイプ)のLEDを二段に取付けることが出来ます。 LED頭径3Φ、5Φタイプに使用出来ます。
材質PPS樹脂(UL94V-0) ピッチ(mm)LED足:2.5、2.54 仕様リフロー可 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,298 税込3,628
14日以内出荷

ねじ径M4 種別オネジ/メネジ 材質PPS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
4,598 税込5,058
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ねじ径M4 種別オネジ/メネジ 材質PPS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
4,598 税込5,058
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ねじ径M2.6 種別オネジ/メネジ 材質PPS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ねじ径M2.6 種別オネジ/メネジ 材質PPS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

廣杉計器PPS スペーサー(丸型) / ARP
エコ商品
種別両メネジ 材質PPS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,288 税込3,617
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

1袋(50個)
6,498 税込7,148
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(50個)
5,698 税込6,268
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(50個)
6,498 税込7,148
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(50個)
5,698 税込6,268
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ径M2用 種別中空(パイプ) 材質PSS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ねじ径M3 種別両オネジ 材質PSS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
4,698 税込5,168
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ径M4 種別両オネジ 材質PSS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ねじ径M4 種別両オネジ 材質PSS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ねじ径M3 種別両オネジ 材質PSS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ねじ径M3 種別両オネジ 材質PSS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ねじ径M4 種別両オネジ 材質PSS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじ径M3 種別両オネジ 材質PSS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,698 税込4,068
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ねじ径M4 種別オネジ/メネジ 材質PSS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,490 税込3,839
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ねじ径M2.6 種別オネジ/メネジ 材質PSS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ねじ径M2.6 種別オネジ/メネジ 材質PSS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,398 税込3,738
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

『ワッシャー・スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります