絞り込み
ブランド
  • 廣杉計器(24)
  • WURTH ELEKTRONIK(3)
  • 大阪魂(3)
  • タカチ電機工業(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • MAC8(マックエイト)(1)
ねじの呼び
  • M2.5
  • 3mm(4)
  • 4mm(10)
  • 5mm(6)
  • 6mm(4)
  • M1.4(8)
  • M1.7(32)
  • M2(142)
  • M2.6(157)
  • M3(403)
  • M4(306)
  • M5(164)
  • M6(99)
  • M8(63)
  • M10(25)
  • M12(24)
  • M16(11)
  • M20(8)
  • M22(5)
  • その他(6)
外径(Φmm)
  • 5(9)
材質
  • ステンレスすべて(12)
  • SUS303(8)
  • SUS304(3)
  • SUS310S(1)
  • 樹脂すべて(3)
  • ナイロン(3)
  • (2)
  • 黄銅(真鍮)(15)
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • 3価ユニクロ(3)
  • その他(5)
  • ニッケル(5)
3価クロメート・3価ユニクロ・その他・ニッケル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スペーサーとは、円筒または多角柱形状の部品で、固定する部品と部品の間に一定の隙間を設ける場合に挟み込んで使用する部品です。特によく使われるのは、電子基板の固定時に基板を支えながら、締め付け部との隙間を確保する固定足としてスペーサー。材質は絶縁性の高い樹脂製のものから、金属製のものがあります。六角スペーサーと呼ばれる、スペーサーと取り付けネジを兼ねた商品もあり、連結させて長くすることも可能です。使用する場所と、確保したい隙間に応じて最適なスペーサーを選択してください。
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズ タカチ電機工業ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
219税込241
1袋(4個)ほか
当日出荷
接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。 ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。 強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。
材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理)基台:ブラック表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
六角雄ねじ・雌ねじスペーサーBSU(SUS303) 廣杉計器六角雄ねじ・雌ねじスペーサーBSU(SUS303)廣杉計器(20件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 廣杉計器六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)廣杉計器(7件のレビュー)
539税込593特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
表面処理ニッケル
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2500Eシリーズ(M=2.5 ピッチ0.45) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2500Eシリーズ(M=2.5 ピッチ0.45)廣杉計器(1件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M2.5種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス スペーサー(六角) / ASU 廣杉計器ステンレス スペーサー(六角) / ASU廣杉計器
3,998税込4,398特価
1袋(50個)
当日出荷から15日以内出荷
種別両メネジ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2500Eシリーズ(M=2.5 ピッチ0.45) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2500Eシリーズ(M=2.5 ピッチ0.45)廣杉計器
1,498税込1,648特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M2.5種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
3カ-ユニ セルスペーサー 大阪魂3カ-ユニ セルスペーサー大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌々日出荷
一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。
表面処理3価ユニクロ
SJN ジョイントナット NBK(鍋屋バイテック会社)SJN ジョイントナットNBK(鍋屋バイテック会社)
389税込428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2500CEシリーズ(M=2.5 ピッチ0.45) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2500CEシリーズ(M=2.5 ピッチ0.45)廣杉計器
1,498税込1,648特価
1袋(50個)
当日出荷から10日以内出荷
ねじ径M2.5種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
SUS セルスペーサー DFSB 大阪魂SUS セルスペーサー DFSB大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷
一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。
種別セルスペーサー材質SUS表面処理三価ユニクロ
ステンレススペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 / BSU-D RoHS2対応品 廣杉計器ステンレススペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 / BSU-D RoHS2対応品廣杉計器
5,598税込6,158特価
1袋(50個)
当日出荷から13日以内出荷
材質快削ステンレス鋼(SUS303)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅スペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 / BSB-DERoHS2対応品 廣杉計器黄銅スペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 / BSB-DERoHS2対応品廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ニッケルメッキ(Ni)
黄銅 スペーサー(丸型)/BRB-E 廣杉計器黄銅 スペーサー(丸型)/BRB-E廣杉計器
1,598税込1,758
1袋(50個)
8日以内出荷から10日以内出荷
仕様カドミウム含有量75ppm未満形状丸型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
3カーユニFABクリンチングスペーサ 大阪魂3カーユニFABクリンチングスペーサ大阪魂
667税込734
1袋(7個)ほか
翌々日出荷
一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。
表面処理3価ユニクロ
黄銅 スペーサー(丸型)/ARB-E 廣杉計器黄銅 スペーサー(丸型)/ARB-E廣杉計器
1,498税込1,648
1袋(50個)
当日出荷から19日以内出荷
仕様カドミウム含有量75ppm未満形状丸型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
黄銅 スペーサー(六角) / ASB-CE 廣杉計器黄銅 スペーサー(六角) / ASB-CE廣杉計器
1,688税込1,857
1袋(50個)
8日以内出荷
種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
鉛レス黄銅 スペーサー(六角)/BSE-N 廣杉計器鉛レス黄銅 スペーサー(六角)/BSE-N廣杉計器
2,298税込2,528
1袋(50個)
10日以内出荷
形状六角型材質(本体)鉛レス快削黄銅(ビスマス系 C6801BD)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
スタンドオフ 六角 ポリアミド M2.5 x 5mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 ポリアミド M2.5 x 5mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
内部 / 外部メートルねじのスペーサスタッド(ナットは付属していません)。複層構造向け
仕様コード番号:184-1957材質ポリアミド長さ(mm)【スタッド】8形状六角ねじ径M2.5二面幅(mm)【六角ねじ】5本体長さ(mm)5アズワン品番65-7914-64穴深さ(mm)3.5変換タイプオス/メス
スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x 14mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x 14mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1袋(10個)
6日以内出荷
仕様コード番号:205-2909材質真鍮形状六角ねじ径M2.5本体長さ(mm)14アズワン品番65-7919-30変換タイプメス/メス
スペーサー 六角 ポリアミド M2.5 x 20mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKスペーサー 六角 ポリアミド M2.5 x 20mm 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コード番号:184-2341材質ポリアミド形状六角ねじ径M2.5二面幅(mm)【六角ねじ】5本体長さ(mm)20アズワン品番65-7914-98変換タイプメス/メス
スチールスペーサー(六角)両オネジ / ESF-ERoHS2対応品 廣杉計器スチールスペーサー(六角)両オネジ / ESF-ERoHS2対応品廣杉計器
2,998税込3,298
1袋(50個)
11日以内出荷
材質快削鋼(SUM)ピッチ(mm)0.45表面処理三価クロムクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススペーサー(六角)両オネジ / ESU RoHS2対応品 廣杉計器ステンレススペーサー(六角)両オネジ / ESU RoHS2対応品廣杉計器
6,598税込7,258
1袋(50個)
11日以内出荷
材質快削ステンレス鋼(SUS303)ピッチ(mm)0.45表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 スペーサー(六角)両オネジ / ESB-ERoHS2対応品 廣杉計器黄銅 スペーサー(六角)両オネジ / ESB-ERoHS2対応品廣杉計器
2,798税込3,078
1袋(50個)
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径M2.5ピッチ(mm)0.45材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ステンレス スペーサー(六角) / BSU RoHS2対応品 廣杉計器ステンレス スペーサー(六角) / BSU RoHS2対応品廣杉計器
7,288税込8,017
1袋(50個)
8日以内出荷から13日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質快削ステンレス鋼(SUS303)表面処理脱脂
ステンレス スペーサー(六角) / ASURoHS2対応品 廣杉計器ステンレス スペーサー(六角) / ASURoHS2対応品廣杉計器
6,998税込7,698
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
材質快削ステンレス鋼(SUS303)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
自動挿入機用表面実装用スペーサー MAC8(マックエイト)自動挿入機用表面実装用スペーサーMAC8(マックエイト)
3,798税込4,178
1袋(100個)ほか
当日出荷から33日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。 リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。
ねじ径MM2.5材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキねじピッチ(mm)0.45寸法A(mm)3.5寸法B(mm)4.5適合径(Φmm)(ランド)Φ5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス スペーサー(丸型・スリ割付)/BRU-S 廣杉計器ステンレス スペーサー(丸型・スリ割付)/BRU-S廣杉計器
5,798税込6,378
1袋(50個)
当日出荷から10日以内出荷
形状丸型材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303)ねじ径M2.5(0.45)(スリ割付)ねじ長さ(mm)5外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)脱脂
ステンレス スペーサー(丸型)/BRU 廣杉計器ステンレス スペーサー(丸型)/BRU廣杉計器
4,488税込4,937
1袋(50個)
10日以内出荷
形状丸型材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)脱脂
鉛レス黄銅 スペーサー(六角)/ASE-N 廣杉計器鉛レス黄銅 スペーサー(六角)/ASE-N廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(50個)
10日以内出荷
形状六角型材質(本体)鉛レス快削黄銅(ビスマス系 C6801BD)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
ステンレス スペーサー(丸型・スリ割付)/ARU-S 廣杉計器ステンレス スペーサー(丸型・スリ割付)/ARU-S廣杉計器
5,288税込5,817
1袋(50個)
10日以内出荷
形状丸型材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303)ねじ径M2.5(0.45)(スリ割付)外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)脱脂
ステンレス スペーサー(丸型)/ARU 廣杉計器ステンレス スペーサー(丸型)/ARU廣杉計器
3,998税込4,398
1袋(50個)
10日以内出荷
形状丸型材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)脱脂
黄銅 スペーサー(丸型)スリ割付/ARB-SE 廣杉計器黄銅 スペーサー(丸型)スリ割付/ARB-SE廣杉計器
2,488税込2,737
1袋(50個)
10日以内出荷
仕様カドミウム含有量75ppm未満形状丸型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)ねじ径M2.5(0.45)(スリ割付)外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
黄銅 スペーサー(丸型)スリ割付/BRB-SE 廣杉計器黄銅 スペーサー(丸型)スリ割付/BRB-SE廣杉計器
2,598税込2,858
1袋(50個)
10日以内出荷
仕様カドミウム含有量75ppm未満形状丸型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)ねじ径M2.5(0.45)(スリ割付)ねじ長さ(mm)5外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)

ワッシャー・スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります

スペーサー