絞り込み
ブランド
  • 廣杉計器(137)
  • 大阪魂(5)
  • T.SIN(テイシン電機)(4)
  • MAC8(マックエイト)(4)
  • 大陽ステンレススプリング(3)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • ケミス(1)
ねじの呼び
  • M2.6
  • 3mm(4)
  • 4mm(10)
  • 5mm(6)
  • 6mm(4)
  • M1.4(8)
  • M1.7(32)
  • M2(142)
  • M2.5(33)
  • M3(403)
  • M4(306)
  • M5(164)
  • M6(99)
  • M8(63)
  • M10(25)
  • M12(24)
  • M16(11)
  • M20(8)
  • M22(5)
  • その他(6)
内径(Φmm)
  • 2.65(1)
  • 2.7(2)
外径(Φmm)
  • 3.65(3)
  • 5(10)
  • 5.2(1)
材質
  • アルミ(17)
  • ステンレスすべて(23)
  • SUS303(11)
  • SUS304(12)
  • SUS310S(1)
  • 樹脂すべて(52)
  • ABS(8)
  • PBT(4)
  • PEEK(1)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(7)
  • ジュラコン(R)(25)
  • セラミック(1)
  • テフロン(PTFE)(1)
  • ナイロン(1)
  • ベーク(2)
  • ポリアセタール(2)
  • (12)
  • 黄銅(真鍮)(52)
厚さ(mm)
  • 0.5(1)
0.5
表面処理
  • 3価クロメート(3)
  • 3価ブラック(1)
  • 3価ホワイト(2)
  • 3価ユニクロ(3)
  • その他(7)
  • ニッケル(23)
  • 無電解ニッケル(1)
  • 黒アルマイト(1)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・ニッケル・無電解ニッケル・黒アルマイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(132)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スペーサーとは、円筒または多角柱形状の部品で、固定する部品と部品の間に一定の隙間を設ける場合に挟み込んで使用する部品です。特によく使われるのは、電子基板の固定時に基板を支えながら、締め付け部との隙間を確保する固定足としてスペーサー。材質は絶縁性の高い樹脂製のものから、金属製のものがあります。六角スペーサーと呼ばれる、スペーサーと取り付けネジを兼ねた商品もあり、連結させて長くすることも可能です。使用する場所と、確保したい隙間に応じて最適なスペーサーを選択してください。
特価
本日3月2日(月)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
157件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スペーサー(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大陽ステンレススプリングスペーサー(鉄/三価ホワイト)(パック品)大陽ステンレススプリング(51件のレビュー)
529税込582特価
1パック(50個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト
丸型中空スペーサー CU(SUS303) 廣杉計器丸型中空スペーサー CU(SUS303)廣杉計器(23件のレビュー)
529税込582特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS303
六角雄ねじ・雌ねじスペーサーBSU(SUS303) 廣杉計器六角雄ねじ・雌ねじスペーサーBSU(SUS303)廣杉計器(20件のレビュー)
419税込461特価
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS廣杉計器(10件のレビュー)
1,288税込1,417特価
1袋(50個)
当日出荷から13日以内出荷
種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 廣杉計器六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)廣杉計器(7件のレビュー)
439税込483特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
表面処理ニッケル
POM 丸型中空 スペーサー C(ジュラコン(R))(パック品) 廣杉計器POM 丸型中空 スペーサー C(ジュラコン(R))(パック品)廣杉計器(9件のレビュー)
529税込582特価
1パック(8個)
当日出荷から3日以内出荷
種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)廣杉計器(2件のレビュー)
529税込582特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M2.6材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)ピッチ(mm)0.45
POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R)) 廣杉計器POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R))廣杉計器(3件のレビュー)
449税込494特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ジュラコン(R)(POM)表面処理ニッケルメッキ
Dサブコネクタ 固定具2(六角形) omron(オムロン)Dサブコネクタ 固定具2(六角形)omron(オムロン)(2件のレビュー)
58税込64
1個
当日出荷
形状六角形表面処理ニッケルメッキ種別固定具2材質(本体)おねじサイズM3.0×0.5
ジャック・ソケット フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ジャック・ソケットフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(6件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷
材質黄銅表面処理ニッケル
アルミ スペーサー(丸型・酸洗処理) / ARL-E 廣杉計器アルミ スペーサー(丸型・酸洗処理) / ARL-E廣杉計器
1,688税込1,857特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
種別両メネジ材質アルミ表面処理酸洗RoHS指令(10物質対応)対応
六角両雌ねじスペーサーASU(SUS303) 廣杉計器六角両雌ねじスペーサーASU(SUS303)廣杉計器(1件のレビュー)
439税込483特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS303
六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSF-E(鉄/三価ホワイト) 廣杉計器六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSF-E(鉄/三価ホワイト)廣杉計器
559税込615特価
1パック(3個)
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理三価クロメート
ステンレス スペーサー(六角) / ASU 廣杉計器ステンレス スペーサー(六角) / ASU廣杉計器
3,998税込4,398特価
1袋(50個)
当日出荷から15日以内出荷
種別両メネジ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 スペーサー(丸型) / ARB-E 廣杉計器黄銅 スペーサー(丸型) / ARB-E廣杉計器
404税込444特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
種別両メネジ材質黄銅
丸型中空 スペーサー CB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品) 廣杉計器丸型中空 スペーサー CB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)廣杉計器(4件のレビュー)
529税込582特価
1パック(7個)
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅(低カドミ材)表面処理ニッケル
ジュラコン(R) スペーサー(丸型) / AR 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(丸型) / AR廣杉計器(1件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1袋(50個)
当日出荷から10日以内出荷
種別両メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)廣杉計器(1件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M2.6種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-2600シリーズ(M=2.6用外径Φ5) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-2600シリーズ(M=2.6用外径Φ5)廣杉計器
719税込791特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M2.6用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
スタッド フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)スタッドフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
77税込85
1個
当日出荷
材質黄銅表面処理ニッケル頭部厚(mm)-首下長(mm)-
スチール スペーサー(中空) / CF-ERoHS2対応品 廣杉計器スチール スペーサー(中空) / CF-ERoHS2対応品廣杉計器
2,398税込2,638特価
1袋(50個)
当日出荷から13日以内出荷
種別中空(パイプ)材質快削鋼(SUM)表面処理三価クロムクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
スチール スペーサー(六角) / ASF-E 廣杉計器スチール スペーサー(六角) / ASF-E廣杉計器(1件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
種別両メネジ材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS-B 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS-B廣杉計器(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
PPS スペーサー(六角) / ASP 廣杉計器PPS スペーサー(六角) / ASP廣杉計器
2,088税込2,297特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
種別両メネジ材質PSSRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)廣杉計器
1,898税込2,088特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M2.6種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅スペーサー(丸型) / BRB-CE 廣杉計器黄銅スペーサー(丸型) / BRB-CE廣杉計器(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1袋(50個)
当日出荷から13日以内出荷
種別オネジ/メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
3カ-ユニ セルスペーサー 大阪魂3カ-ユニ セルスペーサー大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌々日出荷
一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。
表面処理3価ユニクロ
ステンレス スペーサー(中空) / CU RoHS2対応品 廣杉計器ステンレス スペーサー(中空) / CU RoHS2対応品廣杉計器
2,698税込2,968特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
種別中空(パイプ)材質快削ステンレス鋼(SUS303)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
POM 丸型 両雌ねじスペーサー AR(ジュラコン(R))(パック品) 廣杉計器POM 丸型 両雌ねじスペーサー AR(ジュラコン(R))(パック品)廣杉計器(4件のレビュー)
529税込582特価
1パック(5個)
当日出荷から3日以内出荷
ねじ長さ(mm)全ねじ
半田付用スペーサー MAC8(マックエイト)半田付用スペーサーMAC8(マックエイト)
3,598税込3,958
1袋(100個)
当日出荷から47日以内出荷
片側半田付するタイプのスペーサーです 電線に圧着端子を取付けて電源を供給することも可能です
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R) スペーサー / BMR-E 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー / BMR-E廣杉計器
2,888税込3,177
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2600-3Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45 平径3.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2600-3Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45 平径3.5)廣杉計器
1,688税込1,857特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M2.6種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R) スペーサー(六角) / BS-E RoHS2対応品 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角) / BS-E RoHS2対応品廣杉計器
1,598税込1,758特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
スペーサー:乳白色熱変形温度(℃)スペーサー:1.82MPa…110UL規格UL94-HB(スペーサー)材質(ねじ部)快削黄銅(C3604BD)表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ(Ni)
スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-2600シリーズ(M=2.6用) 廣杉計器スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-2600シリーズ(M=2.6用)廣杉計器(1件のレビュー)
589税込648特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M2.6用種別中空(パイプ)材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススペーサー(丸型) / ARU 廣杉計器ステンレススペーサー(丸型) / ARU廣杉計器
3,998税込4,398特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
種別両メネジ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
金属付ジュラコン(R)スペーサー / AMR-E 廣杉計器金属付ジュラコン(R)スペーサー / AMR-E廣杉計器
2,888税込3,177特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質樹脂部/ジュラコン(R)(POM)、金属部/快削黄銅(C3604BD)表面処理金属部/ニッケルメッキ(Ni)乳白色熱変形温度(℃)110種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
SUS セルスペーサー DFSB 大阪魂SUS セルスペーサー DFSB大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。
種別セルスペーサー材質SUS表面処理三価ユニクロ
ステンレススペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 / BSU-D RoHS2対応品 廣杉計器ステンレススペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 / BSU-D RoHS2対応品廣杉計器
5,288税込5,817特価
1袋(50個)
当日出荷から13日以内出荷
材質快削ステンレス鋼(SUS303)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅スペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 / BSB-DERoHS2対応品 廣杉計器黄銅スペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 / BSB-DERoHS2対応品廣杉計器
1,798税込1,978
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ニッケルメッキ(Ni)
黄銅 スペーサー(丸型 ) / ARB-CE 廣杉計器黄銅 スペーサー(丸型 ) / ARB-CE廣杉計器
1,288税込1,417特価
1袋(50個)
当日出荷から10日以内出荷
種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応

ワッシャー・スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります

スペーサー