スペーサーとは、円筒または多角柱形状の部品で、固定する部品と部品の間に一定の隙間を設ける場合に挟み込んで使用する部品です。特によく使われるのは、電子基板の固定時に基板を支えながら、締め付け部との隙間を確保する固定足としてスペーサー。材質は絶縁性の高い樹脂製のものから、金属製のものがあります。六角スペーサーと呼ばれる、スペーサーと取り付けネジを兼ねた商品もあり、連結させて長くすることも可能です。使用する場所と、確保したい隙間に応じて最適なスペーサーを選択してください。
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
399 税込439
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (671種類の商品があります)

接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。 ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。 強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。
材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理) 基台:ブラック 表面処理3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個ほか
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

種別両メネジ 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (502種類の商品があります)

ねじ径M2.5 種別オネジ/メネジ 材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 表面処理ニッケルメッキ(Ni) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ねじ径M2.5 種別両メネジ 材質黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,798 税込1,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

材質快削ステンレス鋼(SUS303) 表面処理脱脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
4,488 税込4,937
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (425種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 材質快削黄銅(C3604BD) 表面処理ニッケルメッキ(Ni)
1袋(50個)
1,688 税込1,857
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (415種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)SJN ジョイントナット
1個
特価
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 材質快削ステンレス鋼(SUS303) 表面処理脱脂
1袋(50個)ほか
5,688 税込6,257
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

廣杉計器黄銅 スペーサー(丸型)/BRB-E
エコ商品
仕様カドミウム含有量75ppm未満 形状丸型 材質(本体)快削黄銅(C3604BD) RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
1袋(50個)
1,598 税込1,758
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

材質快削ステンレス鋼(SUS303) 表面処理脱脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)ほか
5,498 税込6,048
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

廣杉計器黄銅 スペーサー(丸型)/ARB-E
エコ商品
仕様カドミウム含有量75ppm未満 形状丸型 材質(本体)快削黄銅(C3604BD) RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
1袋(50個)
1,498 税込1,648
10日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

内部 / 外部メートルねじのスペーサスタッド(ナットは付属していません)。複層構造向け
仕様コード番号:184-1957 材質ポリアミド 長さ(mm)【スタッド】8 形状六角 ねじ径M2.5 二面幅(mm)【六角ねじ】5 本体長さ(mm)5 アズワン品番65-7914-64 穴深さ(mm)3.5 変換タイプオス/メス
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様コード番号:205-2909 材質真鍮 形状六角 ねじ径M2.5 本体長さ(mm)14 アズワン品番65-7919-30 変換タイプメス/メス
1袋(10個)
1,207 税込1,328
7日以内出荷

仕様コード番号:184-2341 材質ポリアミド 形状六角 ねじ径M2.5 二面幅(mm)【六角ねじ】5 本体長さ(mm)20 アズワン品番65-7914-98 変換タイプメス/メス
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

材質快削鋼(SUM) ピッチ(mm)0.45 表面処理三価クロムクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,998 税込3,298
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質快削ステンレス鋼(SUS303) ピッチ(mm)0.45 表面処理脱脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
6,488 税込7,137
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径M2.5 ピッチ(mm)0.45 材質快削黄銅(C3604BD) 表面処理ニッケルメッキ(Ni)
1袋(50個)
2,798 税込3,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

チップマウンターにかけられるスペーサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。 リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。
ねじ径MM2.5 材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ ねじピッチ(mm)0.45 寸法A(mm)3.5 寸法B(mm)4.5 適合径(Φmm)(ランド)Φ5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
3,798 税込4,178
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ねじ径M2.5 種別オネジ/メネジ 材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 表面処理脱脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,798 税込1,978
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

種別両メネジ 材質黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,688 税込1,857
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

形状六角型 材質(本体)鉛レス快削黄銅(ビスマス系 C6801BD) RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
1袋(50個)
2,298 税込2,528
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

形状丸型 材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303) ねじ径M2.5(0.45)(スリ割付) ねじ長さ(mm)5 外径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)脱脂
1袋(50個)
5,798 税込6,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

形状丸型 材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303) RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)脱脂
1袋(50個)
4,488 税込4,937
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

形状六角型 材質(本体)鉛レス快削黄銅(ビスマス系 C6801BD) RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
1袋(50個)
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

形状丸型 材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303) ねじ径M2.5(0.45)(スリ割付) 外径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)脱脂
1袋(50個)
5,288 税込5,817
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

形状丸型 材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303) RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)脱脂
1袋(50個)
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

仕様カドミウム含有量75ppm未満 形状丸型 材質(本体)快削黄銅(C3604BD) ねじ径M2.5(0.45)(スリ割付) 外径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
1袋(50個)
2,488 税込2,737
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

仕様カドミウム含有量75ppm未満 形状丸型 材質(本体)快削黄銅(C3604BD) ねじ径M2.5(0.45)(スリ割付) ねじ長さ(mm)5 外径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
1袋(50個)
2,598 税込2,858
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

『ワッシャー・スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります