絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(5)
  • 昭和コーポレーション(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
ねじの呼び
  • M20
  • 3mm(4)
  • 4mm(8)
  • 5mm(5)
  • 6mm(4)
  • M1.4(8)
  • M1.7(32)
  • M2(154)
  • M2.5(43)
  • M2.6(167)
  • M3(460)
  • M4(340)
  • M5(169)
  • M6(99)
  • M8(62)
  • M10(25)
  • M12(26)
  • M16(13)
  • M22(6)
  • その他(6)
内径(Φmm)
  • 20(3)
  • 23(2)
外径(Φmm)
  • 22(3)
  • 30(1)
  • 39(2)
材質
  • その他(1)
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • 樹脂すべて(6)
  • テフロン(PTFE)(5)
  • (1)
厚さ(mm)
  • 3(2)
3
表面処理
  • 生地/未処理(2)
生地/未処理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スペーサーとは、円筒または多角柱形状の部品で、固定する部品と部品の間に一定の隙間を設ける場合に挟み込んで使用する部品です。特によく使われるのは、電子基板の固定時に基板を支えながら、締め付け部との隙間を確保する固定足としてスペーサー。材質は絶縁性の高い樹脂製のものから、金属製のものがあります。六角スペーサーと呼ばれる、スペーサーと取り付けネジを兼ねた商品もあり、連結させて長くすることも可能です。使用する場所と、確保したい隙間に応じて最適なスペーサーを選択してください。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁スリーブ(ボルト用)(PTFE) 大阪魂絶縁スリーブ(ボルト用)(PTFE)大阪魂(5件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質PTFE
絶縁スリーブ(ボルト用・PTFE)(L=500) 大阪魂絶縁スリーブ(ボルト用・PTFE)(L=500)大阪魂
5,898税込6,488
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質PTFE
絶縁スリーブ ボルト用 昭和コーポレーション絶縁スリーブ ボルト用昭和コーポレーション
720税込792
1個
4日以内出荷
電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質はPTFE製で、耐熱温度は200℃となります。
用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質PTFE耐熱温度(℃)200
SJN ジョイントナット NBK(鍋屋バイテック会社)SJN ジョイントナットNBK(鍋屋バイテック会社)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
絶縁ワッシャー 昭和コーポレーション絶縁ワッシャー昭和コーポレーション
350税込385
1枚
4日以内出荷
電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質はガラスエポキシ樹脂で、耐熱温度は140℃となります。
用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質ガラスエポキシ樹脂厚さ(mm)3耐熱温度(℃)140
耐熱絶縁スリーブ 大阪魂耐熱絶縁スリーブ大阪魂
799税込879
1個
当日出荷から翌々日出荷
マイカ絶縁ワッシャー(耐熱) 昭和コーポレーションマイカ絶縁ワッシャー(耐熱)昭和コーポレーション
450税込495
1枚
4日以内出荷
電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質は積層マイカーで、耐熱温度は450℃となります。
用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質積層マイカ厚さ(mm)3耐熱温度(℃)450
BTヨウゼツエンスリーブ 大阪魂BTヨウゼツエンスリーブ大阪魂
879税込967
1パック(1個)
翌々日出荷
大阪魂 特寸絶縁スリーブ(ボルト用(PTFE) 大阪魂大阪魂 特寸絶縁スリーブ(ボルト用(PTFE)大阪魂
799税込879
1パック(1個)
翌々日出荷
材質PTFE表面処理生地(または標準)

ワッシャー・スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります

スペーサー