スペーサー :「メネジ」の検索結果
スペーサーとは、円筒または多角柱形状の部品で、固定する部品と部品の間に一定の隙間を設ける場合に挟み込んで使用する部品です。特によく使われるのは、電子基板の固定時に基板を支えながら、締め付け部との隙間を確保する固定足としてスペーサー。材質は絶縁性の高い樹脂製のものから、金属製のものがあります。六角スペーサーと呼ばれる、スペーサーと取り付けネジを兼ねた商品もあり、連結させて長くすることも可能です。使用する場所と、確保したい隙間に応じて最適なスペーサーを選択してください。
関連キーワード
材質ナイロン66
長さ(mm)4
色半透明
ねじ径M3(ピッチ0.5)
熱変形温度(℃)(1.82Mpa)75
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥809
税込¥890
37日以内出荷
ねじ径M3
ねじピッチ0.5
外径(Φmm)5.5
長さ(mm)10
ねじ長さ(mm)全ねじ
材質黄銅
1パック(4個)
¥529
税込¥582
翌日出荷
種別オネジ/メネジ
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
種別オネジ/メネジ
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
種別オネジ/メネジ
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M5
種別オネジ/メネジ
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
種別オネジ/メネジ
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
種別オネジ/メネジ
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4・メネジ3
種別オネジ/メネジ
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
種別オネジ/メネジ
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6・メネジ2
種別オネジ/メネジ
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ長さ(mm)全ねじ
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):15.0
アズワン品番64-7965-64
入数100本
1パック(100本)
¥2,510
税込¥2,761
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):30.0
アズワン品番64-7965-69
入数100本
1パック(100本)
¥4,270
税込¥4,697
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):20.0
アズワン品番64-7965-66
入数100本
1パック(100本)
¥3,080
税込¥3,388
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
ワッシャー・スペーサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。