絞り込み
タイプ
  • 単3(12)
  • 単4(11)
バッテリー容量(mAh)
  • 1000未満(11)
  • 1000~2000未満(3)
  • 2000~3000未満(9)
本数
  • 4本
  • 1本(5)
  • 2本(11)
  • 8本(2)
充電可能回数
  • 500回(1)
  • 1000回(1)
  • 1500回(1)
  • 5000回(1)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • 東芝(3)
  • FDK(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • 3R(スリーアール)(1)
  • JTT(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
充電式電池は、電力を供給する機器の中で、電力を使い切った後に充電することで再利用できる電池のことです。多くの機器に充電式電池を取り付けることによって、電力を供給して作動できるようにします。日常の至る所にある電池を必要とする機器に用いられています。通常の電池と比較して、繰り返し使えるため、環境に優しいことが特徴です。自己放電しにくいものや、数千回充電して繰り返し使えるものなど、用途によって様々なタイプがあります。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エネループ(スタンダードモデル) Panasonic(パナソニック)エネループ(スタンダードモデル)Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(4本)
当日出荷
電池容量アップでさらに長もち。 自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約90%※、10年後でも約70%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際は充電してからご使用ください 低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃ 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)1.2
エネループプロ(ハイエンドモデル) Panasonic(パナソニック)エネループプロ(ハイエンドモデル)Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
2,098税込2,308
1パック(4本)
当日出荷
高容量で、長時間機器を使いたい方に最適。 自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約85%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際には充電してからご使用ください 低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃ 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)1.2
ニッケル水素充電池 JTTニッケル水素充電池JTT(23件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(4本)
当日出荷
今までにないニッケル水素充電池 本製品は、自然放電が数無いので充電しておけば、乾電池のように「使いたい時」に使え、つぎ足し充電による 電池性能の低下(メモリ効果)も少なく、約1,000回のくりかえし充電に対応したニッケル水素充電池です。 使い捨ての乾電池と比べて、くり返し利用できるのでとても経済的です。 充電したパワーが長持ち 従来のニッケル水素電池は、充電しても時間とともに自然放電してしまいますが、 enelong充電池なら自然放電が少なく、半年後で約85%、一年後で約80%の充電をキープすることができるので、 使いたい時にすぐ使えて便利です。 約1000回くり返し使える enelong充電池は、約1,000回の繰り返し充電に対応しており、使い捨て乾電池と比較してコストも安く済みます。 また、使い終わった電池もくり返し利用できるので捨てる必要がなく、地球に優しい電池になっております。 つぎ足し充電に対応 enelong 充電池は、電池容量が残っている状態でつぎ足し充電をすると、次回使用できる電池容量が減ってします減少(メモリー効果)が起きますが、 エネロングはメモリー効果が少ないのでつぎ足し充電でも安心して使用することができます。
電圧(V)1.2本数4
エネループ(スタンダードモデル)充電器セット Panasonic(パナソニック)エネループ(スタンダードモデル)充電器セットPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
充電池:十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれたエネループ「スタンダードモデル」の4本セット。電池容量アップでさらに長もち 充電器:電池を1本ずつセンサーを用いて状態を判別・制御する「センシング機能」搭載 エネループ、充電式エボルタの両方の充電池に対応した「充電器 BQ-CC83」のセット。単3形×2本を約3.5時間で充電可能、単4形×2本を約2時間で充電可能 4本同時充電が可能な、ベーシック充電器。 はじめて使う方へ。ベーシックモデル 充電時間(目安):約3.5時間(スタンダードモデル単3形1~2本充電時) 単3形1~4本、単4形1~4本の合わせて4本まで充電可能 エネループ、充電式エボルタ、両対応充電器 海外・国内両用(AC100~240V) センサーを用いて1本ずつ電池の状態を判別し、制御するセンシング充電機能。それぞれの電池に最適な充電を行う機能に「予備充電機能」が加わって、充電池がさらに快適に使えるようになりました。 予備充電機能:電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせ。 微弱電流で予備充電し、電池の状態を改善して充電をスムースに進行します。 乾電池充電防止機能:乾電池などの充電できない電池が装填されたことを判断して充電を停止します。 スマートチャージ機能:電池1本ごとに満充電状態をいち早く検知して、充電時間と消費電力のムダを省きます。 クイック自動診断機能:充電器に充電池が装填された瞬間に、電池ごとに診断を行い、診断結果に基づき、それぞれの電池に最適な充電モードを選択します。 つぎ足し充電機能:使った分だけ充電する機能。過充電にならないように制御するので、電池に悪い影響を与えません。
寸法(mm)約68×120×28(本体外寸)質量(g)約110(電池別)電圧(V)1.2本数4本
単3形・単4形ニッケル水素電池専用充電器 Panasonic(パナソニック)単3形・単4形ニッケル水素電池専用充電器Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
タイプ単3・単4本数4
エネループライト(お手軽モデル) Panasonic(パナソニック)エネループライト(お手軽モデル)Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(4本)
当日出荷
電池容量アップでさらに長もち。またくり返し回数も約300回アップ 自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約85%※、5年後でも約70%※の容量維持 ※保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際は充電してからご使用ください 低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃ 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)1.2
エネループ(スタンダードモデル)急速充電器セット Panasonic(パナソニック)エネループ(スタンダードモデル)急速充電器セットPanasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
充電池:十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれたエネループ「スタンダードモデル」の4本セット。電池容量アップでさらに長もち 充電器:3色LED搭載の急速充電モデル。センシング機能搭載(予備充電機能、買い替え目安診断機能、残量チェック機能) エネループ、充電式エボルタの両方の充電池に対応した「急速充電器 BQ-CC85」のセット。単3形または単4形×2本を約1.5時間で急速充電可能 メーカーラインアップNo.1の充電スピード(2本充電時)を実現。 充電時間(目安):約1.5時間(スタンダードモデル単3形1~2本充電時) 単3形1~4本、単4形1~4本の合わせて4本まで充電可能 エネループ、充電式エボルタ、両対応充電器 海外・国内両用(AC100~240V) センサーを用いて1本ずつ電池の状態を判別し、制御するセンシング充電機能。それぞれの電池に最適な充電を行う機能に「予備充電機能」が加わって、充電池がさらに快適に使えるようになりました。 予備充電機能:電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせ。微弱電流で予備充電し、電池の状態を改善して充電をスムースに進行します。 残量チェック機能:充電池の電池残量と、充電の進行状態をLEDの色でお知らせ。LEDが赤・黄・緑の3色変化で、充電池1本ごとの充電(電池残量)状態がひと目でわかります。 買い替え目安診断機能:充電池の買い替え時期の目安を、LEDの点滅でお知らせ。充電完了後、LEDが黄色点滅したら、買い替え目安のサイン。寿命がきた電池はLEDが赤色点滅になります。 スマートチャージ機能:電池1本ごとに満充電状態をいち早く検知して、充電時間と消費電力のムダを省きます。 クイック自動診断機能:充電器に充電池が装填された瞬間に、電池ごとに診断を行い、診断結果に基づき、それぞれの電池に最適な充電モードを選択します。 つぎ足し充電機能:使った分だけ充電する機能。過充電にならないように制御するので、電池に悪い影響を与えません。 乾電池充電防止機能:乾電池などの充電できない電池が装填されたことを判断して充電を停止します。
寸法(mm)約68×120×28(本体外寸)質量(g)約120(電池別)電圧(V)1.2本数4本
ニッケル水素充電池 単4形 FDKニッケル水素充電池 単4形FDK(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(4本)
当日出荷
乾電池の代わりに手軽に使える充電池のスタンダードモデルです。
タイプ単4形電圧(V)1.2公称容量(mAh)min.750
ビックキャパ リチャージ ニッケル水素電池 4本パック アイリスオーヤマビックキャパ リチャージ ニッケル水素電池 4本パックアイリスオーヤマ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
充電して繰り返し使える充電式ニッケル水素電池です。 約5000回、繰り返し使えます。 ※1:JISC87072013(7.5.1.3)充電済みなので買ってすぐに使うことができます。 フル充電後、1年たってもすぐに使えます。 ※2:20℃環境下での1年後容量残存率80%。
電圧(V)1.2使用温度範囲(℃)0~40(充電)/0~50(放電/機器使用時)保存温度範囲(℃)-20~30本数4使用可能回数約5000回
ニッケル水素充電池 単3形 FDKニッケル水素充電池 単3形FDK(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(4本)
当日出荷
乾電池の代わりに手軽に使える充電池のスタンダードモデルです。
タイプ単3形電圧(V)1.2公称容量(mAh)min.1900
ニッケル水素充電池 単3形 高容量タイプ FDKニッケル水素充電池 単3形 高容量タイプFDK(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(4本)
当日出荷
カメラのストロボ等の大電流機器におすすめの高容量充電池。一度の充電で長時間使用できるので、カメラマンや業務用に最適です。
タイプ単3形電圧(V)1.2公称容量(mAh)min.2450
充電インパルス 東芝充電インパルス東芝(13件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(4本)
当日出荷
1回の充電で長く使える高容量 フル充電しておけば1年たってもすぐ使える。 フル充電後1年放置しても容量約85%を維持。 つぎ足し充電が可能 メモリー効果を気にせずご使用になれます。
電圧(V)1.2
ビックキャパ リチャージ ニッケル水素電池 4本パック アイリスオーヤマビックキャパ リチャージ ニッケル水素電池 4本パックアイリスオーヤマ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
1回の充電で長く使える充電式ニッケル水素電池です。 幅広い用途に使える、スタンダードタイプです。 約1000回、繰り返し使えます。 ※1:JISC87072013(7.5.1.3)充電済みなので買ってすぐに使うことができます。 フル充電後、1年たってもすぐに使えます。 ※2:20℃環境下での1年後容量残存率80%。
電圧(V)1.2使用温度範囲(℃)0~40(充電)/0~50(放電/機器使用時)保存温度範囲(℃)-20~30本数4使用可能回数約1000回
充電式インパルス 高容量タイプ 単4形 東芝充電式インパルス 高容量タイプ 単4形東芝
2,298税込2,528
1パック(4本)
当日出荷
フル充電しておけば1年たってもすぐ使える。 つぎ足し充電が可能。メモリー効果を気にせずご使用になれます。
タイプ単4形電圧(V)1.2寸法(直径Φ×高さH)(mm)10.5×44.5質量(g/本)13バッテリー容量(mAh)900
エネループ(スタンダードモデル)急速充電器セット Panasonic(パナソニック)エネループ(スタンダードモデル)急速充電器セットPanasonic(パナソニック)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
充電池:十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれた単3形エネループ「スタンダードモデル BK-3MCD」の4本セット。電池容量アップでさらに長もち 充電器:USB経由での急速充電モデル、「センシング機能」搭載(予備充電機能、買い替え目安診断機能、残量チェック機能)。モバイルバッテリー機能付き。充電池はもちろん、乾電池でもスマホへ給電可能。 LEDライトアタッチメント付き:もしもの時の明かりの確保 充電池への急速充電、スマートフォンへの充電機能、LEDライト機能の1台3役。 モバイルバッテリーとしても使えるUSB入出力付急速充電器 USB経由で普段お使いのパソコン等から充電池を充電(入力)できます。 スタンダードモデル単3形2本充電池を約2.3時間※で急速充電。※コンセントからの充電には別途ACアダプターが必要です。 単3形1~4本または単4形1~4本の組み合わせで4本まで充電可能です。 充電器として使用する場合、乾電池は充電できません。 充電池と乾電池を混ぜて使えるのは、モバイルバッテリー・LEDライト機能のみです。 充電池の充電用のUSBコード付です。 BQ-CC87専用USBコード(USB-A - USB-microB) センシング充電機能:センサーを用いて1本ずつ電池の状態を判別し、制御するセンシング充電機能。それぞれの電池に最適な充電を行う機能で、充電池を快適に使用できます。 予備充電機能:電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせ。微弱電流で予備充電し、電池の状態を改善して充電をスムースに進行します。 残量チェック機能:充電池の電池残量と、充電の進行状態をLEDの色でお知らせ。LEDが赤・黄・緑の3色変化で、充電池1本ごとの充電(電池残量)状態がひと目でわかります。 買い替え目安診断機能:充電池の買い替え時期の目安を、LEDの点滅でお知らせ。充電完了後、LEDが黄色点滅したら、買い替え目安のサイン。寿命がきた電池はLEDが赤色点滅になります。 乾電池充電防止機能:乾電池などの充電できない電池が装填されたことを判断して充電を停止します。 スマートチャージ機能:電池1本ごとに満充電状態をいち早く検知して、充電時間と消費電力のムダを省きます。 クイック自動診断機能:充電器に充電池が装填された瞬間に、電池ごとに診断を行い、診断結果に基づき、それぞれの電池に最適な充電モードを選択します。 つぎ足し充電機能:使った分だけ充電する機能。過充電にならないように制御するので、電池に悪い影響を与えません。 充電池だけでなく、単3形乾電池でもスマートフォンへ充電(出力)が可能。身近にある機器から取り出した単3形乾電池と充電池を混ぜても充電(出力)が可能。容量・種類・銘柄の違う電池を混ぜて使えるので、停電などのもしもの時に便利です。 電池から出力する際に、残容量のバラツキを補正し、出力をコントロールします。まんべんなく効率の良い出力が可能になるので、より多くの電力量を取り出すことができます。さらに、電池を過放電や漏液リスクから守る「自動停止機能」付きです。 もしもの時に、家にあるさまざまな種類の単3形電池でスマートフォンへの充電(出力)が可能です。 充電池を使用して、スマートフォンへの充電約0.5回分※できます。※満充電したエネループ(BK-3MCC)4本を使い、内蔵電池3.7V 2700mAhのスマホに充電した場合の目安。使用状況や周囲温度によって変化します。※モバイルバッテリー・LEDライトとしてご使用時は、単3形電池4本を装填時のみ出力可能です。※電池の残量によってはUSB出力の時間が短い、または出力できない場合があります。※機器への接続には機器に合ったUSBコードが別途必要です。 付属のLEDライトアタッチメントを充電器本体に取り付ければ、LEDライトとして使用できます。(単3形乾電池または単3形充電池を使用) 明るさ約35lm、点灯時間は約11時間※で、もしもの時の明かりを確保できます。※満充電したエネループ(BK-3MCC)4本を使用した場合の目安。使用状況や周囲温度によって変化します。※モバイルバッテリー・LEDライトとしてご使用時は、単3形電池4本を装填時のみ出力可能です。※電池の残量によってはUSB出力の時間が短い、または出力できない場合があります。
付属品BQ-CC87専用USBコード(USB-A - USB-microB)(長さ 約20cm)、LEDライトアタッチメント(ワイドパワー白色LED 1個)セット内容急速充電器(BQ-CC87)、エネループ 単3形(BK-3MCD) 4本、LEDライトアタッチメント寸法(mm)USB入出力付急速充電器:約幅66×長さ85×厚さ28.5、エネループ 単3形(BK-3MCD):約Φ14.5×50.5(1本あたり)質量(g)USB入出力付急速充電器:約85(電池別・USBコード別)、エネループ 単3形(BK-3MCD):約28(1本あたり)電圧(V)1.2本数4本バッテリー容量(mAh)min.2000
充電式インパルス 高容量タイプ 単3形 東芝充電式インパルス 高容量タイプ 単3形東芝(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(4本)
当日出荷
フル充電しておけば1年たってもすぐ使える。 つぎ足し充電が可能。メモリー効果を気にせずご使用になれます。
タイプ単3形電圧(V)1.2寸法(直径Φ×高さH)(mm)14.5×50.5質量(g/本)30バッテリー容量(mAh)2445
enevolt エネボルト 2Way USB充電器 単3 単4 4本用 ブラック 3R(スリーアール)enevolt エネボルト 2Way USB充電器 単3 単4 4本用 ブラック3R(スリーアール)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
汎用性のあるmicroUSBから電源を供給できる充電池用充電器です。 たとえばモバイルバッテリの電源も使えるので屋外での充電が可能です。 災害時、いざという時、予備電源として活躍する充電電池。 どこでも充電できるUSB充電器も、防災用の備えとして充電池とセットでぜひご準備ください。
本数4本保証期間ご購入日から1年間充電可能本数4本寸法(mm)約88×72×30入力5V/1.0A出力1.48V/0.3A×4
充電式電池