曜日別特売

ICEPORT 製氷機付きポータブル冷蔵冷凍庫

ICEPORT 製氷機付きポータブル冷蔵冷凍庫 - リンクサス(Linxas)ICEPORT 製氷機付きポータブル冷蔵冷凍庫 - リンクサス(Linxas)ICEPORT 製氷機付きポータブル冷蔵冷凍庫 - リンクサス(Linxas)ICEPORT 製氷機付きポータブル冷蔵冷凍庫 - リンクサス(Linxas)

製氷機の付いたポータブル冷蔵・冷凍庫。最速約9分で9個製氷。LEDデジタルデジタルディスプレイ。持ち運びできる大型キャスター。便利なUSBポート付

用途
暑さ対策に。製氷用。冷蔵・冷凍用。
質量(kg)
28.3
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
10~32
容量(L)
36【製氷バスケット】1.5【製氷用水タンク】1.0
消費電力(W)
90
出力
【USB】5V/1.0A
電源
ACアダプター(AC100-240V 50/60Hz)・シガーソケット電源(DC12V/DC24V) AC/DC両対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
828×562×680
冷却方式
冷媒:R134a 72g
設定温度範囲
マイナス20~20℃(加熱機能なし 外気温以上に温度を上げることはできません。)
収納の目安
350ml缶 約48本、500mlペットボトル 約24本
内容量
1台
注意
※初めて電源を入れる前に、本体を水平な場所に6時間以上設置してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75415500LX-DIP
¥125,800
¥109,800
¥120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする