充電式電池 :「電池充電器」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。 通常充電の充電器で電池(セット電池:BCR-S3MH/4B)がセットのタイプです。 単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。
寸法(mm)68×108×27 質量(g)208 入力AC100-240V5 50/60Hz 4W 出力単3形 330mA(×2)、単4形 160mA(×2)(DC2.8V) 使用温度範囲(℃)0~35 表示2個1色(独立充電) 充電可能本数単3形 2本または4本、単4形 2本または4本 合わせて4本まで 仕様【セット電池】BCR-S3MH/4B
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。 短時間で充電できる急速充電器で充電器と電池(セット電池:BCR-S3MH/4B)がセットのタイプです。 単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。 充電できない電池や寿命になった電池はLEDの点灯でお知らせします。
寸法(mm)68×108×27 質量(g)208 入力AC100-240V5 50/60Hz 8W 出力単3形 550mA(×4)/1100mA(×2)、単4形 280mA(×4)/560mA(×2)(DC1.4V) 使用温度範囲(℃)0~35 表示4個1色(独立充電) 充電可能本数単3形 1~4本、単4形 1~4本 合わせて4本まで 仕様【セット電池】BCR-S3MH/4B
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。 通常充電の充電器タイプです。 単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。
寸法(mm)68×108×27 質量(g)100 入力AC100-240V5 50/60Hz 4W 出力単3形 330mA(×2)、単4形 160mA(×2)(DC2.8V) 使用温度範囲(℃)0~35 表示2個1色(独立充電) 充電可能本数単3形 2本または4本、単4形 2本または4本 合わせて4本まで
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。 短時間で充電できる急速充電器タイプです。 単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。 充電できない電池や寿命になった電池はLEDの点灯でお知らせします。
寸法(mm)68×108×27 質量(g)100 入力AC100-240V5 50/60Hz 8W 出力単3形 550mA(×4)/1100mA(×2)、単4形 280mA(×4)/560mA(×2)(DC1.4V) 使用温度範囲(℃)0~35 表示4個1色(独立充電) 充電可能本数単3形 1~4本、単4形 1~4本 合わせて4本まで
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷