絞り込み
ブランド
  • フィッシャー(2)
  • サンコーテクノ(1)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(1)
ねじの呼び
  • M10(2)
  • W3/8(2)
長さ(mm)
  • 60(2)
  • 70(2)
  • 80(2)
  • 102(1)
適合材
  • コンクリート(1)
材質
  • ステンレス(1)
  • (2)
ドリル径(Φmm)
  • 10
  • 3.2~3.4(2)
  • 3.4(6)
  • 3.4~3.5(8)
  • 4(1)
  • 4.0~4.2(2)
  • 4.3(8)
  • 4.3~4.5(5)
  • 5(3)
  • 5.1(4)
  • 5.3(5)
  • 5.4~5.7(1)
  • 6(3)
  • 8(2)
  • 12(2)
  • 13(4)
  • 14(1)
  • 19(1)
埋め込み深さ(mm)
  • 55(2)
  • 60(1)
  • 65(2)
55・60・65
ねじ長さ(mm)
  • 30(1)
  • 60(2)
  • 70(1)
  • 80(2)
30・60・70・80
外径(Φmm)
  • 9.8(1)
  • 10(1)
9.8・10
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M10(2)
W3/8(2)
コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャーコンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティングフィッシャー
13,980税込15,378
1箱(50本)
当日出荷から9日以内出荷
打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。
用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。材質スチール、表面処理:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トルコンアンカーAW サンコーテクノトルコンアンカーAWサンコーテクノ
12,980税込14,278
1箱(50本)
当日出荷
ドームワッシャーのつぶれで適性トルクが確認できます。 ねじの呼びと本体径が同径です。 窓穴付の高ナットで、適正なねじ係り量が目視確認できます。
用途コンクリート用。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製 フィッシャーコンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製フィッシャー
47,980税込52,778
1箱(50本)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製コンクリートスクリューアンカーです。打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。アンカーを緩めることは最大2回転、不陸調整などで撤去や改修時に簡単に取り外せます。緩み防止機能により、施工後も緩みにくい構造です。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。
用途コンクリート、緻密な石材向けに。各種架台取付けに。設備工事に。手摺り外構工事などに。手すりなどの固定に。アングル材などの固定に。型枠用の支柱の取付に。工場や倉庫などの機械や棚の固定に。建築現場やイベントなどでの仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
ウェッジアンカーKPタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)ウェッジアンカーKPタイプ スチール製KFC(ケー・エフ・シー)
6,698税込7,368
1セット(50本)
翌々日出荷
長ナットを締付けることにより固着させるアンカーです。 長ナット(二つ穴付)により、吊ボルトのはめ合いが目視確認できます。
用途建築物天井の空調・ダクト・給排水工事や内装工事などねじの呼び(六角高ナット)W3/8材質スチール長さ(mm)70本体長さ(mm)70ねじ長さ(mm)30埋め込み深さ(mm)60下穴径(Φmm)10ドリル径(Φmm)10外径(mm)9.8仕様箱入トラスコ品番473-3754質量(g)88トルク(N・m)(適合)30最大引張荷重(kN)15.0ナット全長(mm)40
コンクリートピン