「ねじの呼び」から絞り込む
M6(1)
M8(2)
M10(2)
M12(3)
M14(2)
打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。
用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。
材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。
用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。
材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ
2018年トラスコ掲載ページ2 0511
チェッキングゲージを使用しアンカーをチェックすれば繰り返しの使用が可能になります。
用途FBS-[[R2]]専用チェックゲージです。
材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ
打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。
用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。
ねじ径M12
材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ
トラスコ品番858-6298
質量(kg)2
2018年トラスコ掲載ページ2 0511
1セット(20本)
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
『コンクリート用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります
コンクリート用アンカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。