絞り込み
ブランド
  • ONE GAIN(ワンゲイン)
  • モノタロウ(6)
  • JTC(5)
  • MIDTRONICS(ミドトロニクス)(4)
  • DHC-DS(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • カイセ(3)
  • オリオンオートクラフト(アルプス計器)(3)
  • HITACHI(3)
  • エーモン(2)
  • 嵯峨電機工業(2)
  • デンゲン(2)
  • 三商(2)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • KBL(ケービーエル)(2)
  • エスコ(1)
  • KTC(1)
  • 佐藤計量器製作所(1)
  • 日平機器(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • Meltec(大自工業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリーアナライザー ONE GAIN(ワンゲイン)バッテリーアナライザーONE GAIN(ワンゲイン)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
測定内容多様 電圧だけではなく、バッテリーのCCA値、CA値、内部抵抗値、劣化状態、充電容量を測定できます。 データ分析総合評価 測定した内容に基いて、バッテリーの総合評価が表示されます。 バッテリー規格対応が多様 10種類バッテリー規格が可能です。 車載単体バッテリー両方対応可能 「IN VEHICLE」、「OUT OF VEHICLE」を選択できます。 保護回路付 短絡保護逆接保護 大文字液晶ディスプレイ バックライト液晶パネル採用で、とても見やすいです。 充電電源不要 バッテリーの電源を利用するため、電池などの電源は不要です。
用途CCA、内部抵抗値、電圧、劣化状態、充電容量等 バッテリーの状態をすぐに把握出来る。付属品日本語取扱説明書質量(g)約250公差CCA:±3%、電圧:±0.5%測定精度電圧:±0.01V、電流:±5CCA、抵抗:±0.01mΩ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×125×29コード長さ(mm)900使用電圧範囲(V)DC8~30(12専用)動作温度(℃)0~40
バッテリーテスター/点検用品