キーリールとは、自動巻き取り式のワイヤーが付いたキーホルダー。鍵や工具、小物などを取り付けることで、高所での作業時の落下や紛失を防止します。腰周りに付けたまま引き出して使用できるので便利です。リールによってワイヤーを自由に出し入れできるため、ワイヤーがたるむことなく作業の邪魔になりません。ワイヤーはステンレスなど丈夫なものを使用。落下時の衝撃を吸収してくれるタイプのものなら、跳ね返りを抑えられて安全です。
商品豆知識
高所作業用工具落下防止紐。ロープが邪魔にならない自動巻取り式。引き込み力を感じない最適張力により作業性を向上させます。リール本体をスライドさせることでロープの巻取りをロックすることも可能。万一の工具の落下にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。腰元への装着が簡単なナスカン仕様。リール本体が軽量、コンパクトなため複数利用が可能。
最大伸長(mm)1200
耐久に優れたアルミボディ!取り回しがよく衝撃に強い!
用途-
材質(ロープ)ワイヤー、(巻取器)アルミダイキャスト
タイプストレート
機能アシストロープ、ロープ連結より戻し
取付け方法ナスカン
ワイヤーロープ長さ(mm)1200(アシストロープ部含む)
ロックフリー式
ワイヤーが、ケースに完全に収納されるので、たるんだワイヤーが足場などに引っかかる危険がなく移動性に優れています。
ワイヤーは、1.2mまでゆるく引き出せます。
ワイヤー繰り出し口がスライドするため、ワイヤーと繰り出し口の摩擦によるワイヤーへの負担及び作業者が感じる煩わしさを軽減させます。
工具落下の際、衝撃を吸収、分散させる引き込みバネ構造により工具の上下反復運動を抑え安全です。
使用対象工具は、ラチェットレンチ、モンキーレンチ、バンセンカッター、コンベックス、カギ等の接続する孔のある製品。
許容荷重(kg)1
トラスコ品番308-6321
質量(g)100
製品質量(g)100
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
高所作業用工具落下防止ワイヤー
ワイヤー自動巻取式で腰まわりすっきり
許容荷重:1kg以下(1ワイヤーにつき)
ワイヤーは1.2mまで自在
ワイヤーを伸ばしても引込み荷重が増えない特殊バネ構造
万一、工具を落下させてもガクンというショックを吸収、工具がバウンドしません
使用対象工具はラチェットレンチ、モンキーレンチ、ミニカッター、カギ等接続する孔のある製品
安全キャッチダブルは2つの工具が下げられます
工具接続ワイヤー付
ロープを完全に巻き戻すだけで、ビーズがケースに引っ掛かり、簡易工具ホルダーとして使用できます
許容荷重(kg)1(1ワイヤーにつき)
トラスコ品番308-6330
質量(g)175
製品質量(g)175
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
『落下防止用コード』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。