ノンスリップマット :「廊下用 カーペット」の検索結果
マットとは、主に滑り止めとして使用される製品。階段や入口の他に、工具箱や作業台などにも使われています。材質によって絶縁や防振、防音などの用途にも使われ、工事現場や工場などには欠かせないものです。特に絶縁用マットは、配電盤などでの作業を行う際の接地感電事故を予防するために使われており、7000Vの電圧を絶縁可能。自分の好みのサイズに加工できる製品もあるため、設置場所に合わせてサイズを変更することもできます。
「幅(mm)」から絞り込む
300(1)
450
600(1)
こんなお得な商品も!

滑り止めマット PVC
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
強い吸着力でズリ落ち、スベリを防ぎます。
ハサミでお好みのサイズにカットできます。
抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。
車の荷台、トランクでのスベリ止めに。
厚さ(mm)3
長さ(mm)2000
材質塩化ビニール
使用温度範囲(℃)-10~60
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。