ノンスリップマット :「歩行者用通路 マット」の検索結果

マットとは、主に滑り止めとして使用される製品。階段や入口の他に、工具箱や作業台などにも使われています。材質によって絶縁や防振、防音などの用途にも使われ、工事現場や工場などには欠かせないものです。特に絶縁用マットは、配電盤などでの作業を行う際の接地感電事故を予防するために使われており、7000Vの電圧を絶縁可能。自分の好みのサイズに加工できる製品もあるため、設置場所に合わせてサイズを変更することもできます。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「幅(mm)」から絞り込む
『筋入りゴムマット』は、主に安全通路の確保を目的とした製品です。重量がある為、ズレ防止に最適です。マット表面に施された筋によって、靴底との摩擦力が増し、滑りやすい場所での転倒防止に効果を発揮します。ゴム製のため、耐摩耗性、耐油性、耐薬品性に優れており、過酷な環境下でも使用可能です。軽量で扱いやすく、必要な長さにカットして簡単に設置することができます。工場内、建設現場、倉庫、イベント会場などの出入り口や通路などで活躍します。
用途歩行者用安全通路に。 【表】緑【裏】黒 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm3×1000×10000 滑り抵抗係数【乾燥】平均値で0.45【湿潤】平均値で0.48
1巻
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『エコB山マット』は、従来のマットに比べ、軽量化、耐久性、環境への配慮など、多くの点で優れています。建設現場での安全確保や環境整備に大きく貢献する製品です。本製品は再生材使用のエコマーク認定商品です。環境負荷を低減し、現場のイメージアップにもつながります。材質がエラストマー樹脂のため色飛びや劣化が少なく、長期間の使用が可能です。従来品に比べ約50%の軽量化を実現しており、作業性が大幅に向上するので作業者の負担を軽減します。滑り止め効果が高く、作業員の安全確保に貢献します。
用途歩行者用安全通路に。 種類ヨコ筋 規格ECO認定 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm2×1000×10000 滑り抵抗係数【乾燥】平均値で0.62【湿潤】平均値で0.69
1巻
19,980 税込21,978
4日以内出荷

強い吸着力でズリ落ち、スベリを防ぎます。 ハサミでお好みのサイズにカットできます。 抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。 車の荷台、トランクでのスベリ止めに。 厚さ(mm)3 長さ(mm)2000 材質塩化ビニール 使用温度範囲(℃)-10~60
1巻ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

『転倒防止用品』には他にこんなカテゴリがあります