ルーフファン・ベンチレータ :「強制換気用」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防爆形強制換気用です。 爆発性ガスの発生する各種工場および爆発物を貯蔵する倉庫などの強制換気に適しています。また、防爆指針のD2g4に適合し、安全性に優れています。 製品本体はガルバリウム鋼板製で、耐候性に優れています。
用途各種工場、爆発物を貯蔵する倉庫に 材質ガルバリウム鋼板 ハネ枚数3 電動機の極数4 使用環境条件(温度)-30~50℃(湿度)90%以下
1台
329,800 税込362,780
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三和式ベンチレータールーフファン(強制換気用)
特殊耐触アルミ製で軽量なため、取り扱いが簡単で取り付け工事が容易にでき、工事費が削減されます。 風力学の原理に基づいて設計されていますので風流に無理が無く、多風量でしかも音が静かです。
用途各種工場、倉庫、畜舎などあらゆる建物に 仕様標準型 材質特殊耐蝕アルミ 使用環境条件(温度)-30~50℃(湿度)90%以下
1台
169,800 税込186,780
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・畜舎等 トラスコ品番136-0550 材質特殊耐蝕アルミ 質量(kg)15 運転音(dB)(A)(50/60Hz)41/44.5 寸法(□D×□A×H)(mm)570×543×460
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷

爆発性ガスの発生する工場・爆発物を貯蔵する倉庫の強制換気に適してます。
用途爆発性ガスの発生する各種工場及び爆発物を貯蔵する倉庫、一般危険物倉庫・油庫 トラスコ品番136-0562 材質SUS304 質量(kg)20 運転音(dB)(A)(50/60Hz)34/38 寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)220×500×610
1個
539,800 税込593,780
20日以内出荷

各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・畜舎等 トラスコ品番136-0627 材質特殊耐蝕アルミ 質量(kg)30 運転音(dB)(A)(50/60Hz)51.5/56 寸法(□D×□A×H)(mm)625×1040×570
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷

各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・畜舎等 トラスコ品番135-9005 材質特殊耐蝕アルミ 質量(kg)20 運転音(dB)(A)(50/60Hz)48/51.5 寸法(□D×□A×H)(mm)525×855×550
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷

各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・畜舎等 トラスコ品番136-0551 材質特殊耐蝕アルミ 質量(kg)15 運転音(dB)(A)(50/60Hz)41/44.5 寸法(□D×□A×H)(mm)425×716×425
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・畜舎等 トラスコ品番136-0630 材質特殊耐蝕アルミ 質量(kg)10 運転音(dB)(A)(50/60Hz)41/44.5 寸法(□D×□A×H)(mm)325×543×390
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・畜舎等 トラスコ品番136-0589 材質特殊耐蝕アルミ 質量(kg)15 運転音(dB)(A)(50/60Hz)41/44.5 寸法(□D×□A×H)(mm)570×543×460
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷

各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・畜舎等 トラスコ品番135-9042 材質特殊耐蝕アルミ 質量(kg)15 運転音(dB)(A)(50/60Hz)41/44.5 寸法(□D×□A×H)(mm)425×716×500
1個
119,800 税込131,780
14日以内出荷

各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・畜舎等 トラスコ品番135-8984 材質特殊耐蝕アルミ 質量(kg)10 運転音(dB)(A)(50/60Hz)41/44.5 寸法(□D×□A×H)(mm)325×543×390
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・メッキ工場等 トラスコ品番135-8981 材質FRP 質量(kg)20 運転音(dB)(A)(50/60Hz)41/44.5 寸法(□D×□A×H)(mm)425×730×475
1個
239,800 税込263,780
15日以内出荷

各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・メッキ工場等 トラスコ品番135-9019 材質FRP 質量(kg)30 運転音(dB)(A)(50/60Hz)48/51.5 寸法(□D×□A×H)(mm)525×920×505
1個
269,800 税込296,780
15日以内出荷

各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・メッキ工場等 トラスコ品番135-9023 材質FRP 質量(kg)40 運転音(dB)(A)(50/60Hz)51.5/56 寸法(□D×□A×H)(mm)625×1100×560
1個
329,800 税込362,780
15日以内出荷

各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・メッキ工場等 トラスコ品番135-9024 材質FRP 質量(kg)20 運転音(dB)(A)(50/60Hz)41/44.5 寸法(□D×□A×H)(mm)425×730×475
1個
239,800 税込263,780
15日以内出荷

引火性の低いオイル庫(重油など)から引火性の高い倉庫まで幅広く用いられます。 ステンレス製引火防止網(40メッシュ)付
用途潤滑油・切削油・エンジンオイルなどのストック庫などに用いられます。 仕様回転式 適合場所危険物倉庫
1台ほか
特価
45,980 税込50,578
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

適合場所危険物 トラスコ品番494-6502 質量(kg)1.2
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

特に強制換気を必要としないところや外気の流入が少ないところ等、または強制吸気と併用して使用する場合等に適しています。多量の水蒸気が発生し、モニターの使用が不可欠なところでご使用いただけます。自然換気方式の為騒音の心配はありません。また、電力が不要の為、取付後は補修交換の必要がなく長期間ご使用いただけます。雨、風が吹き込みにくい堅牢な構造となっています。
用途危険物倉庫用自然換気製品 材質ガルバリウム鋼板製 寸法(mm)430×213×213 仕様回転式
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)