ルーフファン・ベンチレータ :「排気ファン」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番132-5146 幅(mm)900 質量(kg)19 高さ(mm)560 奥行(mm)900
1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷

屋上型換気扇 風圧シャッター採用 超軽量、腐食に優れたFRPドーム採用 整流版採用により低騒音化
出力(W)400 電源(V)3相200 定格電流(A)2.1/2.2 最大風量(m3/min)(50/60Hz)81/95 ハネ径(mm)500 騒音値(dB)(50/60Hz)61/64.5 極数(P)6
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


屋上型換気扇。 超軽量、腐食に優れたFRPドーム採用。 整流板採用により低騒音化を実現。
ハネ径(mm)600 トラスコ品番859-4398 質量(kg)59.5 電源(V)3相200 風量(m3/min)50Hz/60Hz133/155 定格電流(A)4.0/4.4 モーター極数(P)6 モーター出力(W)750 騒音値(dB)(50/60Hz)62.5/67.5
1個
249,800 税込274,780
翌々日出荷

ハネ径(mm)890 ハネ径(cm)Φ89.0 トラスコ品番132-5148 幅(mm)1775 質量(kg)145.5 高さ(mm)980 奥行(mm)1775 電源(V)3相200
1台
469,800 税込516,780
3日以内出荷

基本機能をすべて満たした実力機です。ベルマウス構造採用ボディーです。雨水の侵入を防止する形状です。
用途各種工場や倉庫などの換気に。 2018年トラスコ掲載ページ9 0988
1台
319,800 税込351,780
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハネ径(cm)Φ60.0 ハネ径(mm)600 トラスコ品番132-5132 幅(mm)1200 質量(kg)57 高さ(mm)700 奥行(mm)1200 電源(V)三相200 ハネ枚数4枚 極数(P)【電動機】8 標準消費電力料金(円/h)4.4
1台
259,800 税込285,780
21日以内出荷

屋上型換気扇 風圧シャッター採用 超軽量、腐食に優れたFRPドーム採用 整流版採用により低騒音化
出力(W)400 電源(V)3相200 定格電流(A)2.1/2.2 最大風量(m3/min)(50/60Hz)81/95 ハネ径(mm)500 騒音値(dB)(50/60Hz)61/64.5 極数(P)6
1台
199,800 税込219,780
45日以内出荷