ルーフファン・ベンチレータ :「ルーフファン」の検索結果

関連キーワード
99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鎌倉製作所ルーフファン
屋上換気扇のベストセラーです。 熱気は天井付近にたまり、屋根に取り付けたルーフファンで効率的に排気することで作業環境を改善します。 涼風給気×最適排気で「涼しい換気」を実現します。 高効率モータ仕様も製作致します。(RF-20・24・30・36H)
1台
95,980 税込105,578
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三和式ベンチレータールーフファン(強制換気用)
特殊耐触アルミ製で軽量なため、取り扱いが簡単で取り付け工事が容易にでき、工事費が削減されます。 風力学の原理に基づいて設計されていますので風流に無理が無く、多風量でしかも音が静かです。
用途各種工場、倉庫、畜舎などあらゆる建物に 仕様標準型 材質特殊耐蝕アルミ 使用環境条件(温度)-30~50℃(湿度)90%以下
1台
169,800 税込186,780
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オプション装着等による圧力損失に対応、高静圧環境(~300Paまで)で使用できます。 天井付近にたまる熱気を、ルーフファンで排気し作業環境を改善します。 標準形に比べて平均4~6dB騒音を低減しています。
用途食品工場・塵埃などの発生現場に 質量(kg)360 材質鋼板 電源(V)三相200 ハネ径(cm)105 ハネ枚数8 極数(P)6(電動機)
1台
1,198,000 税込1,317,800
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自然換気方式ですから騒音が無く、電力の必要がありませんし、取付後の補修交換の必要が無く、長期間ご使用いただけます。 雨、風が吹き込まない堅牢な構造となっています。
1個
23,880 税込26,268
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・畜舎等 トラスコ品番136-0550 材質特殊耐蝕アルミ 質量(kg)15 運転音(dB)(A)(50/60Hz)41/44.5 寸法(□D×□A×H)(mm)570×543×460
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷

ハネ径(mm)890 ハネ径(cm)Φ89.0 トラスコ品番132-5148 幅(mm)1775 質量(kg)145.5 高さ(mm)980 奥行(mm)1775 電源(V)3相200
1台
469,800 税込516,780
3日以内出荷

屋上型換気扇。 超軽量、腐食に優れたFRPドーム採用。 整流板採用により低騒音化を実現。
ハネ径(mm)600 トラスコ品番859-4398 質量(kg)59.5 電源(V)3相200 風量(m3/min)50Hz/60Hz133/155 定格電流(A)4.0/4.4 モーター極数(P)6 モーター出力(W)750 騒音値(dB)(50/60Hz)62.5/67.5
1個
249,800 税込274,780
翌々日出荷

トラスコ品番132-5146 幅(mm)900 質量(kg)19 高さ(mm)560 奥行(mm)900
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

基本機能をすべて満たした実力機です。ベルマウス構造採用ボディーです。雨水の侵入を防止する形状です。
用途各種工場や倉庫などの換気に。 2018年トラスコ掲載ページ9 0988
1台
299,800 税込329,780
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・畜舎等 トラスコ品番136-0551 材質特殊耐蝕アルミ 質量(kg)15 運転音(dB)(A)(50/60Hz)41/44.5 寸法(□D×□A×H)(mm)425×716×425
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)屋上換気扇 全体換気用 標準形
仕様標準形 寸法E(mm)50
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・畜舎等 トラスコ品番136-0589 材質特殊耐蝕アルミ 質量(kg)15 運転音(dB)(A)(50/60Hz)41/44.5 寸法(□D×□A×H)(mm)570×543×460
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷

各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・畜舎等 トラスコ品番135-9005 材質特殊耐蝕アルミ 質量(kg)20 運転音(dB)(A)(50/60Hz)48/51.5 寸法(□D×□A×H)(mm)525×855×550
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷

引火性の低いオイル庫(重油など)から引火性の高い倉庫まで幅広く用いられます。 ステンレス製引火防止網(40メッシュ)付
用途潤滑油・切削油・エンジンオイルなどのストック庫などに用いられます。 仕様回転式 適合場所危険物倉庫
1台ほか
特価
45,980 税込50,578
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
用途一般工場・倉庫の換気に適してます トラスコ品番135-9016 材質ガルバリウム鋼板 質量(kg)18 寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)610×980×730
1個
73,980 税込81,378
20日以内出荷

屋上型換気扇 風圧シャッター採用 超軽量、腐食に優れたFRPドーム採用 整流版採用により低騒音化
出力(W)400 電源(V)3相200 定格電流(A)2.1/2.2 最大風量(m3/min)(50/60Hz)81/95 ハネ径(mm)500 騒音値(dB)(50/60Hz)61/64.5 極数(P)6
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・畜舎等 トラスコ品番136-0630 材質特殊耐蝕アルミ 質量(kg)10 運転音(dB)(A)(50/60Hz)41/44.5 寸法(□D×□A×H)(mm)325×543×390
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

特に強制換気を必要としないところや外気の流入が少ないところ等、または強制吸気と併用して使用する場合等に適しています。多量の水蒸気が発生し、モニターの使用が不可欠なところでご使用いただけます。自然換気方式の為騒音の心配はありません。また、電力が不要の為、取付後は補修交換の必要がなく長期間ご使用いただけます。雨、風が吹き込みにくい堅牢な構造となっています。
用途危険物倉庫用自然換気製品 材質ガルバリウム鋼板製 寸法(mm)430×213×213 仕様回転式
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用します トラスコ品番135-8957 材質ガルバリウム鋼板 質量(kg)1.28 寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)157×230×385
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷

ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
用途一般工場・倉庫の換気に適してます トラスコ品番136-0543 材質ガルバリウム鋼板 質量(kg)51 寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)760×1240×1010
1個
119,800 税込131,780
25日以内出荷

ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用します トラスコ品番135-9007 材質ガルバリウム鋼板 質量(kg)1 寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)94×200×375
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用します トラスコ品番135-9044 材質ガルバリウム鋼板 質量(kg)4.07 寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)272×375×650
1個
84,980 税込93,478
5日以内出荷

ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用します トラスコ品番135-8987 材質ガルバリウム鋼板 質量(kg)1.98 寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)185×270×455
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用します トラスコ品番136-0532 材質ガルバリウム鋼板 質量(kg)1.8 寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)170×270×455
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷

ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用します トラスコ品番136-0590 材質ガルバリウム鋼板 質量(kg)1.18 寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)143×230×385
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷

ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
用途一般工場・倉庫の換気に適してます トラスコ品番135-9022 材質ガルバリウム鋼板 質量(kg)82 寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)910×1440×1150
1個
169,800 税込186,780
25日以内出荷

ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用します トラスコ品番136-0603 材質ガルバリウム鋼板 質量(kg)4.14 寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)310×500×820
1個
89,980 税込98,978
15日以内出荷

ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用します トラスコ品番135-9003 材質ガルバリウム鋼板 質量(kg)1.03 寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)123×200×375
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用します トラスコ品番136-0596 材質ガルバリウム鋼板 質量(kg)4.21 寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)323×500×820
1個
109,800 税込120,780
15日以内出荷

ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。鋼板製で耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用します トラスコ品番135-8980 材質ガルバリウム鋼板 質量(kg)1.01 寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)110×200×375
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷

ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
用途一般工場・倉庫の換気に適してます トラスコ品番136-0533 材質ガルバリウム鋼板 質量(kg)140 寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)1210×1800×1336
1個
389,800 税込428,780
15日以内出荷

ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
用途一般工場・倉庫の換気に適してます トラスコ品番136-0601 材質ガルバリウム鋼板 質量(kg)90 寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)1010×1490×1160
1個
189,800 税込208,780
25日以内出荷

ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用します トラスコ品番136-0614 材質ガルバリウム鋼板 質量(kg)3.93 寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)221×345×630
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷

ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用します トラスコ品番136-0525 材質ガルバリウム鋼板 質量(kg)1.02 寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)117×200×375
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。
用途一般工場・倉庫の換気に適してます トラスコ品番135-9027 材質SUS304 質量(kg)51 寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)760×1240×1010
1個
289,800 税込318,780
25日以内出荷

ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。
用途一般工場・倉庫の換気に適してます トラスコ品番135-9049 材質SUS304 質量(kg)18 寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)610×980×730
1個
129,800 税込142,780
15日以内出荷

ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。
用途一般工場・倉庫の換気に適してます トラスコ品番136-0564 材質SUS304 質量(kg)140 寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)1210×1800×1336
1個
699,800 税込769,780
15日以内出荷

ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますSUS製ですので耐候性に優れています トラスコ品番136-0573 材質SUS304 質量(kg)4.21 寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)323×500×820
1個
169,800 税込186,780
15日以内出荷

ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますSUS製ですので耐候性に優れています トラスコ品番135-9004 材質SUS304 質量(kg)4.07 寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)272×375×650
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷